絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タコマン

タコマンのページです。タコマンは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名タコマン株式会社
所在地〒673-1337 兵庫県加東市松沢748-180
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚ヘッド タコマン三脚ヘッドタコマン(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
三脚ベース タコマン三脚ベースタコマン(14件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2許容荷重(t)1
角当て(タコパット) タコマン角当て(タコパット)タコマン(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ワイヤーロープもOK!
用途角材板材・コンパネ等積荷の角の保護具厚さ(mm)3寸法(mm)160×75×75クロメ質量(g)550
タコマン ぴったり10 タコマンタコマン ぴったり10タコマン(10件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m質量(kg)2許容荷重(t)1
携帯三脚 タコマン携帯三脚タコマン(5件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
ワンタッチシャックル タコマンワンタッチシャックルタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
クリップ タコマンクリップタコマン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビル建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。ビルの建設や家屋建築の建て起こしや索道張りの必需品です。軸は差し込んで半回転するだけです。面倒なハンマーなどによるコッターの叩き込み作業が不要になり、コッターの折れや磨耗のトラブルもゼロになりました。
用途ワイヤーロープを任意の位置でつかむ工具。質量(g)900耐力(t)1適合チェーン線径(Φmm)6~10
強力Cカン タコマン強力Cカンタコマン
1,098税込1,208
1個
当日出荷
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
BCフック タコマンBCフックタコマン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベルトスリングの絞り吊り専用金具です。軸は差し込んで落とし込むだけです。作業時間の短縮と、ベルトスリングの保護に最適です。
用途ベルトスリング絞り吊り専用金具。
伸縮自在強力チェーン タコマン伸縮自在強力チェーンタコマン
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
伸縮自在、1本のチェーンで様々な長さに対応できます。1本のチェーンで、様々な長さに対応します。
用途伸縮自在強力チェーン。使用荷重(t)0.5
携帯三脚用連結金具セット タコマン携帯三脚用連結金具セットタコマン
3,598税込3,958
1セット
4日以内出荷
適合KT-10セット内容連結金具2枚・穴付きボルトナット2個・L字ボルトナット2個
携帯三脚3段目セット タコマン携帯三脚3段目セットタコマン
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
セット内容パイプ3本/連結金具6枚/ボルトナット