カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 機構部品(電子部品)(1)
絞り込み
ブランド
  • ワンダーキット
  • 共立プロダクツ(1)
  • M5Stack(26)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • スイッチサイエンス(3)
  • CQ出版(1)
  • Arduino(2)
  • Adafruit(1)
  • Seeed Studio(11)
  • 共立電子産業(1)
  • アドウィン(1)
  • a bit better circuit(6)
  • SPARKFUN(5)
  • 八興(3)
  • bitstrong(2)
  • みんなのラボ(2)
  • 廣杉計器(1)
  • ラトックシステム(1)
  • WJ Furse(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esp32」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
置き配荷物検知器 ワンダーキット置き配荷物検知器ワンダーキット
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
置き配されたことを視覚的に光でお知らせ別売の置き配荷物検知器(KITA-40)の「ローカルネットワーク接続通知モード(Wi-Fi)」で使用できる専用の受信器です。外部のネットワークに接続する必要がなく、Wi-Fi電波の到達エリア内だけで通知がわかれば良い場合に使用します。すでに専用のプログラムが書き込まれているので電源を入れるだけで動作します。動作は受信待機状態でLEDが赤で点灯。通知を受信したとき緑に変わってお知らせします。また、中央のスイッチを押すことで元の受信待機状態(LED赤点灯)に戻せます。電源は裏面の端子(5V)かUSB Type-Cコネクタから供給します。電源電圧:DC5V(USB Type-Cコネクタ)SoC:ESP32-PICO・CPU:デュアルコア Tensilica LX6 CPU、最大240MHz(600DMIPS)・RAM:520KB・フラッシュメモリ:4MB・Wi-Fi:2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)※置き配荷物検知器(KITA-40)用の通知受信プログラム書き込み済みインターフェース:USB(プログラミング、USB-UART)搭載デバイス:・RGB LED(WS2812B)・押しボタンスイッチ外形サイズ:24(W)×24(D)×10(H)mm重量:12g
品名置き配荷物検知器用LED表示器
fhp32特集