カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- omron(オムロン)(7)
- Aratas(旧:omron)(3)
- コーセル(2)
- TDKラムダ(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
「h3fa-a dc12v」の検索結果
特価
![マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08502472-220908-02.jpg)
マルチタイマー2 [基板完成品]
ワンダーキット(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷通常タイマー、遅延タイマー、ON/OFF繰り返しタイマーの3モードを持つタイマー基板です。マイコン制御なのでタイマーの精度も高く、ON時間とOFF時間を別々に設定可能です。また、最大8枚までの多段連結が可能です。種類工作キット接点構成1c接点電源電圧(V)DC12(DC11~14可)タイマー時間3種(0~12秒、0~120秒、0~1200秒)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×43×15
タイマー基板キット3
ワンダーキット(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15
555タイマーユニット【基板完成品】
ワンダーキット(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷タイマーIC・555を使用したシンプルな汎用タイマーです。電源ON又はトリガ入力(スイッチ接点)でタイマーを開始します。種類工作キット接点構成1c接点(出力端子は[COM][NO]のみ)電源電圧(V)DC12(DC9~12可)タイマー時間約1~10秒(1秒単位)、約10~100秒(10秒単位)定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)タイマー2種(トリガ入力で開始、電源ONで開始)動作電流(mA)約25待機電流約7mA基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×47.5×15




![マルチタイマー2 [基板完成品] ワンダーキット](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08502472-220908-02.jpg)