カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーピュア
- モノタロウ(1)
- エレコム(5)
- 共立電子産業(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- マザーツール(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- ELPA(1)
- サンワサプライ(1)
- ワンダーキット(1)
「fmv-acc01a」の検索結果
特価

ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個欠品中大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)19極性センタープラスプラグ形状Φ2.1センタープラス出力電流(A)3.43出力電力(W)65付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)19±5%定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1