カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 機構部品(電子部品)(4)
  • 学童・教育用品(1)
    • プログラミング/ロボティクス(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立プロダクツ
  • Raspberry Pi(50)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(18)
  • Pimoroni(2)
  • サンハヤト(4)
  • 共立電子産業(17)
  • ノーブランド(2)
  • ビット・トレード・ワン(44)
  • タカチ電機工業(17)
  • ラトックシステム(11)
  • SPARKFUN(56)
  • Seeed Studio(49)
  • Adafruit(23)
  • スイッチサイエンス(23)
  • WAVESHARE(15)
  • PB Tails(10)
  • マルツエレック(7)
  • a bit better circuit(6)
  • UCTRONICS(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Raspberry」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース 共立プロダクツRaspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース共立プロダクツ(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
種類その他構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
Raspberry Pi Zero用アクリルケース 共立プロダクツRaspberry Pi Zero用アクリルケース共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
13日以内出荷
Raspberry Pi Zeroを保護する専用アクリルケースが登場!Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルケースです。 カラビナフック等を使用し、キーホルダーのように持ち運ぶことも可能です。
種類その他構成部品アクリル板×4、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W
IoT スマートスピーカーモジュール 共立プロダクツIoT スマートスピーカーモジュール共立プロダクツ
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
ラズパイと組み合わせて話題のAIスピーカー(スマートスピーカー)を自作できる!IoTスマートスピーカーモジュールは、Grove互換モジュール接続用コネクタと、Google Assistant SDKの試用に便利なMEMSマイク2系統・スピーカーアンプ・赤外線送受信インターフェース等を1枚に搭載したRaspberry Pi用拡張ボードです。
仕様入力デバイス:・MEMSマイク×2個・押しボタンスイッチ×1個・赤外線受信IC×1個、出力デバイス:・赤外線送信LED×1個・汎用LED×6個(衛星LED×4、RGBLED×1、ステータスLED×1)、スピーカー出力:・最大約1.5W(8Ω時)・最大約2.3W(4Ω時)付属品IoTスマートスピーカーモジュール本体×1枚・Φ3.5mm 3極ケーブル×1本・ケーブル付スピーカー×1台 (※基板固定用スペーサーは付属していませんので、必要な場合は別途ご用意ください)適合スペーサー:以下のいずれか(別売)・スペーサー(両端メス / ネジ切有) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm 8個・スペーサー(片側オス) M2.6×11mm ×4個 ネジ M2.6×5mm ×4個 ナット M2.6 ×4個・サンハヤト Raspberry Pi用スペーサー / MPS-M2611寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×57×15対応RaspberryPi本体:(RaspberryPiは別途ご用意ください)・RaspberryPi3ModelB+・RaspberryPi3ModelB・RaspberryPi2ModelB・RaspberryPiModelB+・RaspberryPiModelA+電源電圧(V)5(Raspberry Pi CPUボードから供給)コネクタ通信用:Grove互換モジュール接続用コネクタ6系統I2C専用×2デジタル/アナログ両用×2デジタル専用×2、RaspberryPiシリアル出力1系統電圧レベル3.3V(適合接続ケーブル:KP-232R-3V3)
IoTスマートスピーカーモジュール用アクリルベース 共立プロダクツIoTスマートスピーカーモジュール用アクリルベース共立プロダクツ
1,398税込1,538
1台
3日以内出荷
本製品は、IoTスマートスピーカーモジュール / KP-RSCSPを搭載したRaspberry Piで使用できるアクリルベースです。IoTスマートスピーカーモジュールがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。USBやHDMI、Groveインターフェースなど各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×96×36(突起物除く)対応機種IoTスマートスピーカーモジュール/KP-RSCSP(別売)-基板本体+付属スピーカー・RaspberryPi本体:いずれも別売-RaspberryPi3MODELB+-RaspberryPi3MODELB-RaspberryPi2MODELB-RaspberryPiMODELB+-RaspberryPiMODELA+構成部品アクリル板底板×1枚、アクリル板天板×1枚、ネジM3×5mm×8本、ネジM3×10mm×4本、ネジM2.6×5mm×8本、プッシュリベット鋲頭+鋲脚×1本、ナットM3×4個、スペーサー両メネジM3×30mm×4本、スペーサー両メネジM2.6×11mm×4本、スペーサー片側オネジM2.6×6mm×4本、シール付きゴム足×1シート(4個)
RasPythonカー 共立プロダクツRasPythonカー共立プロダクツ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。
仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5