カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 共立プロダクツ
  • モノタロウ(4)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • イスカル(19)
  • 北川鉄工所(16)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(13)
  • TRUSCO(11)
  • 京セラ(9)
  • タンガロイ(9)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(8)
  • CKD(5)
  • エレコム(4)
  • セキスイ(4)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • TOPLAND(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 積水テクノ成型(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TPD」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)の追加用の子機/中継機です。1台の親機に最大6台の子機を登録することができます。また、親機―子機間に1台のみ中継機を入れることができます。※本製品単体では使用できませんのでご注意ください。使用するには別途、親機のトイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット) 型番:KP-IOTLT-Sが必要です。※ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。子機(中継機)仕様:子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均 2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様 ※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ子機/中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠/周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm/受信感度:-96dBm/チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ×2枚・ボタン電池(CR2032)×1個別売オプション:・人を検知の対象にする場合は、トイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器用 子機/中継機
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
トイレ使用状況表示器に取り付けられる「人感センサー」です。子機の「IR SENSOR」の位置に取り付けて使用します。取り付けはソケット式なのでハンダ付け等は必要ありません。取り付けることで「人」の検知を判定条件に加えることができます。ご使用方法、詳細につきましては「トイレ使用状況表示器(KP-IOTLT)」の説明書を参照ください。電源電圧:DC2.3V~4.0V消費電流:スリープモード:1μA / スタンバイモード:1.6μA検出距離:最大5m検出範囲:・水平方向:94°(±47°)・垂直方向:82°(±41°)※縦置き、横置きどちらの場合でも条件が近くなるように子機へのセンサーの取り付けは45°傾きます。検出条件:背景との温度差は4℃以上検出対象は人体(サイズ700×250mm以上)を想定※小さいもの(小動物)は検知できないことがあります。※太陽光、白熱灯の光(赤外線成分)が直射する場合は誤動作する場合があります。直射しない位置に設置してください。商品構成:人感センサー×1
品名トイレ使用状況表示器用 人感センサー 標準タイプ