カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- DFRobot(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- KOA(1)
- MICROCHIP(2)
- omron(オムロン)(3)
- PISCO(ピスコ)(1)
- SENSIRION(1)
- STMicro(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- Texas Instruments(1)
- THK(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 共立電子産業(1)
- 新電元(1)
- 日本電測(1)
「lm35dz」の検索結果
特価

温度センサーボード
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。付属品基板用リード8本種類工作キット測定範囲(℃)-55 ~ +150分解能(A/D)13/16Bit温度センサーADT7410消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)インターフェースI2C確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)動作電圧2.7-5.5V基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)変換時間(ms)240