カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 学童・教育用品(1)

「mcp9700」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCP9700 温度センサ(LM35互換) Cytron

    MCP9700 温度センサ(LM35互換)

    Cytron
    ¥489税込¥538
    1個
    7日以内出荷
  • Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92

    MICROCHIP
    ¥61,980税込¥68,178
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±1℃実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3動作温度範囲 = -40 → +125 ° C動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 2.3 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = SOT-23長さ = 2.9mm高さ = 0.95mm幅 = 1.3mmセンサーゲイン = 10mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip サーミスタIC, ±2%, 5-Pin SC-70 MICROCHIP

    Microchip サーミスタIC, ±2%, 5-Pin SC-70

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: アナログ●精度: ±2%●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -40 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 2.3 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.25mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.25×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 3-Pin TO-92

    MICROCHIP
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1袋(1000個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin SOT-23

    MICROCHIP
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロボット用温度センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    ロボット用温度センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥3,455税込¥3,801
    1個
    3日以内出荷
    周囲の温度を測定。■センサー部品:MCP9700■動作電圧:2.3~5.5V■動作温度:-40~+125度C■精度:±4度C(max)、(0度C~+70度Cにおいて)。材質:ABS。サイズ:20×36×20mm
    用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×36×20精度(℃)±4(max.)、(0℃~+70℃において)動作電圧2.3~5.5V動作温度(℃)-40~+125
  • Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin TO-92 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±2℃, アナログ, 3-Pin TO-92

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(20個)
    8日以内出荷
    MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。
    仕様センサ機能 = 温度出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±2℃実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -10 ℃動作温度 Max = +125 ℃動作供給電圧 Min = 3.1 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vパッケージタイプ = TO-92長さ = 4.71mm高さ = 4.62mm幅 = 3.62mmセンサーゲイン = 19.5mV/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサ MICROCHIP

    Microchip 温度センサ

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット(20個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Linear Active Thermistor MICROCHIP

    Linear Active Thermistor

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1リール(3000個)
    8日以内出荷
    仕様MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 5-Pin SC-70 MICROCHIP

    Microchip 温度センサIC, ±1℃, アナログ, 5-Pin SC-70

    MICROCHIP
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    仕様●センサ機能: 温度●出力タイプ: 電圧●インターフェースタイプ: アナログ●精度: ±1℃●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 5●動作温度 Min: -10 ℃●動作温度 Max: +125 ℃●動作供給電圧 Min: 3.1 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●パッケージタイプ: SC-70●長さ: 2.2mm●高さ: 1mm●幅: 1.35mm●寸法: 2.2×1.35×1mm●MCP9700/9701サーミスタIC. MCP9700/9701シリーズのサーミスタICは温度をアナログ電圧に変換します。 このサーミスタICシリーズの主な長所は、寄生容量に対する耐性があり、高い容量性負荷に対応できることです。 用途には、温度監視、オフィス機器、家電、エンターテイメントシステム、ハードディスクドライブ、バッテリパックなどがあり、温度の相対変化の測定が必要なすべての用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応