等厚曲尺(同目30cm)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
測定範囲30cm材質ステンレス幅(mm)15厚さ(mm)1.1短辺(mm)165長辺(mm)320目盛表裏同目目盛仕様表/センチ目1段30cm 裏/センチ目1段30cm製品質量(g)45
【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー1穴タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製全てのセフホルダー対応3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計内径に足長リブ構造を採用した3点接触により一般的な線材だけの物に比べ抜け落ちにくい
用途工具ホルダーその他カスタムセフ対応なし材質アルミ別売付属品セフホルダー適合工具ハンマー、墨つぼ総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメット帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)560外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用巻取式ランヤードCRタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
小型で軽量の巻取器新規格対応ハーネス用ランヤード両側巻取り方式 小型巻取器(ロック装置なし)軽量スチールフックL5フックランヤードのよじれ・絡まりを解消するより戻し付フックランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい
用途高所作業時の落下防止質量(g)1280タイプフルハーネス型用種類【ランヤード】タイプ1・巻取(ロックなし)規格新規格適合品シリーズCR内容フルハーネス用ダブルランヤードフック軽量スチールフックL5最大使用質量(kg)130以下ロープ仕様巻取り式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収縮時0.71)巻取形式両側巻取
セフホルダー胴ベルト用 クリップ式 金属 右用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
クリップ式のセフホルダーセフ着脱式ホルダーセフホルダー胴ベルト用 クリップ式 右用作業着のポケットや腰袋のフチにも取付可能セフが不意に外れにくいロック機構付安全ロープ取付環付強度重視の金属タイプ※本製品のクリップベースをロックしないで使用する場合は、落下する危険があります。高所での使用はしないでください。落下による破損に注意してください製品の仕様上、ベルト装着時に左右に動く場合がございます
用途セフ着脱式ホルダー材質金属本体質量(g)103固定方法クリップ式本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×48×24適合寸法(mm)ベルト:幅50以内、厚み3以内許容質量(kg)(ベルトに掛かる質量)3まで
ハオルハーネスHAタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。快適性と装着性、軽さにこだわったハイスペックセット
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1000g。着脱が容易なアルミ製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
消臭・抗菌機能 腿パッド付。通気性抜群の超立体3Dメッシュクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネスサイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
セフ着脱式水平器 設備工レベル210タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から16日以内出荷
着脱セフ式の設備工向け職専水平器。※セフホルダーは別売となります。現場施工に最適な設備工職専水平器。セフフック付。腰周りに装着可能(セフホルダーへの取付は2連セフ下位置推奨)。丈夫なアルミボディ。上面目盛付。通気孔からエアコン据付け板の距離を測りながらも位置決めできる。パイプに固定しやすいV溝底面、背面マグネット付。安全ロープ取付環付。
用途一般測定用水平器仕様セフ別売外形寸法(mm)210×50気泡管水平・垂直・45°保持力(g)マグネット:5000
折込電工ナイフスタンダードタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
随所に改良を加えた新世代電工ナイフ
使いやすく、携帯に優れるコンパクトサイズ
収納時に刃が出ない安全ロック機構
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
全長(mm)185穴径(Φmm)保持用:5.2刃長(mm)68
回転式セフG7ロックマグ爪25 5.0mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コンベがくるり!あたっても壊れにくい!どの向きでも着脱できる!回転セフコンベ
弾性樹脂で全身をガード。剛厚テープと磁石付爪仕様コンベックス。
テープ剛性力1.5倍 通常テープ。
測れる距離が延びる回転セフ。
仕様磁石付爪付属品ストラップ付、落下防止ベルトホルダー付、取り付け可能ベルトサイズ 幅60mm以内/厚み5.5mm以内テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5表示ヨンゴーゴーピッチ表示付目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)爪部爪飛び防止用プロテクター付目盛種別両面
ピーラインコズミットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。
引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。
狭所にもリーチする先端スリム形状。
超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。
リール面はディンプル形状で操作性アップ。
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZAタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスZA/アルミ製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード無し
リチウムイオン充電池7424タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池仕様充電アダプター/LE-ZPU1適合機種GZASN-KJC・GZAS-KJC外形寸法(mm)縦49×横76×奥22.5電圧(V)7.4本体質量(g)120対応商品GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用適合端子(USB)TypeBバッテリー容量(mAh)2400消費電力量(Wh)17.8
サスペンダーリミテッドタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー
肩に食い込まない46mm幅広ベルト
ベルトズレを防止するシリコンストッパー付
体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない
サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成
胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体
パーフェクトキャッチG3-450タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器仕様自動巻取式材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
安全セフ 専用ロープタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
高強度特殊繊維芯安全ロープ
用途落下防止用ロープトラスコ品番813-4842外形寸法(mm)縦45×横20×奥20本体質量(g)42
スマートソー 廻挽きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
タジマ サンダーSA-50型細目タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2446幅(mm)50色青高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ細目
クリッパータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
特殊フッ素コーティングにより、粘着テープが刃にベタつきません。
刃元が切断逃げのないギザ刃構造で丸い枝等をすべることなく切断できます。
丸い枝等を滑ることなく切断することが可能です。
用途一般事務用・園芸用。全長(mm)175刃長(mm)50仕様切断逃げのないギザ刃構造トラスコ品番330-9151質量(g)57刃厚(mm)2.3
安全ロープ用ベルト通しタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
安全ロープ用工具取付具です。
用途ポリプロピレン製の安全ロープベルト通しです。トラスコ品番335-4199材質ポリプロピレン(PP)質量(g)32適合ベルト幅(mm)70迄寸法(縦×横)(mm)120×66
尺とり虫タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から10日以内出荷
アルミ製伸縮スケール尺を優先した「3倍伸縮」のスケール読取点が移動しない1方向スライド式文字が大きくフラットなクリアー目盛精度±1.0mm/m
ピーライン白糸巻(自動巻き)タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
糸が必要な長さでしっかりと固定できます糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます糸の交換が早く楽に行えます「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.6仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)トラスコ品番813-4613外形寸法(mm)縦128×横68×奥29本体質量(g)96製品質量(g)96自動巻取糸長さ(m)8
Zロック19タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ストラップ付大型ベルトクリップ付0点補正移動爪爪飛び防止用プロテクター付ショックアブソーバー付減速ボタン付フックガードバンパー
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦78×横76×奥36本体質量(g)260
オートロック グリ - Hタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
ロック力25キロのオートロック式しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
規格H型色イエロー/ブラックトラスコ品番298-5063質量(g)140適合替刃・カッター替刃 特大(LB-65BL)寸法(縦×横×厚さ)(mm)250×90×29製品質量(g)140
ロック19 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付色赤爪部0点補正移動爪
ハイ25タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
両面目盛
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)爪部0点補正移動爪
セフグリーンレーザー 縦横地墨タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載薄型形状のため壁際約15mmの位置から縦ラインを出射できます 付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付け付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能ラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 横ライン約11時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様300(鮮視度)付属品●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属適合ライン幅:5mで3mm以下精度到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)ライン520/ ポイント650自動補正範囲±3°制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵 ・ 防水設計レーザー安全基準クラス2M
セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品工具や小型パーツ(※通常サイズ)/配管部材(※Lサイズ)等の収納に適したツールボックス透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能外側にセフホルダー機能(4個)を搭載付け外し可能な仕切りセット付持ち運びが簡単なハンドル付重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様IP65準拠の防塵・防水仕様
用途工具収納用質量(kg)3.0以下(セフ取付総重量)材質(本体)PP耐荷重(kg)フタ:100(専用仕切りが全入で上にボックスを重ねた場合)最大積載量(kg)20ケース色トップカバー:透明防塵防水性能IP65準拠外寸法・幅(mm)502外寸法・奥行(mm)325
ヘルメット セフメット用トップカバータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から8日以内出荷
トップカバーセフメット専用トップカバーカラーバリエーション5種類
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)109高さ(mm)84質量(g)48奥行(mm)247
ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 ファン付きタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ファン付バッテリーボックス送風ファン付きバッテリーボックスヘッドライトユニット用電源(ファンのみでも使えます)タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源帽体内の湿度が上がらず蒸れを防止します※電池別売
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99高さ(mm)142質量(g)110奥行(mm)46
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
コンベックス 巻尺タイプタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ヨンゴーゴーピッチ表示付きです。
爪飛び防止用プロテクター・ベルトクリップ付きです。
材質テープ・バネ/SK85、ケース/ABS樹脂長さ(m)5.5テープ幅(mm)19アズワン品番2-2921-04
リチウムイオン充電池3718用充電器タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
リチウムイオン充電池3718専用の充電器
用途リチウムイオン充電池3718用充電器対応機種リチウムイオン充電池3718
バリットモールタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断
片手で使えるスプリング機構付
樹脂管、モールをラクに1回で切る大型刃
グリップ力が活きるエラストマーグリップ
全長(mm)190質量(kg)139刃長(mm)50切断対象モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線:5.5mm2×3芯