特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,404件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着脱式工具差し 2本差しドライバー用 タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 2本差しドライバー用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-28
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGSタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現した次世代ハーネス
用途新規格対応SEGハーネス使用範囲(kg)100以下仕様SEGハーネスGS/スチール製バックルタイプフルハーネス型ベルト幅(mm)46肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類無し背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルトランヤード無し
三脚部品140852 STD-ODセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140852 STD-ODセンターリングセットタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
欠品中
STD-ODセンターリングセット
用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STD-OD
パーフェクトスクレーパーはがし タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスクレーパーはがしタジマツール(TJMデザイン)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
剥がし作業に適した斜め20度の替刃式スクレーパー
用途クロス、防水塗膜のはがし作業適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
電工カッターJ690 タジマツール(TJMデザイン)電工カッターJ690タジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ブレードの真上に親指を添えられケーブルが剥きやすいグリップ形状
規格J型ブラック×ホワイトトラスコ品番813-4969替刃仕様J型替刃(0.65mm厚×22mm幅)ロック機構オートロック式
スクレーパー L・H共通ネジ(2個) タジマツール(TJMデザイン)スクレーパー L・H共通ネジ(2個)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
299税込329
1箱(2個)
当日出荷
一般作業用スクレーパー用ネジ。
適合スクレーパーL・Hシリーズトラスコ品番796-7756
マグネット付 ポケアル・レベル タジマツール(TJMデザイン)マグネット付 ポケアル・レベルタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。 ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230仕様マグネット2個付長さ(mm)230気泡管水平、垂直、45°磁束密度約200mT
アルミニスト替刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3材質(刃)スチール
タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー高耐久FS造作タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用フッ素塗装で切り渋り防止パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
スマートソー 替刃 パイプ切り タジマツール(TJMデザイン)スマートソー 替刃 パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
ジーティーソー165 タジマツール(TJMデザイン)ジーティーソー165タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板刃長(mm)165刃渡り(mm)165全長(mm)280ピッチ(mm)0.95仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー質量(g)188板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.5
アルミニスト ロッククロム タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト ロッククロムタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から31日以内出荷
ケースはアルミダイカスト製です。 爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。 ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。 ダンパーは爪飛び防止のツインコイルダンパーです。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)アルミダイカスト材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー水平保持(m)2.4爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦69×横71×奥43本体質量(g)370
サンダーSA-30型(中目) タジマツール(TJMデザイン)サンダーSA-30型(中目)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
用途狭い平面用適合中目 SAB-30Cトラスコ品番377-2403幅(mm)25高さ(mm)50奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
オートロックLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン)オートロックLアルミニストタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
オートロック機構採用により作業性大幅向上ボディ内に2枚の替刃を内蔵アルミダイカストボティ
規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)150適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)
セフコンベ ロック - 22 タジマツール(TJMデザイン)セフコンベ ロック - 22タジマツール(TJMデザイン)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンベックスの落下防止、破損、紛失を防止。高所での作業や移動時にも安全な作業ができます。安全ベルト、ベルトにベルトホルダー部を通すだけで簡単に装着できます。安全設計なのでしゃがんだり、ぶつかったりしてもコンベックスが落ちません。片手で着脱OKです。口許にショックアブソーバーを採用。取り付け可能ベルトサイズ 幅600mm以内・厚み3.5mm以内。
種類ロック付テープ幅(mm)22材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
ハイ13 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)ハイ13 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。
種類フリーテープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)目盛仕様尺相当目盛付(66/33m)目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません爪部0点補正移動爪
セフ防水パーツケース 防塵・防水IP65準拠 タジマツール(TJMデザイン)セフ防水パーツケース 防塵・防水IP65準拠タジマツール(TJMデザイン)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品ケース素材は既発品よりも強いポリカーボネートを採用フタが勝手に閉まらない簡易ロック付セフフック or クリップの2way仕様最大積載量:3.0kg以下IP65準拠の防塵・防水仕様※ケースのフタは取り外しできません
用途工具収納用最大積載量(kg)3防塵防水性能IP65準拠
セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連 タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連タジマツール(TJMデザイン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
工具収納用ホルダー6連押し付けて入れるオートロック機構解除レバーで一斉ロック解除衝撃に強い頑丈金属タイプ※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー仕様Φ16~36の丸棒、コの字形状、Lアングル一辺20~35mm対応タイプ脚立用取付方式クランプ取付場所脚立製品質量(g)540本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×130収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3角度調節0°±15°/90°
セフホルダー縦ベルト用 金属 フィット タジマツール(TJMデザイン)セフホルダー縦ベルト用 金属 フィットタジマツール(TJMデザイン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)77取付方式固定式(ネジ式)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)101×52×22対応寸法(mm)【ベルト幅×厚さ】48×3最大使用質量(kg)1ボタン仕様【位置】トップボタン
セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダー軽量アルミ製工具ホルダーガタつきを防止するバネロック構造フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)カチッと決まる高耐久可倒構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質アルミ本体質量(g)102適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×78総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン)セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ小タジマツール(TJMデザイン)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダー軽量アルミ製工具ホルダーガタつきを防止するバネロック構造フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質アルミサイズ小(Sサイズ)本体質量(g)75適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)97×31×63総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
着脱式腰袋 電工2段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン)着脱式腰袋 電工2段大 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。 多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。 ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質ナイロン形状2段ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
小径A環 2丁掛け用 タジマツール(TJMデザイン)小径A環 2丁掛け用タジマツール(TJMデザイン)
759税込835
1個
当日出荷
小径となったA環。接続環が着脱カラビナタイプの胴ベルト用ランヤード・補助ロープを2丁掛け可能な組合せにするA環。50mm幅ベルト用。
用途安全帯2丁掛け用A環ブラック適合ベルト幅(mm)50
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用 タジマツール(TJMデザイン)セフフック付き電池フタ レーザー距離計G03用タジマツール(TJMデザイン)
529税込582
1個
当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G03用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G03BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2タジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:1質量(g)170仕様セフ別売
タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4 タジマツール(TJMデザイン)タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
用途工具収納用材質本革ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)185仕様セフ別売
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット タジマツール(TJMデザイン)墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセットタジマツール(TJMデザイン)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット
用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式ベルト色バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け
着脱式工具ホルダースチール ハンマー1穴ブラ タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダースチール ハンマー1穴ブラタジマツール(TJMデザイン)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-11
着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダースチール カラビナ大 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-06
着脱式工具差しG 4本差し タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差しG 4本差しタジマツール(TJMデザイン)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
アズワン品番64-8682-22
三脚部品141262 ELV-150ハンドルセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141262 ELV-150ハンドルセットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
欠品中
ELV-150ハンドルセット
用途三脚部品本体質量(g)58対応商品ELV-150
三脚部品140999 STF-YTセンターリングセット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140999 STF-YTセンターリングセットタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
当日出荷
STF-YTセンターリングセット
用途三脚部品本体質量(g)29対応商品STF-YT
スーパーマムシ105 0.8mm タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ105 0.8mmタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10枚)
欠品中
充電式グラインダーでも脅威の切断力 スムーズで抵抗の少ない超薄刃仕様
用途ステンレス・金属用切断砥石 一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550最高使用周速度(m/s)80
スマートキャッチ 10 ワイヤー タジマツール(TJMデザイン)スマートキャッチ 10 ワイヤータジマツール(TJMデザイン)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
工具ホルダーとしても使える。
用途高所作業用工具落下防止ワイヤートラスコ品番796-2762質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
着脱式工具ホルダーアルミ ラチェット タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具ホルダーアルミ ラチェットタジマツール(TJMデザイン)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)ベルト厚(mm)4.5以内取付可能質量(kg)3
剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン)剛厚スパコン25タジマツール(TJMデザイン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ剛厚イエローテープ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用爪部0点補正移動爪
G3ステンロック25 タジマツール(TJMデザイン)G3ステンロック25タジマツール(TJMデザイン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から31日以内出荷
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。 濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。 落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ白テープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦76×横72×奥43本体質量(g)317
オートロック グリ-L タジマツール(TJMデザイン)オートロック グリ-Lタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
529税込582
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様オートロック式全長(mm)155本体質量(g)84刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
エルライン墨つぼV8斜めカット タジマツール(TJMデザイン)エルライン墨つぼV8斜めカットタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8タンク容量(mL)最大15仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦175×横68×奥35本体質量(g)135材質(糸)ナイロン
パーフェクトキャッチG3-700 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトキャッチG3-700タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)7適合下げ振り質量(g)100~1000仕様自動巻取式トラスコ品番387-1592外形寸法(mm)縦120×横127×奥29本体質量(g)240材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂