パーフェクト 墨差しタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
ロードメジャー R1000タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)318伸長(m)1020材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム外形寸法(mm)縦520×横410×奥150本体質量(g)1834材質(柄部)鉄カウンタ6桁折りたたみ寸法(mm)530誤差実際長の±1%
ハイロッド 5点セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
近距離タイプの標尺4本(30/50/70/100cm)とハイロッド専用クロス金具2個をひとまとめにして携帯に便利。収納ケースは軽量ナイロン製、防水加工、ハイロッド110cmも入るケースの大きさです。
用途記録写真用アルミ製ロッドセットセット内容ハイロッド30cm×1ハイロッド50cm×1ハイロッド70cm×1ハイロッド100cm×1ハイロッドクロス金具×2ハイロッド収納ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6材質(本体)アルミ本体質量(g)1200材質(ケース)ナイロン寸法(縦×横×厚さ)(mm)収納ケース/90×1100×50ロッド幅(mm)60
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
エンジニヤ ポケット 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.17JIS規格1級標準張力(N)20
スマートソー 替刃 石膏・木材切りタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
面木・桟木・石膏ボードの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
刃渡り(mm)150トラスコ品番796-7195質量(g)23
タジマ サンダーSA-50型替刃中目タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2527長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)22目の粗さ中目
タジマ サンダーSA-50型替刃細目タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
タジマ サンダーSA-50型替刃荒目タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2519長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ荒目
セフコンベアルミニストロックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
耐摩耗性が従来品の約2倍、テープ表面は反射を防止して目盛が読みやすいです。
焼き入れ加工により素材硬度は従来品の約2倍です。
ばねはさびに強いステンレス製です。
爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)アルミダイカスト材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内水平保持(m)2.4爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦84×横71×奥57本体質量(g)390
すみつけホルダー 2.0mmタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
建築用すみつけホルダーペン先がへたらないメタルヘッド建築用すみつけ鉛筆と同じ芯を採用、滑らかで減りが少ない芯はHBを標準装備フルメタルは外装がメタル製ノックボタンを押すと芯が一度に出ますので、使いやすい長さで止めて使用します
ピーラインチョーク・はや巻タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
小型携帯用チョークライン糸が3倍速く巻き取れます(ハンドル1回転に対して、巻き取りリール3回転)落としても壊れにくいアルミダイカスト製手のひらサイズの小型設計密閉性が良く、粉漏れしません糸替え時に便利な糸通し棒付ステンレスフック標準装備「パーフェクトかるこ」付
糸の長さ(m)25糸の太さ(mm)1.0トラスコ品番292-0352種別はや巻外形寸法(mm)縦160×横83×奥58容量(g)(タンク)45本体質量(g)240
メモロック25タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
寸法を書いて記録、こすって消せる。ステンレスバネ使用(SUS301)0点補正移動爪フックガードバンパーショックアブソーバー付右基点目盛
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301寸法(縦×横×厚さ)(mm)105×36×39爪部0点補正移動爪
シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用テープ幅(mm)60仕様180°回転金具付目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロテープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維標準張力(N)50
セフコンベ スパコン 25タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
Qキャッチ 下げ振りセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
造作用下げ振り保持器
鉄部にがっちりと吸着するマグネット
アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)
下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付
見やすい蛍光黄色糸を使用
自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610
パーフェクト かるこ (ランナー式/5本組)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
つまみやすく、抜き差しが容易
バラけず、無くしにくいランナー式
糸の結束が簡単
トラスコ品番813-4420外形寸法(mm)縦58×横15×奥15本体質量(g)24対応商品自動巻取式以外の墨つぼ、チョークライン、白糸巻※自動巻取式の墨つぼ・チョークラインには使用しないでください
ロック 13 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。
種類ロック付テープ長さ(m)2テープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様尺相当目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能爪部0点補正移動爪
【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ小 ダブルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製全てのセフホルダーに対応線径8mmの高耐久極太ステンレス破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー材質ステン対応カスタムセフ:-別売付属品セフホルダー適合工具インパクトドライバー※メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマーxSバールタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応線径6mmのスチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングバール回転防止機能
用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質スチール適合工具ハンマー、ショートバール 他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー1穴タジマツール(TJMデザイン)欠品中
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製全てのセフホルダーに対応線径6mmの高耐久ステンレス破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質ステン質量(kg)セフ取付工具総:3.0以下適合工具ハンマー、墨つぼ
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHS フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス装着性と価格バランスに優れたスタンダードモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,200g(付属パッド重量150g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)色黒サイズフリーサイズベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1350最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造水平腿バックルワンタッチ式胴ベルトありランヤードなし
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) シールド付タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフで装着 マークや文字、ラインを隠さない!セフメットシールド付き帽体豊富なカラーバリエーションアクセサリーを使用して自分の好みにカスタマイズが可能前後左右4カ所にセフ取付溝セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます※通常のセフフックの取付けはできませんヘッドバンドにセフフック付内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用
用途飛来・落下物用、墜落時保護用その他【墜落時保護用】合格質量(g)645外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有シールド色クリア
墨つぼ セフ墨つぼEVO Mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ20m /自動巻取10m押さえやすく先端が見やすい斜めカットカルコケース採用本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単ゴムパッキンを要所に使用。墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ長期使用が可能墨タンクの最大容量 Mサイズ16ml墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)168長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】16自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)210×110×43
レーザー距離計 ライカディストD5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなどリチウムイオン充電式バッテリー明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ測距基準自動検知エンドピース測定値メモリー50件※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)180規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
FXロック25 5.5M尺目タジマツール(TJMデザイン)翌々日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。ツーバイフォー、パネル工法に役立つヨンゴーゴーピッチ表示付です。0点補正移動爪を採用しています。
用途長さ測定用。仕様ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
タジマオートレベル35倍レーザーポイント付タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップレーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい離れた位置のレベル墨の移設に相番作業の間違い防止に水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。
用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL8タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
超軽量 1230g
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
驚くほど小さい直径55mmのリール
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
新軽量アルミ鍛造フック。とにかく軽い!より戻し付アルミ鍛造フック
用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1230種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
ハオルハーネスHSタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
胴ベルトを付けたまま、ハーネスが着脱できる。機能と価格のバランスに優れたスタンダードセッ
すぐ着れる!すぐ脱げる!スマートパス構造のハオルハーネス
軽い本体重量1200g。着脱が容易な硬質スチール製腿ワンタッチバックル
フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィット
肩・背中パッド付。フィット性に優れたソフトクッション採用
用途新規格対応ハオルハーネス色黒サイズフリー質量(g)1000種類フルハーネス型最大使用質量(kg)100以下背タイプX型脚部構造平行型胴ベルト無ランヤード二丁掛
ACアダプター9V2.0Aタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
バッテリー充電アダプター
用途バッテリー充電用アダプターセット内容バッテリー関連入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力DC9V2A適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225質量(g)124
タタックナイフミニタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
電線剥きに最適なコンパクト設計
コンパクトな刃とボディで取り回しがよい
電線被覆を剥くのに適した43mm刃長
ケーブルの切口の仕上げにも最適
手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルトスチール M 黒 蛇腹 A環L2セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
すぐに使える、胴ベルト+ランヤードセット
用途新規格対応胴ベルト型ランヤードベルト幅(mm)50ベルト色黒仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1260種類伸縮式ウエスト(cm)(参考)約100まで使用範囲(kg)100以下バックルパススルー落下距離(m)3.1(最大自由1.8)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:990)胴ベルト長さ(mm)1250有効ウエストサイズ(cm)(参考)約100まで最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフタイプの着脱式工具ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーベルト幅(mm)50以内適合工具メガネレンチ、他ベルト厚(mm)4.5以内取付可能質量(kg)3