ムキソケD 高圧タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
テープクリップタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具。テープを挟み込んで巻尺に張力を掛ける時に使用します。ストラップ付。
外形寸法(mm)縦50×横100×奥23本体質量(g)108
スマートザイル ジャバラ式タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具接続金具に、スライド止めができる「ゆるみ止め付きシャックル」を採用しました。工具接続ロープ側に、登山用ロープを応用した高耐久性ザイルロープを採用しました。伸縮ロープ側に、破断に強い金属芯を使用しました。工具接続ロープとジャバラ伸縮ロープをより戻し金具で連結することで、ロープが2つに折れ、スリムにたため、からみにくい構造です(ST構造)。取付け工具重量は最大3kgで、インパクトドライバーの取り付けにも対応できます。
用途高所作業用工具落下防止紐質量(g)81本体質量(g)81自然長(mm)800(±10)最大伸長(mm)1300芯材(伸縮ロープ)金属、(工具接続ロープ)ポリエステル取付可能質量(kg)3以下
パーフェクトキャッチG3-300タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式トラスコ品番387-1576外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)113材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂
ハイロッド 収納ケースタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
5点セット用収納ケース。
用途5点セット用収納ケース材質ナイロン外形寸法(mm)縦90×横1100×奥50本体質量(g)105寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×1100×50
タジマ サンダーブロック型中目タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2586幅(mm)35色黄高さ(mm)37奥行(mm)56目の粗さ中目
タジマ サンダーSA-50型荒目タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2420幅(mm)50色赤高さ(mm)50質量(g)95奥行(mm)150目の粗さ荒目
レーザークランプタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することが出来ます。取付台が回転するので、柱や梁に取付けが可能。
仕様レーザー墨出し器固定具外形寸法(mm)縦72×横195×奥168本体質量(g)900取付可能幅(mm)約210
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
ハイロッドクロス金具タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
●ハイロッド各サイズが使用できます
●ロッド移動がなめらかで位置合わせが簡単、回転もスムーズです
●目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます
トラスコ品番796-5044外形寸法(mm)縦68×横72×奥25本体質量(g)110
ロックプラス25タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。
用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301色(本体)赤
パーフェクト かるこ21タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
かるこ針露出を最小限に抑えた安全タイプ。針先カバーが付いていますので、糸を針に巻きつける必要がありません。また、ポイント(基点)にしっかり墨打ちできます。ハカマが広いためつまみやすく、抜き差しが容易。
適合パーフェクト墨つぼ21ピーラインミニ21ちょいつぼちょい巻きピーライン墨つぼジャストトラスコ品番813-4645外形寸法(mm)縦55×横24×奥15本体質量(g)3
セフコンベ スパコン 19タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
落下防止用ベルトホルダー付セフコンベスパコン19
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
パーフェクトキャッチ450用糸タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m)15適合パーフェクトキャッチ450、Qキャッチ、ピーキャッチマグ450、パーフェクトキャッチG450トラスコ品番813-4580本体質量(g)20糸の太さ(mm)1.2寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×12
【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ラチェットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製全てのセフホルダーに対応3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売、カスタムセフ対応:-材質アルミ適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)取付可能質量(kg)セフ取付工具総質量:3.0以下
カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムカラビナ小 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ現場要求強度を十分に満たす線径8mmの太軸スチール材を採用カチッと決まる高耐久可倒構造取付工具総重量:3.0kg以下※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)161寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×31×65対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)8総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
カスタムセフホルダー用ベルトループプレート シルバータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
下段用セフホルダーとの組み合わせでセフホルダーの位置を下げて使うことが可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。腰道具をばらさずに装着※D環止めの用途では使用しないでください。(体重を支える器具ではありません)
用途セフ着脱式ホルダー用プレート材質スチール質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×31×14対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
【新仕様】セフ工具ホルダーステン ハンマー3穴タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製全てのセフホルダーに対応線径6mmの高耐久ステンレス破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質ステン適合工具ハンマー、墨つぼ、ミニバール総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ小 ダブルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製全てのセフホルダー対応フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)シャーボルト用メガネレンチ10000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質アルミ適合工具インパクトドライバー、メガネレンチ他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト後面:リアカバー
用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格付属品汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)セット内容【1】前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト(SFNDM50A-3A3W)【2】後面:リアカバー(HARW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)色【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:3h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません独自の制御で明るさを100%キープフラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)68高さ(mm)44質量(g)69奥行(mm)51
ヘルメット セフメット用セフハンドライトホルダータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハンドライトホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー対応ハンドライトサイズ:直径14~30mm
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)40高さ(mm)82質量(g)27奥行(mm)48
ヘルメット用 あご耳紐セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフメット用アクセサリー交換用あご耳紐セットワンタッチ着脱、日焼け跡が付きにくい
用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220色グレー高さ(mm)335質量(g)16奥行(mm)7
墨つぼ セフコズミット8タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!コズミットインクによる墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ15m /自動巻取8m液漏れしにくい超密閉設計最大容量7ml のインクタンク針収納クイックカルコ標準装備インクの染み込みを促進するスポンジ押え付操作性に優れたリール面ディンプル加工嵌合部は全てゴムパッキン仕様ステンレスフック付落下防止紐及び取付環付
用途コズミットインクによる墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)170長さ(m)【糸】15タンク容量(mL)【インクタンク】7自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)191×100×45
セフサスペンダー セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
肩に重量を分散し腰の負担を軽減するセフ付きサスペンダー建築・工事用サスペンダー本製品は墜落制止用器具ではありません。胴ベルト(墜落制止用器具・ワークポジショニング用器具兼用)が必要です新設計・縦ベルト用セフホルダー樹脂2個装備腰周りと強固に連結し、腰の重量負荷を軽減する胴当てベルトハンガー採用束縛感のないY型構造※本品に肩パッド(Y型)・胴ベルト・胴当てベルトは含まれておりません00000
用途腰の負担を肩に分散させるサスペンダーその他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個※サスペンダーに装着済み色黒サイズフリーサイズ質量(g)460バックル軽量樹脂
セフ工具ホルダースチール スリムカラビナ大 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダースチール製工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングガタつきを防止するバネロック構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質スチール線径(Φmm)8本体質量(g)205適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×66総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ安全ロープ 樹脂 リール 右用タジマツール(TJMデザイン)欠品中
安全ロープごと工具入れ替え!工具ホルダー工具落下防止安全ロープが自動巻取り式になり腰周りすっきり表はセフホルダー、裏はセフフック 。細かい作業なしで安全ロープごと工具交換ができますつねにロープに一定のテンションがあるため、垂れたロープが足場などに引っ掛かる危険が少なく、移動しやすい自動巻取り式万が一工具を落下させても、ロープが伸びて衝撃吸収し工具の跳ね返りを防止ホルダー結束穴付ナスカン付。水平器からペンドラまでほとんどの工具に対応※セフホルダーは別売となります
用途安全ロープ材質巻取器::樹脂(ガラスナイロン)長さ(mm)ロープ:1200質量(kg)取付可能工具:1.0以下質量(g)80寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×47×32材質(ロープ)ナイロン
タジマ アルミ三脚平面タイプタジマツール(TJMデザイン)9日以内出荷
GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚シンプルで使いやすい軽量でありながら丈夫です安定感のある大型脚頭を採用しています着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2
着脱式腰袋 釘袋3段大 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカー、釘打器を仕分ける専用ポケット付。擦ることの多い底部を耐摩耗性のあるターポリンで補強。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質ナイロン色ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
着脱式補助ロープ蛇腹 L4タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
胴ベルト用KR150FA L4 スチールベルトMセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤードセット。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
胴ベルトは革手袋でも操作が簡単なスチールワンフィンガーバックル。
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセットサイズM質量(g)620(ランヤードのみ)種類胴ベルト型ベルト色ブラック落下距離(m)3.1ロック機構なし最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8ランヤード一丁掛け
セフフック付き電池フタ レーザー距離計G05用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフフック付きのレーザー距離計G05用電池蓋です。別売のセフホルダーと組み合わせることで簡単に携帯・着脱ができます。
用途レーザー距離計用電池蓋(セフ付)適合機種TSFLK-G05BK別売品番セフホルダー:SF-CHLD,SF-THLD,SF-MHLD,SF-MTHLD他
リチウムイオン充電池3718タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
タジマLED専用バッテリー
用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421Dバッテリー容量(mAh)1800
LEDヘッドライトF502Dタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
手元作業に最適なフラッド照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4
LEDヘッドライトC421Dセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
手元から足元まで照らす大径照射タイプ
用途現場作業用LEDヘッドライト電球の種類LED全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。電源タイプ充電式使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブルバッテリー容量(mAh)1800
充電卓上・スライド丸ノコ用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計仕上り重視の高品質超硬チップ採用木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20適合材木材、集成材、合板
エンジニヤスーパーワイドはや巻100mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。
従来比の3倍の速さでテープを巻き取り、テープ取付向きを変えれば左利きにも対応。
傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺長さ(m)100テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.46標準張力(N)100目盛仕様JIS1級材質ナイロンコート スチール製テープ材質(ケース)ABS樹脂