墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード 蛇腹 シングルL2タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)欠品中
短くなるので邪魔にならない蛇腹式ランヤード
用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプシングル仕様蛇腹式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1010タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)材質(フック)スチールランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:1050)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種
硬質面取りカンナ用セラミック替刃タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
面取りカンナ用セラミック替刃
用途石膏ボード用面取りカッターセラミック替え刃適合品番TMK-KV45、TMK-KH45
硬質面取りカンナ H45タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)欠品中
硬質建材用 超耐久セラミック刃で耐久力16倍
用途石膏ボード用面取り研削ツール材質高耐久アルミダイカストボディにステン張りベースタイプデコラ・ベニヤ・ケイカル板用面取(幅)1~3mm適合替刃TMKB-C50、L型刃、J型刃面取り角度(°)45
ボードカンナ180 V45タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
4段階で面取り幅を選べる、経済的な替え刃式ボードカンナ
用途石膏ボード用面取り研削ツール材質(本体)高耐久アルミダイカストボディ加工フッ素コーティング面取4段階、(幅)約1mm・1.5mm・2mm・3mm面取り角度(°)45
レーザー部品049582 脚石突タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
パーフェクト墨つぼ Zタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
メンテナンスしやすい、フルオープン墨つぼ
用途墨汁による墨付け作業糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10最大容量(mL)20付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備トラスコ品番828-8349外形寸法(mm)縦225×横84×奥44本体質量(g)179糸の太さ(mm)0.6
剛厚セフスパコン19/25タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。
用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5材質(テープ)SK85(旧SK5)JIS規格1級目盛種別両面テープ剛厚イエローテープ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、安全ロープ取付環付、落下防止用ベルトホルダー付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用爪部0点補正移動爪
グリーンレーザーレシーバータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
レーザーによる基準出し用リモコン
用途レーザー墨出し器用受光器トラスコ品番761-7941外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池×4本本体質量(g)200連続使用時間(時間)約30耐久性防水・防塵設計
パーフェクト墨つぼ用極細糸 30mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
パーフェクト墨つぼ用極細糸です。
用途パーフェクト墨つぼ用極細糸30m。糸の太さ(mm)0.4トラスコ品番753-7786外形寸法(mm)縦0.4×横0.4×奥0.4本体質量(g)3
カッターガイド プロタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
エルライン墨つぼV8つぼ綿セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃切り幅(mm)1.2仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール
ネジSタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)当日出荷
薄型強力ネジ式ロックです。丈夫で錆びないステンレスホルダーを採用刃折り器(スナッパー)付スナッパーはクリップタイプでポケットに差し込めます。
用途薄物切断用カッター材質(刃)SK120色(本体)シルバー仕様ネジロック式、付属替刃2枚トラスコ品番820-2947全長(mm)120材質(本体)ステンレス本体質量(g)17刃幅(mm)9刃厚(mm)0.38適合替刃A型刃(LB-30P、CBA-SG10)
シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
タジマ アラカンスティック甲丸刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1164幅(mm)20高さ(mm)40奥行(mm)250刃の種別甲丸刃
タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)当日出荷
木工用チップソー超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
仮枠・剪定用鋸替刃。 坊ヤニ・防サビの高性能フッソブラック塗装刃。 G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3.0トラスコ品番495-0542質量(g)46板厚(mm)0.9切り溝幅(mm)1.2
カッターナイフ(ハードカッター)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)欠品中
強力ネジ式ロック滑りにくいエラストマー樹脂製グリップ特厚ブレードホルダー(1mm厚)刃が滑り出さないピッチ送り方式
用途超厚物切断用色レッドトラスコ品番377-1857質量(g)120適合替刃・カッター替刃 特大製品質量(g)120
ハイ19尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
スタンダードタイプ
種類フリーテープ幅(mm)19材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
セフリュック 40タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ヘルメット・ハーネス・安全靴が入る大容量リュックセフホルダーをつけるループ付安全靴は別で入れる 「仕切り袋型 収納ポケット」お好みの場所にセフツールの取り付けが可能
用途現場監督用収納製品色ブラック材質(本体)合皮材質(背)ポリエステル収納容量(L)40使用セフホルダー:別売
カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 ブラックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環
用途カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環材質アルミ質量(g)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×31×9適合品番SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD対応カスタムセフ:〇
【新仕様】セフ工具ホルダーステン カラビナ大 ダブルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製全てのセフホルダーに対応線径8mmの高耐久極太ステンレス破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質ステン質量(kg)適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ カラビナ大 ダブルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製全てのセフホルダー対応フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)シャーボルト用メガネレンチ10000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト工具が滑らない凹溝付ゲート工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー適合セフホルダー:別売材質アルミ対応カスタムセフ:-適合工具インパクトドライバー、メガネレンチ他総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダーステン ラチェットタジマツール(TJMデザイン)欠品中
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製全てのセフホルダー対応線径6mmの高耐久ステンレス破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー適合セフホルダー:別売材質ステン対応カスタムセフ:-適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフツールボックス インナートレイLタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品電動工具の40Vバッテリーがしっかり収まる大型トレイセフフック付なのでボックス外側や台車背面のセフプレートに取り付けることが可能
用途工具収納用種別インナートレイL外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×163×76内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×140×71収納の目安電動工具18Vバッテリー5個
セフボックス用 リブ付ワークトップ 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品軽作業用のワークトップセフツールボックスやセフツールバスケットに連結可能ビス等の転落を防ぐリブ付マットは目安目盛り付で、交換することが可能裏面の収納式フックでボックス台車にも引っ掛けられる
用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×328×60
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイトタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
布製ヘッドバンド頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付ケーブルクリップ2個付
用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP色ホワイト対応機種タジマLEDヘッドライト全種寸法(cm)最大使用:80
ヘルメット セフメット用名札ホルダータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
名札ホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダーカード・インナーケース付
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)105色ホワイト高さ(mm)80質量(g)57奥行(mm)42
ヘルメット セフメット用セフマーカーホルダータジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
マーカーホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダー対応筆記具サイズ:直径15~16mm
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)35高さ(mm)45質量(g)10奥行(mm)38
墜落制止用器具(安全帯) 手元側ショックアブソーバ用フックマーカータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
アブソーバー用フックマーカーランヤードフック用マーカー手元側にあるショックアブソーバに取り付けて視認性アップ色はオレンジ・イエローの2カラー
用途ランヤード用マーカー(視認性向上)適合兼用ランヤードCR150F シングルL8 / 兼用ランヤードCR150F シングルL5
セフ工具ホルダースチール スリムJフック 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダースチール製工具ホルダー現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングガタつきを防止するバネロック構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質スチール本体質量(g)185適合工具(装着可能)フック・レンチ 他本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×87総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
パーフェクト壁裏キャッチタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ材質外装:ABS樹脂質量(g)178(乾電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
補助ロープ蛇腹 L4タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
A環接続式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
製品重量470g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプのランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.57)
胴ベルト用ランヤードKR150FA L4タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。
取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。
超小型リール。巻取、ロック装置なし。
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。
製品重量620g(ランヤードのみ)。
軽量スチールフックL4フック。
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード種類胴ベルト型落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8