フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446外形寸法(mm)縦305×横84×奥20本体質量(g)251
白糸巻用オフセット針タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
白糸巻用針。 適応商品:ピーライン白糸巻。
用途白糸巻用針適合ピーライン白糸巻外形寸法(mm)縦26×横28×奥13本体質量(g)3材質(針)鉄
エルライン墨つぼV8つぼ綿セットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途墨つぼ用綿仕様セルローススポンジ1セット適合エルライン墨つぼV8トラスコ品番796-8221材質セルロース外形寸法(mm)縦40×横25×奥17本体質量(g)1
パーフェクト 墨差しタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
穂先素材、高級銅合金(燐青銅板44枚)を使用曲げやサビに強く長もちします。穂先、墨含みがよくバラけません。線幅、砥石などで自在に調整できます。使用後、水洗いをするだけで墨が簡単に落ちます。文字書き芯が交換できます(交換用2本付)。
用途墨付け用墨差し付属品文字書き芯2本トラスコ品番813-4611材質(穂先)銅板、(軸)ABS、(芯)合成繊維外形寸法(mm)縦210×横25×奥8本体質量(g)20
ネジプロ グリ-Lタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途厚物切断用カッター規格L型仕様ネジロック式全長(mm)155質量(g)86本体質量(g)86刃幅(mm)18材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.5材質(刃)SK120適合替刃L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
シムロンロッドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途記録写真用テープロッド材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
エンジニヤ スーパー はや巻 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)10材質(テープ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)50
タジマ アラカンスティック甲丸刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)取扱停止中
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1164幅(mm)20高さ(mm)40奥行(mm)250刃の種別甲丸刃
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩十字・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
ボードヤスリデュアルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
独自のヤスリ形状で目詰まりしない。
押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。
エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。
疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。適合板厚(mm)21まで(荒目部)仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合材石膏ボード・ケイカル板
等厚曲尺(同目50cm)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm製品質量(g)76
等厚曲尺(同目裏2段50cm)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さコーナーが厚くないのでけがきがしやすい大きく鮮明な目盛数字TIG溶接により強度アップ読みやすい外基点・内目盛採用名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目2段50cm製品質量(g)76材質ステンレス幅(mm)15測定範囲50cm短辺(mm)265長辺(mm)520
ピーラインミニ21用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。
仕様セルローススポンジ適合ピーラインミニ21ピーライン超つぼトラスコ品番813-4575外形寸法(mm)縦25×横46×奥29寸法・サイズ(mm)120×75×28本体質量(g)2製品質量(g)2
Qキャッチ 下げ振りセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
造作用下げ振り保持器
鉄部にがっちりと吸着するマグネット
アルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)
下げ振りの重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付
見やすい蛍光黄色糸を使用
自動静止構造で素早く止まる下げ振り(ピーキャッチクイックブラ400g)付き
糸の長さ(m)4.5付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番377-2322外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)610
ステンロック 19タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)19材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付爪部0点補正移動爪
【新仕様】セフホルダー胴ベルト用 樹脂 スリムタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフ幅約4割スリム!取付場所に悩まないスリムタイプベルトに後から装着できるプラグ取付式新たに「トップボタン」を採用!腰周りの左右にとらわれない軽さ重視の樹脂タイプ横滑り防止用スライドストッパー付属可動式安全ロープ取付環付※一部適合しない製品がありますので、詳しくは適合表をご確認ください
用途セフ着脱式ホルダー仕様ベルトに掛かる質量(kg):3材質樹脂取付固定式(プラグ式)対応カスタムセフ:〇位置トップボタン適合ベルト胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内)
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード130kg対応ランヤード落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤード色黒/銀落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939色黒サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB4 ホワイトタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
布製ヘッドバンド頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付ケーブルクリップ2個付
用途ヘッドライト用ヘッドバンド付属品ケーブルクリップ2個材質バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP色ホワイト対応機種タジマLEDヘッドライト全種寸法(cm)最大使用:80
ヘルメット セフメット用リアカバータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
リアカバーセフメット専用カバー
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)99高さ(mm)142質量(g)50奥行(mm)46
ヘルメット用 あご耳紐セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフメット用アクセサリー交換用あご耳紐セットワンタッチ着脱、日焼け跡が付きにくい
用途ヘルメットのあご耳紐適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)220色グレー高さ(mm)335質量(g)16奥行(mm)7
セフホルダー脚立用 クランプ式 金属 6連タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具収納用ホルダー6連押し付けて入れるオートロック機構解除レバーで一斉ロック解除衝撃に強い頑丈金属タイプ※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー仕様Φ16~36の丸棒、コの字形状、Lアングル一辺20~35mm対応タイプ脚立用取付方式クランプ取付場所脚立製品質量(g)540本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×130収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3角度調節0°±15°/90°
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
工具収納用ホルダー6連押し付けて入れるオートロック機構解除レバーで一斉ロック解除衝撃に強い頑丈金属タイプ※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー仕様タジマセフボックスにも付け替え可能タイプ木質建材用取付方式ビス(別売)取付場所内装時の合板など製品質量(g)228本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×20収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ゼログリーンセンサーリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインセンサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式センサー(電子二軸センサー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M照射ライン矩十字・横全周鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
セフ連結パーツ メタル上下2連用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。「メタル上下2連」専用パーツ。パーツの連結で下側のセフホルダーを好みの高さに調整可能。連結パーツ1段の追加で約22mmの高さの調整ができます。
用途セフ着脱式ホルダーセット内容連結軸受、ネジ、ナット色ブラック
着脱式腰袋 2段小 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質ナイロン形状2段色ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
着脱式補助ロープ蛇腹 L4タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量490g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時0.54)
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
タジマ 着脱式腰袋K 2段 SFKBK-2タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。幅広い職人さんに適したスタンダード形状。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。
用途工具収納用材質本革色ブラック形状2段収納可能質量(kg)セフ取付:3付属品内袋仕様セフ別売
タタックナイフミニセフホルスタータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
安全と携帯性に優れたタタックナイフミニ専用セフホルスター
コンパクトなタタックナイフミニ専用ホルスター
ベルトを外さずに追加できる後付セフホルダー付
安全ロープ取り付け穴付
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
シンプル機能でお求めやすい価格
用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKRD 背中Y型フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した肩パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)270幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2031-31
強化・硬質石膏ボード用 125-42Pタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
優れた耐摩耗性
用途石膏ボード切断適合材強化石膏ボード・普通石膏ボード・化粧石膏ボード・普通硬質石膏ボード○、ケイカル板△。※各切断材料の材質(厚さ・硬度など)の違いにより切断性能が異なります。固定方法などの適切な切断作業方法でご使用ください。寸法(mm)125×1.2×42P×20製品質量(g)75アズワン品番64-8715-75