安全保護具・作業服・安全靴 (312) 物流/保管/梱包用品/テープ (36) オフィスサプライ (22) オフィス家具/照明/清掃用品 (48) 切削工具・研磨材 (66) 測定・測量用品 (632) 作業工具/電動・空圧工具 (313) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (14) 建築金物・建材・塗装内装用品 (10) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 医療・介護用品 (2) その他 (5) ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
アルミ三脚(球面Dタイプ) タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途 ローテーティングレーザー・オートレベル用三脚 全長(mm) 1655(全縮時988) 脚頭外径/内径(mm/Φmm) 144/Φ42 仕様 ショルダーストラップ有、定芯稈径5/8inch トラスコ品番 819-9563 適合機種 RL-VH4DR/RL-H4CRB/RL-H4CDB/AT-B3/AT-B4 質量(kg) 約3.5 外形寸法(mm) 縦988×横144×奥144 本体質量(g) 3500 脚頭部クランプ ブラケット機構
ACアダプターPU2 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
充電池対応USB電源ACアダプター
用途 リチウムイオン充電池対応USB電源ACアダプター トラスコ品番 817-9819 適合機種 LE-ZP3729C
コンボイRS タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷
押出し力切替式でコーキング剤の硬軟化に対応します。
用途 ベルト式コーキングガン 材質 (筒/グリップ)金属/樹脂 仕様 T3システム、X2システム 適合 (コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330ml トラスコ品番 753-7662 全長(mm) 395 質量(g) 741 全高(mm) 193 危険物の類別 非危険物 直径(mm) (筒)58 押出量 7
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
パーフェクト墨つぼボム・ガン用つぼ綿です。
用途 パーフェクト墨つぼボム・ガン交換用つぼ綿。 トラスコ品番 796-8205 対応製品 パーフェクト墨つぼボム・ガンシリーズ 外形寸法(mm) 縦28×横26×奥20 本体質量(g) 1
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」 タジマツール(TJMデザイン) (4件のレビュー) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1セット(3個)ほか
当日出荷 から 5日以内出荷
充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2 はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途 CV・CVTケーブルの被覆剥がし 材質(本体) アルミニウム 被削材 CV・CVTケーブル 材質(刃) スチール
楽つぼB用蓋 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷
墨つぼ用蓋。 適応商品:パーフェクトら楽つぼB。
用途 墨つぼ用蓋 適合 パーフェクト楽つぼB 材質 ABS樹脂、ステンレス鋼材 外形寸法(mm) 縦85×横56×奥27 本体質量(g) 15
EVO/EVOX用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 5日以内出荷
墨含みの良い、セルローススポンジ。
用途 EVO/EVOX用綿 仕様 セルローススポンジ1セット 材質 セルロース 本体質量(g) 2
パーフェクト墨つぼ用剛糸 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
ナイロン製交換糸です。
用途 墨つぼ用交換糸 糸の長さ(m) 12 糸の太さ(mm) 0.6 適合 パーフェクト墨つぼ、パーフェクト墨つぼ8・10、ダイレクト墨つぼタンク6・8、ダイレクト墨つぼモバイル4、パーフェクト墨つぼライト、パーフェクト墨つぼライト手巻き、パーフェクト楽つぼ、パーフェクト楽つぼB、パーフェクト楽巻、ピーライン超つぼ、ピーラインminiつぼ、Qつぼ ・ 墨つぼ21・豆つぼ、ピーラインミニ21 トラスコ品番 796-7616 外形寸法(mm) 縦61×横63×奥14 本体質量(g) 13 材質(糸) ナイロン
ネジプロ グリ-L タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷 から 5日以内出荷
強力ネジ式ロックです。頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーを採用プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
用途 厚物切断用カッター 規格 L型 仕様 ネジロック式 全長(mm) 155 質量(g) 86 本体質量(g) 86 刃幅(mm) 18 材質(グリップ) エラストマー樹脂 刃厚(mm) 0.5 材質(刃) SK120 適合替刃 L型刃(CBL-SK10、CBL-SG10、CB-50D)
レーザー墨出し器 センサータイプ専用ACアダプター タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
センサーレーザー用のACアダプターです。
用途 レーザー墨出し器用アダプター トラスコ品番 781-4356 外形寸法(mm) 縦80×横49×奥30 本体質量(g) 128 対応機種 ML10N-KJC、ML10-KJC、BLX-KJC、ZEROSN-KJC、ZEROS-KJC
工事用黒板 タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途 工事用黒板 仕様 写りが鮮明な白線表示、チョーク2本・黒板消し・スタンド(カバー付)、全商品暗線入り 材質(本体) 木製 本体質量(g) 780
タジマ サンダーSA-30型細目 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途 木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番 377-2411 幅(mm) 25 色 青 高さ(mm) 50 奥行(mm) 180 目の粗さ 細目
タジマ サンダーSA-20型細目 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途 木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番 377-2381 幅(mm) 22 色 青 高さ(mm) 45 奥行(mm) 180 目の粗さ 細目
エレベーター三脚3000 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚実用最大伸長約3mタジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し2段階昇降機構付昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm) 約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿 5/8インチ 付属品 昇降台カバー トラスコ品番 377-1458 外形寸法(mm) 縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg) 2 本体質量(g) 7100 クランプ ブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm) 2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm) 132
パーフェクト墨つぼライト手巻き タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途 狭い場所での墨出しに。 糸の長さ(m) 30 糸の太さ(mm) 0.6 本体寸法(mm) 155 仕様 手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。 トラスコ品番 377-2217 外形寸法(mm) 縦155×横68×奥38 本体質量(g) 84
サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 欠品中
木、アルミ、プラスチック研削工具です。
作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比)
研削面に対してどの方向にも削れます。
刃は簡単に取り替えられます。
用途 狭い平面・細かい作業用 適合 中目 SAB-20C トラスコ品番 377-2373 幅(mm) 22 色 黄 高さ(mm) 45 質量(g) 25 奥行(mm) 180 目の粗さ 中目 製品質量(g) 25
ネジプロLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
ボディ内に2枚の替刃を内蔵アルミダイカストボティ
規格 L型 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 216×60×29 製品質量(g) 152 適合替刃 替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル
ネジプロ グリ - H タジマツール(TJMデザイン) 欠品中
強力ネジ式ロックしっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な1.0mm厚ブレードホルダー
用途 超厚物切断用 規格 H型 色 イエロー/ブラック トラスコ品番 813-4716 種別 カッター 質量(g) 140 適合替刃・カッター 替刃 特大 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 250×90×33 製品質量(g) 140
ピーキャッチ300・700用糸 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
糸の長さ(m) 15 糸の太さ(mm) 0.9 適合 ピーキャッチ700ピーキャッチ300 トラスコ品番 813-4581 本体質量(g) 18 寸法(縦×横×奥行)(mm) 118×75×9
ステンロック 25 タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
テープとバネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。
ロックタイプ。
種類 ロック付 テープ幅(mm) 25 材質(テープ) SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装) JIS規格 1級 目盛種別 両面 タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SUS301 仕様 、ベルトクリップ付、 爪飛び防止用プロテクター付、 ショックアブソーバー付 爪部 0点補正移動爪
カッター オートロックL タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷
オートロック機構採用により作業性大幅向上。
規格 L型 付属品 替刃2枚(内蔵) 種別 カッター 全長(mm) 165 質量(g) 77 刃長(mm) 100 刃幅(mm) 18
セフグリーン用受光器2 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフグリーン用受光器セフホルダー別売ZEROシリーズにはご使用になれません
用途 基準出し用レーザー墨出し器用受光器 付属品 受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本 寸法(mm) 外径:H130×W52×D33 電源 単4形アルカリ乾電池4本 連続使用時間 15 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm以内 耐久性 防塵・防水設計 受光距離(m) 1~20
セフグリーンレーザー 横全周 タジマツール(TJMデザイン) 6日以内出荷
明るい場所でも見やすいグリーンレーザー搭載付属のマグネット式セフホルダーでスタッドや鉄骨等に取付けて使用可能360°横ラインが出射されるため、部屋の中央に設置すれば複数名で作業できますラインの揺れを防止するガタ止めバネ付セフフック採用セフグリーン用受光器2(SFRCV-G2)が使用可能電源はリチウムイオン充電池3718もしくは単4形アルカリ乾電池4本(別売)連続使用時間 縦ライン約12時間、横ライン約13時間 ※使用条件・使用方法により異なります1/4インチ三脚取付ネジ穴
用途 基準出し用レーザー墨出し器 仕様 300(鮮視度) 付属品 ●本体 ●専用キャリングケース〈セフフック付〉 ●充電池3718 ●3718充電器 ●USB充電ケーブルマイクロB ●単4形電池アダプターボックス ●セフホルダーセフレーザー用マグネット式金属 適合 ライン幅:5mで3mm以下 精度 到達点距離:5mで±1.0mm以内、照射ライン:10mで±1.22mm以内 光源 出射光:可視光半導体レーザー 波長(nm) ライン520/ ポイント650 自動補正範囲 ±3° 制動方式 マグネットダンパー方式 防塵防水性能 防塵 ・ 防水設計 レーザー安全基準 クラス2M
セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフレーザー専用セフホルダー強力ネオジム磁石でガッチリ固定ビス孔付で木材への取付けも可能押付けて入れるオートロック機構衝撃に強い頑丈金属タイプセフで装着・携帯に便利
用途 セフレーザー用セフホルダー 質量(kg) 製品取付:1まで 製品質量(g) 185
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー3穴 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応線径6mmのスチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング安心・安定のリベット止め
用途 工具ホルダー 材質 スチール 対応 カスタムセフ:- 別売付属品 セフホルダー 適合工具 ハンマー、墨つぼ、ミニバール 総質量(kg) 【セフ取付工具】3.0以下
セフ工具ホルダー樹脂 スリムカラビナ小 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
グラスファイバー樹脂製工具ホルダー全タイプのセフホルダーに適合セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用グラスファイバー樹脂の採用で強度の確保及び軽量化(アルミカラビナの約60%の重量)ゲートをショート化することで手首を軽くひねるだけで工具を抜くことが可能金属部には錆びにくいステンレスを採用取付工具総重量:3.0kg以下※セフホルダーは別売となります
用途 工具ホルダー 材質 グラスファイバー樹脂 質量(g) 40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 93×30×57 対応 カスタムセフ:- 総質量(kg) 【セフ取付工具】3.0以下
カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムカラビナ小 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミ材を採用フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテストカチッと決まる高耐久可倒構造取付工具総重量:3.0kg以下※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途 セフ着脱式工具ホルダー 材質 アルミ 質量(g) 84 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 101×31×68 対応 カスタムセフ:〇 適合工具 (装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください 総質量(kg) 【セフ取付工具】3.0以下
カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
カスタムセフホルダー専用追加・交換用安全ロープ取付環
用途 カスタムセフホルダー用安全ロープ取付環 材質 アルミ 質量(g) 7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 24×31×9 適合品番 SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-SUHLD、SFP-MSUHLD 対応 カスタムセフ:〇
【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ大 ダブル タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応線径8mmの太軸スチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
用途 工具ホルダー 仕様 セフホルダー:別売 材質 スチール 質量(kg) 適合工具:インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3を超える場合がありますのでご注意ください 総質量(kg) セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダースチール Sバール ダブル タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティングバール回転防止機能
用途 工具ホルダー 仕様 セフホルダー:別売 材質 スチール 適合工具 ショートバール、ネイラー 他 総質量(kg) セフ取付工具:3.0以下
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ハーネス用ランヤード 色 黒/銀 落下距離(m) 【100kg】4.1 【130kg】4.5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用質量(kg) 130 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット後面:バッテリーボックス
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様 【墜落時保護用】合格 付属品 充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP) セット内容 【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW) 材質 ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 色 【ヒサシ】スモーク 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×230×180 色(帽体) ホワイト 頭囲(cm) 54~63 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有
ヘルメット セフメット用バッテリーボックス 3730用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
バッテリーボックスヘッドライトユニット用電源タジマ充電池3730 / 単3形電池、両方が使えるハイブリッド電源※電池別売
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 99 高さ(mm) 142 質量(g) 84 奥行(mm) 46
ヘルメット セフメット用リアカバー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
リアカバーセフメット専用カバー
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 99 高さ(mm) 142 質量(g) 50 奥行(mm) 46
ヘルメット セフメット用名札ホルダー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
名札ホルダーセフメットサイドのセフ取付溝に取付けられるホルダーカード・インナーケース付
用途 タジマセフメット専用アクセサリー 適合機種 タジマセフメットシリーズ 幅(mm) 105 色 ブラック 高さ(mm) 80 質量(g) 57 奥行(mm) 42
コーキングガン セフコンボイジャスト 頑丈金属 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフホルダーで装着!ロータリー式コーキングガンセフフック付で腰周りに装着可能ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドルグリップ、トリガーに軽量エンジニヤリング・プラスチックを採用押出し力と耐久性がアップしたTTシステムを採用しています液だれ防止機構を搭載しています※セフ取付には別売のセフホルダーが必要です
用途 ロータリー式コーキングガン その他 【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状 【セフフック】丸型 タイプ 金属 適合サイズ 【コーキング剤】筒長さ216mmまで / Φ50まで / 容量330ml 製品質量(g) 670 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 178×378×60 危険物の類別 非危険物 押出量 12mm
墨つぼ セフパーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ20m /自動巻取10m狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単最大容量20ml の墨タンク墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途 墨汁による墨付け作業 その他 【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連 形状 【セフフック】丸型 質量(g) 182 長さ(m) 【糸】20 タンク容量(mL) 【墨タンク】20 自動巻取糸長さ(m) 10 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 280×120×55
セフ工具ホルダー樹脂 スリムカラビナ大 タジマツール(TJMデザイン) 欠品中
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダーグラスファイバー樹脂製工具ホルダー金属部には錆びにくいステンレスを採用グラスファイバー樹脂の採用で強度の確保及び軽量化(アルミカラビナの約60%の重量)ガタつきを防止するバネロック構造ゲートをショート化することで手首を軽くひねるだけで工具を抜くことが可能※セフホルダーは別売となります
用途 工具ホルダー 材質 グラスファイバー樹脂製 本体質量(g) 45 適合工具 (装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 107×30×68 総質量(kg) セフ取付工具:3.0以下