サンダーSA-20型荒目タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2365幅(mm)22色赤高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ荒目
タジマ アラカンスティック平刃タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1156幅(mm)20高さ(mm)35奥行(mm)250刃の種別平刃
タジマ アラカンスティック替刃平刃タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1105幅(mm)140高さ(mm)0.8奥行(mm)16刃の種別平刃
クライス3タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)です。
携帯に楽な本体重量115g、手にほど良い厚さ20mmです。
仕様シンプルな丸形デザイン、手にほどよい厚さ20mm、首掛けに最適な長さ900mmのストラップ付(長さ調整ストッパー付)、クロームメッキ仕上げ、ショックアブソーバー付長さ(m)3外形寸法(mm)縦64×横64×奥23本体質量(g)115材質(ケース)ABS樹脂水平保持(m)1.1材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード矩・横仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約14時間/モード2時:約9時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
等厚曲尺(同目50cm)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目1段50cm製品質量(g)76
はね丸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
仮枠・剪定用(アサリなし)特殊電解メッキ
用途仮枠・剪定用(アサリなし)歯ピッチ(mm)3仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ刃先厚(mm)1.2切り溝幅(mm)1.2
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ
エルライン墨つぼV8鶴首タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mLの墨タンク
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針が引っ込む安全機構カルコ付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm )
自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)
密閉タイプ(ゴムパッキンを要所に使用しています)
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)8本体寸法(mm)137寸法(縦×横×厚さ)(mm)243×70×35製品質量(g)90糸の太さ(mm)0.6
P墨つぼ10斜め太糸タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
押さえやすく、先端が見やすい斜めカットカルコケース採用
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
最大容量15mlの墨タンク
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
付属糸「パーフェクト墨つぼ用太糸」(太さ0.8mm)
糸の長さ(m)10糸の太さ(mm)0.8仕様自動巻取り10m綿押え機構付ポイントカルゴ付トラスコ品番813-4770タイプ密閉型外形寸法(mm)縦215×横80×奥42本体質量(g)192製品質量(g)192
アルミニストロック25タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
衝撃から爪を守るツインコイルダンパー曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用0点補正移動爪
用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)アルミダイカスト材質(バネ)SUS301寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×107×50爪部0点補正移動爪
カスタムセフホルダー用工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ!軽量&強度バランスのとれた肉厚のアルミ材を採用フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテストカチッと決まる高耐久可倒構造取付工具総重量:3.0kg以下※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途セフ着脱式工具ホルダー材質アルミ質量(g)94寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×92対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー1穴タジマツール(TJMデザイン)欠品中
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応線径6mmのスチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング安心・安定のリベット止め
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ハンマー、墨つぼ総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダーアルミ ハンマー3穴タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
軽量&強度バランスの取れた肉厚のアルミ製全てのセフホルダー対応3mmの肉厚アルミ材に独自のリブ構造をプレス加工した曲りに強く耐久に優れた設計内径に足長リブ構造を採用した3点接触により一般的な線材だけの物に比べ抜け落ちにくい
用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質アルミ適合工具両口ラチェットレンチ(サイズ17/19、17/21、19/21)、ハンマー、墨つぼ、ミニバール総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフボックスシリーズ 仕切りセットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品専用仕切りセット工具や部材を整理して収納できます「仕切りの組合せ」が調整できます
セフホルダーフレーム用ネジタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品ネジ・ナット×4セット、スペーサー5枚
用途工具収納用適合機種セフホルダーフレーム各種サイズ(TB-FS,TB-FL)幅(mm)16直径(Φ)9
セフ引出しボックス フタ付き仕切りトレイ セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品セフ引出しボックス用「フタ付き仕切りトレイ」透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能付け外し可能な仕切りセット付持ち運びが簡単なハンドル付IP65準拠の防塵・防水仕様
用途工具収納用種別フタ付き仕切りトレイ質量(kg)0.8色黒材質(本体)PP樹脂最大積載量(kg)10防塵防水性能IP65準拠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369×256×75外寸法・幅(mm)397外寸法・高さ(mm)93外寸法・奥行(mm)311
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハオルハーネスHA フリーサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰に道具を付けたまま、ハーネスがすぐ着れる!すぐ脱げる!130kg対応ハーネス快適性と装着性、軽さにとことんこだわったハイスペックモデル腰道具を付けたまま脱ぎ着ができます。ハーネスを使う時に胴ベルトを外す必要がありません軽い!本体重量1,000g(付属パッド重量250g)フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします形が崩れず脱ぎ着しやすい肩パッド/腿パッドを標準装備
用途新規格対応ハーネス付属品肩パッド ソフト Y型2(KSPS-F2)、腿パッド ソフト(MPS-F2)、ハーネス用フックハンガー2(ADFH-HN2)トラスコ品番682-9939色黒サイズL質量(g)1250ベルト幅(mm)41種類フルハーネス型最大使用質量(kg)130胸ベルト幅(mm)26脚部構造水平型腿バックルワンタッチ式
セフVA線ストリッパタジマツール(TJMデザイン)8日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途電線ケーブル被覆の剥離タイプ本体製品質量(g)400ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)185×56×55線材(mm)【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
ヘルメット セフメット用フロントカバータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
フロントカバーセフメット専用フロントカバーカラーバリエーション8種類※お選びいただいたセフメット帽体の色に合わせてください
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)39高さ(mm)80質量(g)6奥行(mm)12
ヘルメット セフメット用フィルター10枚 フレームセットタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
セフメット フィルターセフメット送風ファン専用フレーム付フィルターほこりや異物の吸い込みをおさえる交換用フィルター10枚入り
用途タジマセフメット専用アクセサリー適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)45高さ(mm)45質量(g)3奥行(mm)10
ヘルメット用汗取りタオルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から9日以内出荷
セフメット用アクセサリーヘルメットの内側に取り付け、額からの汗を吸収しますマジックテープなので簡単に交換が可能。手洗い洗濯で繰り返し使用できますカラーバリエーション5種類
用途汗取り用適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)235高さ(mm)55質量(g)10奥行(mm)5
セフホルダー縦ベルト用 フィット 留め金具タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダーセット内容ネジ2個・留め具1個タイプフィット専用留め金具
セフホルダー縦ベルト用 フィット フックハンガータジマツール(TJMデザイン)15日以内出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途セフ着脱式ホルダー仕様フックが引っかけやすい本体形状タイプフィット専用フックハンガー内容2個対応寸法(mm)【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
レーザー距離計 ライカディストD5セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ大タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダーステンレス製工具ホルダー破断強度はアルミの2倍以上の高強度(従来比)耐摩耗に優れた高耐久極太ステンホルダーとベースプレート部分はステンレスで錆びにくいガタつきを防止するバネロック構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質ステンレスサイズ大(Lサイズ)線径(Φmm)8本体質量(g)155適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)110×31×64総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
FXロック19 5.5M尺目タジマツール(TJMデザイン)翌々日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
用途長さ測定用。仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様尺相当目盛
ハイ-19 3.5Mタジマツール(TJMデザイン)翌々日出荷
シンプル機能のスタンダードタイプです。スピーディな測定ができる、スタンダードタイプです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途一般測定用コンベックス。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ・爪飛び防止用プロテクター付材質バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛JIS規格JIS1級材質(テープ)SK85(旧SK5爪部0点補正移動爪目盛種別両面
セフツールボックスインナートレイ セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)8日以内出荷
タジマセフシステム対応品セフツールボックス用アクセサリー工具収納用セフツールボックス、セフキャリーボックス用のインナートレイ
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー仕様セフホルダー対応色黒材質(本体)PP樹脂最大積載量(kg)3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×476×128
レーザー墨出し器 ZEROGREEN ナビゼログリーンリチウム-KJCタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から9日以内出荷
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ラインNAVI機能、リモコン回転機能付4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付本体に直接三脚の取り付けができますリチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500精度10mで±0.81mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)波長(nm)ライン520・ポイント650制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2mm以内レーザー安全基準クラス2M鉛直精度3mで±1mm以内到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
セフLEDハンドライト ヒーター機能付 500lm 充電池セット(専用充電池)タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーターヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
GNSSを三脚に取り付けて使用できますタジマGNSS用着脱式整準台タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用しますGNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
着脱式腰袋 K 釘袋 3段大 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。
強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。曲尺などを差せるベルトスペース付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売材質革色ブラック
着脱式腰袋 G 2段小 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)8日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質合皮形状2段色ブラック
着脱式腰袋 3段大 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。水気に強い二重防水構造、耐摩耗性・耐突き刺し性に強い5層構造素材。耐摩耗性・耐突き刺し性に強い腰袋生地。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質ナイロン形状3段色ブラック防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
腿パッド ソフト フリーサイズ2タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ソフトクッションタイプの腿パッド
しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用
フリーサイズ
全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
兼用ランヤードKR150FA シングルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード
超小型リール[KR]
巻取、ロック装置なし
軽量スチールフックL5フック
ハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
フックとロープが絡まないより戻し付
用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード種類フルハーネス型 タイプ1落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1 、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)(最大)フルハーネスに接続/2.3 、胴ベルトに接続/1.8
タジマ 着脱式工具差しK 1本差し のみ用 SFKSK-P1Nタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。開口部に裂け抑止の金属ガイド。要所リベット固定、裂けに強く長持ち。2本差しでも腰周りスペースを取らないスリム仕様。のみサイズ 1本差し:1寸 2本差し:1寸/3分。
用途工具収納用材質本革色ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)150仕様セフ別売
TRL用受光器デジタルタイプタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
TRL用デジタル受光器
用途タジマローテーティングレーザー用デジタル受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2/±5/±10電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)127(センター指標線より -61mm~+66mm)使用範囲(m)半径約1~300アズワン品番64-8736-01使用時間(時間)約24数値表示100mm (センター指標線より ±50mm)