ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
ハイロッド カーソル タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ハイロッドに取り付け、測定物の始点・終点を指す、見やすく写真写りの良いマークです。
用途 ロッド用基点表示具 材質 樹脂、ポリカーボネート 外形寸法(mm) 縦50×横60×奥11 本体質量(g) 20
シムロンロッド1m 標尺 タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途 パイプの円周記録に
狭い場所の記録写真に
板に付けて簡易標尺に テープ幅(mm) 60 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 (タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ 本体質量(g) 75 テープ厚さ(mm) 0.7 JIS規格 1級
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途 テープロッド用ケース テープ幅(mm) 150 材質(ケース) ABS樹脂
シムロン 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷 から 31日以内出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途 ガラス繊維巻尺交換用テープ 長さ(m) 100 テープ幅(mm) 13 材質(テープ) ガラス繊維 仕様 (表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 外形寸法(mm) 縦290×横285×奥27 本体質量(g) 995 テープ厚さ(mm) 0.55 JIS規格 1級 標準張力(N) 20
エンジニヤ テン 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
経済的な交換用テープです。
用途 鋼製巻尺交換用テープ テープ幅(mm) 13 材質(テープ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付 テープ厚さ(mm) 0.24 JIS規格 1級 標準張力(N) 50
ロック27 タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷
テープを固定できる、ロックタイプ0点補正移動爪ショックアブソーバー付
用途 長さ測定用 種類 ロック付 テープ長さ(m) 5.5 テープ幅(mm) 27(ストロングテープ) 材質(テープ) SK85(旧SK5) タイプ 大型ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 爪部 0点補正移動爪
タジマソケット用落下防止バンド タジマツール(TJMデザイン) 3日以内出荷
インパクトドライバー用ソケットバンド。 落下防止バンド。
トラスコ品番 396-7981 質量(g) 12 材質(バンド) ゴム
タジマ サンダーブロック型細目 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途 木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番 377-2594 幅(mm) 35 色 青 高さ(mm) 37 奥行(mm) 56 目の粗さ 細目
タジマ サンダーSA-30型替刃細目 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途 木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番 377-2501 長さ(mm) 150 幅(mm) 25 厚さ(mm) 0.5 目の粗さ 細目
タジマ サンダーSA-30型細目 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途 木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 トラスコ品番 377-2411 幅(mm) 25 色 青 高さ(mm) 50 奥行(mm) 180 目の粗さ 細目
タジマ アラカンスティック平刃 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途 板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番 377-1156 幅(mm) 20 高さ(mm) 35 奥行(mm) 250 刃の種別 平刃
タジマ アラカンスティック替刃平刃 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。
用途 板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 トラスコ品番 377-1105 幅(mm) 140 高さ(mm) 0.8 奥行(mm) 16 刃の種別 平刃
ボードヤスリ タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷
目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。
用途 石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。 長さ(mm) 148 幅(mm) 37 厚さ(mm) 20 適合材 石こうボード、ケイカル板
工事黒板 横11型 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 4日以内出荷
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途 工事用黒板 寸法(縦×横)(mm) 450×600 トラスコ品番 828-6275 外形寸法(mm) 縦450×横600×奥18 本体質量(g) 780 製品質量(g) 780 表示内容 工事名 工種 位置 設計 寸法実測寸法 立会者 略図
エレベーター三脚3000 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚実用最大伸長約3mタジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し2段階昇降機構付昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm) 約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿 5/8インチ 付属品 昇降台カバー トラスコ品番 377-1458 外形寸法(mm) 縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg) 2 本体質量(g) 7100 クランプ ブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm) 2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm) 132
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃 タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理 フッ素ブラック塗装 歯先衝撃 (高周波)焼入れ
パーフェクト墨つぼライト自動巻 タジマツール(TJMデザイン) (2件のレビュー) 当日出荷
携帯用墨つぼ
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適
ゴムパッキン開閉蓋
最大容量13mLの墨タンク
自動調速巻取式、かるこが手元で減速します
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備
糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m) 15 自動巻取糸長さ(m) 7.5 色 赤 付属品 付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) トラスコ品番 342-2879 形式 自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm) 縦150×横68×奥39 本体寸法(mm) 155 本体質量(g) 108 製品質量(g) 108 糸の太さ(mm) 0.6
パーフェクト墨つぼ10 鶴首 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
携帯用墨つぼ
狭い所やコーナーに最適な鶴首付
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます
ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能
墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付
糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 10 タンク容量(mL) (墨)15 形式 自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm) 縦215×横80×奥40 本体寸法(mm) 218 本体質量(g) 197 製品質量(g) 197 糸の太さ(mm) 0.6
ピーキャッチはや巻1600 タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
建築用下げ振り保持器木部には据付針(叩ける針)で、鉄部には強力マグネット(メーカー比1.8倍の吸着力)で取付けられます糸のたるみを下げ振り側で巻き取り、高さ調整ができるアジャスター付3倍速ハンドル手巻き(10mを15回転で巻き上げ)本体を守るエラストマー装着携帯に便利なストラップ付装着糸パーフェクトキャッチ450用糸(太さ1.2mm)
糸の長さ(m) 16 適合下げ振り質量(g) 100~1000 トラスコ品番 813-4777 外形寸法(mm) 縦125×横129×奥41 本体質量(g) 500 製品質量(g) 500
ネジプロLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 5日以内出荷 から 8日以内出荷
ボディ内に2枚の替刃を内蔵アルミダイカストボティ
規格 L型 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 216×60×29 製品質量(g) 152 適合替刃 替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル
ハイ19尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
スタンダードタイプ
種類 フリー テープ幅(mm) 19 材質(テープ) SK85(旧SK5) 目盛種別 両面 タイプ ベルトクリップ付 材質(ケース) ABS樹脂 材質(バネ) SK85(旧SK5) 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
セフホルダーセフレーザー用 マグネット式 金属 タジマツール(TJMデザイン) 予約販売
セフレーザー専用セフホルダー強力ネオジム磁石でガッチリ固定ビス孔付で木材への取付けも可能押付けて入れるオートロック機構衝撃に強い頑丈金属タイプセフで装着・携帯に便利
用途 セフレーザー用セフホルダー 質量(kg) 製品取付:1まで 製品質量(g) 185
セフ工具ホルダーステン スリムカラビナ小 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
耐摩耗に優れた高耐久ステンレス製全タイプのセフホルダーに適合セフホルダーに収めた時のガタつきを防止する「バネロック構造」を採用破断強度はアルミの約2倍以上の高強度(従来比)オールステンレスで錆びにくい線径8mmの太軸ステンレス材を採用カチッと決まる高耐久可倒構造安心・安定のリベット止め取付工具総重量:3.0kg以下※セフホルダーは別売となります
用途 工具ホルダー 材質 ステン 質量(g) 170 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 95×31×65 対応 カスタムセフ:- 適合工具 (装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください 線径(mm) 8 総質量(kg) 【セフ取付工具】3.0以下
セフ工具ホルダー テープホルダー 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
19mm幅のビニールテープを2本携行可能上からテープを入れて横から出す目視しやすいダブルゲート式手前のテープを入口ゲート側に逃がすことで手前のテープを取出さずに奥のテープを取ることが可能カスタムセフホルダーにも対応。セフ装着だけでなく対応セフホルダーにダイレクト連結も可能カチッと決まる高耐久可倒構造取付総重量:0.5kg以下
用途 セフ着脱式工具ホルダー 材質 スチール 質量(g) 162 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×31×84 対応 カスタムセフ:〇 総質量(kg) 【取付工具】0.5以下
セフホルダー胴ベルト用 金属 フィット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
対応製品との組み合わせで、自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ幅広+ガイド付きなのでセフフックが入れやすいベルトループを跨いで装着が可能。腰周りのスペースを有効活用腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用ベルトに後から装着できるネジ取付式。薄型で身体にフィット強度と耐久性に優れている金属タイプ可動式安全ロープ取付環付※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。
用途 セフ着脱式ホルダー 材質 金属 質量(g) 74 取付方式 固定式(ネジ式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 103×51×15 対応 カスタムセフ:〇 荷重(kg) 【ベルトに掛かる質量】3 適合ベルト 胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内) ボタン仕様 【位置】トップボタン
セフホルダー胴ベルト用 樹脂 フィット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
対応製品との組み合わせで、自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ!幅広+ガイド付きなのでセフフックが入れやすいベルトループを跨いで装着が可能。腰周りのスペースを有効活用!腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用ベルトに後から装着できるネジ取付式。薄型で身体にフィット!強度に優れたポリカーボネート樹脂を採用。耐久性と軽さのバランスが取れた樹脂タイプ可動式安全ロープ取付環付※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。
用途 セフ着脱式ホルダー 材質 樹脂 質量(g) 55 取付方式 固定式(ネジ式) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 103×51×15 対応 カスタムセフ:〇 荷重(kg) 【ベルトに掛かる質量】3 適合ベルト 胴ベルト(幅50mm以内、厚さ3mm以内) ボタン仕様 【位置】トップボタン
カスタムセフホルダー用連結パーツ 金属 シルバー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
カスタムセフホルダーの高さ調整用の連結パーツ連結パーツ1個で下段高さを17mmピッチで調整可能
用途 カスタムセフホルダー用連結パーツ 材質 アルミ 質量(g) 10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 26×31×9 適合品番 SF-SHLD、SF-MSHLD、SF-FHLD、SF-MFHLD、SFP-BL2BK、SFP-BL2SI 対応 カスタムセフ:〇
カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用強度と耐久性に優れている金属タイプ安全ロープ取付環別売※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途 セフ着脱式ホルダー 材質 金属 質量(g) 45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×31×23 対応 カスタムセフ:〇 荷重(kg) 【ベルトに掛かる質量】3 ボタン仕様 【位置】トップボタン
カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 樹脂 スリム タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用強度に優れたポリカーボネート樹脂を採用。耐久性と軽さのバランスが取れた樹脂タイプ安全ロープ取付環別売※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途 セフ着脱式ホルダー 材質 樹脂 質量(g) 24 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 105×31×23 対応 カスタムセフ:〇 荷重(kg) 【ベルトに掛かる質量】3 ボタン仕様 【位置】トップボタン
セフ工具差し ナイロン コーデュラ ペンドラ用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
口元が型崩れしにくい型押仕様ベルト補強で耐久アップ背面にビットポケット付セフ取付収納物総重量:3.0 kg以下
用途 工具収納用 材質 ナイロンコーデュラ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×80×300 総質量(kg) 【セフ取付収納物】3.0以下
セフツイン腰袋 ナイロン コーデュラ 腰袋2段中 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
メタルアングル採用で広い開口部を実現。裂けにも強い着脱できる内袋付ベルト補強で耐久アップ2つのセフフックで着脱性アップパイピングの内側に樹脂板を挟み型崩れしにくい両側面ベルトループで後付セフホルダーを使いアレンジ可能 ※アレンジをされる場合でも総重量は3.0kg以下となりますセフ取付収納物総重量:3.0 kg以下
用途 工具収納用 材質 ナイロンコーデュラ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×160×250 総質量(kg) 【セフ取付収納物】3.0以下
ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマワークライトKJR用三脚平置き収納ができる超小型折り畳み構造セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
用途 工事現場照明LEDライト専用三脚 適合機種 ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ 幅(mm) 118 高さ(mm) 350 奥行(mm) 112 定芯桿 5/8inch 使用高さ(mm) 最大:1688、最小:452
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ロック装置付き巻取式ダブルランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ハーネス用ランヤード 色 黒/銀 落下距離(m) 【100kg】4.1 【130kg】4.5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 最大使用質量(kg) 130 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)直径55mmの超小型リールランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ハーネス用ランヤード 色 黒/銀 落下距離(m) 【100kg】4.1 【130kg】4.5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック なし 最大使用質量(kg) 130 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.54) 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス束縛感の少ないベーシックフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途 新規格対応ハーネス 付属品 ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番 682-9924 色 黒 サイズ L ベルト幅(mm) 46 製品質量(g) 1080 最大使用質量(kg) 130 胸ベルト幅(mm) 26 腿バックル パススルー式
セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途 硬質塩化ビニール管の切断 タイプ 本体 製品質量(g) 370 ホルダー セフ:別売 フック形状 セフ:丸型 適合被削材種 VP30、VW30、VE36まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 239×91×30
セフ樹脂管カッター タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!各種樹脂管の切断樹脂フレキ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適外径37mmまでのパイプ切断が可能新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途 各種樹脂管の切断 タイプ 本体 製品質量(g) 210 ホルダー セフ:別売 フック形状 セフ:丸型 適合被削材種 【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 228×57×27
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット タジマツール(TJMデザイン) 当日出荷
セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品ハイブリッド電源[充電池/単3形電池]のセフメット専用ヘッドライトを装備ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット後面:バッテリーボックス
用途 飛来・落下物用、墜落時保護用 仕様 【墜落時保護用】合格 付属品 充電池3730(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル、汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP) セット内容 【1】前面:セフメットヘッドライト ED 500lm 大径照射 ユニット(HANS5W)【2】後面:バッテリーボックス(HA30BW) 材質 ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ) 色 【ヒサシ】スモーク 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×230×180 色(帽体) ホワイト 頭囲(cm) 54~63 衝撃吸収ライナー 有 通気孔 有