ボードヤスリデュアルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
独自のヤスリ形状で目詰まりしない。
押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。
エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。
疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。適合板厚(mm)21まで(荒目部)仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合材石膏ボード・ケイカル板
スーパーマムシ125タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ステンレス・金属用切断砥石。 薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
外径(Φmm)125厚さ(mm)2穴径(Φmm)22トラスコ品番377-2799サイズ125×2.0×22主要切断材料ステンレス・金属
等厚曲尺(同目尺)タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるネームスペース付
厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15測定範囲1尺短辺(mm)165長辺(mm)320目盛仕様表/尺相当目1段尺 裏/尺相当目1段尺製品質量(g)45
ゴールド鋸265ショートタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)5日以内出荷
ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
刃わたり(mm)230全長(mm)410ピッチ(mm)1.75仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1628板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
サンダーSA-20型替刃タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面・細かい作業用。
用途狭い平面・細かい作業用適合SA-20Cトラスコ品番377-2462長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ中目製品質量(g)3
パーフェクト白糸巻タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
一般建築用糸巻糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、傷まず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。簡易下げ振りとして使用できます。[パーフェクトかるこ]標準装備
糸の長さ(m)30トラスコ品番828-8346外形寸法(mm)縦146×横80×奥29本体質量(g)71
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ハンマー横タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応線径6mmのスチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
用途工具ホルダー仕様セフホルダー:別売材質スチール適合工具ハンマー取付可能質量(kg)セフ取付工具総質量:3.0以下
カスタムセフホルダー用工具ホルダースチール スリムJフック 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
下段連結専用工具ホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで自分にぴったりのセフホルダーにカスタマイズ!現場要求強度を十分に満たす線径8mmの太軸スチール材を採用カチッと決まる高耐久可倒構造取付工具総重量:3.0kg以下※本製品はカスタムセフホルダー対応製品との連結専用品です。セフ着脱はできません※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
用途セフ着脱式工具ホルダー材質スチール質量(g)157寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×31×89対応カスタムセフ:〇適合工具(装着可能)インパクトドライバー※メガネレンチ他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください線径(mm)8総質量(kg)【セフ取付工具】3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダースチール カラビナ小 ダブルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応線径8mmの太軸スチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング工具が干渉しにくいカラビナ八の字配置
用途工具ホルダー仕様セフホルダー別売材質スチール適合工具インパクトドライバー※、メガネレンチ 他 ※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ボルシンタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダーに対応セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
用途工具ホルダー材質スチール対応【カスタムセフ】なし別売付属品セフホルダー適合工具ボルシン(サイズ:M20、M22)総質量(kg)【セフ取付工具】~3
セフボックス用 交換用連結ロックパーツSタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品ワークトップ(TB-WT)交換用 連結パーツ
用途工具収納用適合機種タジマ セフボックスシリーズ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×34×46
ワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマワークライトKJR用三脚平置き収納ができる超小型折り畳み構造セフ引き出しボックスLフタ付き仕切りトレイにワークライトと一緒に収納可能レーザー墨出し器も取付可能な5/8inchネジ
用途工事現場照明LEDライト専用三脚適合機種ワークライトKJR / タジマレーザー墨出し器シリーズ幅(mm)118高さ(mm)350奥行(mm)112定芯桿5/8inch使用高さ(mm)最大:1688、最小:452
セフ三脚用 ワンタッチ接続パーツセットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
三脚側とライト(レーザー墨出し器)側の5/8inchネジパーツのセット
用途セフ三脚接続用パーツ適合タジマワークライトKJR用セフ三脚 SFZT7(LE-SFZT7)幅(mm)34高さ(mm)44奥行(mm)34
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZA Lサイズ 黒 130kg用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える装着しやすい軽量アルミワンタッチ腿バックルハーネス用フックハンガー付アルミ製肩バックル背中部に安全ロープが取り付けれるAR環を採用【1.0kg以下】
用途新規格対応ハーネス付属品ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN)質量(kg)使用可能130以下色黒サイズLベルト幅(mm)41種類フルハーネス型製品質量(g)1150最大使用質量(kg)130腿バックルワンタッチ式
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード KR150FA シングル 130kg用タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
130kg対応ランヤード受注生産品ハーネス型と胴ベルト型どちらにも対応できる兼用ランヤード超小型リール[KR]。巻取、ロック装置なし軽量アルミ鍛造フックL8フックハーネス、胴ベルト型双方に使いやすいフリー/オートストップ切替機構ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
用途新規格対応ランヤード色黒/銀ランヤード(長さ)(mm)1500ロックなし最大使用質量(kg)130ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル
遠近両用リーディンググラス 累進レンズタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
現場のための遠近両用老眼鏡 リーディンググラス遠近両用メガネ衝撃による変形を防ぐ、ハードグラス風フルフレーム採用レンズ角度、ノーズパッド、テンプルパッドを好きな位置に変えられるトリプル調整開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)レンズは衝撃に強いポリカーボネート球面一枚レンズ紫外線99.9%カット度数が徐々に変化する累進レンズ採用
用途老眼(遠近)用材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム/テンプル】ナイロン【テンプルパッド/ノーズパッド】エラストマー色【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×145×47レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフメット専用ヘッドライトバッテリーボックス・充電池別売明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)照射時間:9h(ハイモードの場合)バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なしヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用フリッカー対策済
用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)52高さ(mm)42質量(g)51奥行(mm)48
ヘルメット用汗取りクロスタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフメット用アクセサリーヘッドバンド交換用汗取りクロス
用途汗取り用適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)360色グレー高さ(mm)70質量(g)7奥行(mm)1
セフホルダー丸型建材用 クランプ式 金属 6連タジマツール(TJMデザイン)4日以内出荷
工具収納用ホルダー6連押し付けて入れるオートロック機構解除レバーで一斉ロック解除衝撃に強い頑丈金属タイプ※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー仕様単管に縦横どちらの方向でも取付可(直径30~50mm)タイプ丸型建材用取付方式クランプ取付場所単管製品質量(g)470本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)98×189×106収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3角度調節90°毎
セフホルダー木質建材用 ビス式 金属 6連タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
工具収納用ホルダー6連押し付けて入れるオートロック機構解除レバーで一斉ロック解除衝撃に強い頑丈金属タイプ※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途工具収納用アクセサリー仕様タジマセフボックスにも付け替え可能タイプ木質建材用取付方式ビス(別売)取付場所内装時の合板など製品質量(g)228本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×189×20収納の目安【工具数】3取付可能質量(kg)3
レーザー距離計 ライカディストX6タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用P2Pアダプター DST360Xタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ターゲットに照準しやすい微調整ツマミ付ライカディストX6用アダプターライカ製レーザー距離計X6用アダプターライカディストX6と使用するインテリジェントアダプター移動することなく1ヶ所で、幅・斜め・前後などあらゆる2点間距離の測定が可能三脚DISTO-TRI120、TRI75(共に別売)と組み合わせて使用ネジ径:1/4インチタジマレーザー墨出し器用三脚(5/8インチネジ)へ取り付ける場合には別売のDISTO-TRIADPが必要です※3年保証(WEB登録が必要)
用途ライカ製レーザー距離計X6用アダプター付属品キャリングケース・精度証明書(英文)取付可能対象DISTO-X6保証期間3年保証(WEB登録が必要)ねじ径(inch)1/4
温着ヒーター”暖雅” ベストタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
速効発熱・高耐久。最先端ナノフレキシブルヒーターフィルムで速効発熱背中に密着する立体クッション構造採用洗濯機でも気軽に洗えて衛生的マイコンと温度センサーで異常発熱を抑制する安心制御ヒーター屈曲10万回にも耐える高耐久
用途バッテリー式電熱暖房ベスト仕様バッテリー式(FB-BT7296BK-Nなど)トラスコ品番669-4783セット内容本体のみ・バッテリーは別売です材質表生地:ポリエステル・ポリウレタン、裏生地:ポリエステル、中綿その他:ポリエステル色黒サイズフリー幅(cm)40長さ(cm)54設定温度(℃)弱 40・中 50・強 60・ターボ 65動作時間弱:約20時間、中:約14時間、強:約10時間、ターボ:1時間後元のモードに戻る。※FB-BT7296BK使用時稼働時間(時間)【目安】 弱:約20・中:約14・強:約10・ターボ(約1時間後戻る)※FB-BT7296BK使用時
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!新規格対応SEGハーネスセフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします使用可能質量:130kg以下
用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所付属品樹脂セフホルダー2個・フックハンガー※フルハーネスに装着済み色黒サイズフリーサイズ質量(g)1050規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下背タイプX型脚部構造V型腿バックルスチール製・パススルー
胴ベルトハンガー セフサスペンダー用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
胴当てベルトを強固に連結胴当てベルト連結用新開発アルミダイカスト製連結金具+ダイレクト接合のダブルロックで強固に連結腰への負担を軽減ショックアブソーバーの固定に最適連結金具は軽量・高強度なアルミダイカスト製様々な体型にフィットする伸縮バンド採用のフリーサイズ
用途サポートベルト適合セフサスペンダーA/S色黒質量(g)100
セフ工具ホルダーアルミ スリムJフック 折りたたみタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダー軽量アルミ製工具ホルダーガタつきを防止するバネロック構造フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)カチッと決まる高耐久可倒構造※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質アルミ線径(Φmm)8本体質量(g)93適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)96×31×89総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ工具ホルダーアルミ スリムカラビナ大タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
省スペースで腰周りスッキリ!スリムタイプセフ工具ホルダーセフ着脱式工具ホルダー軽量アルミ製工具ホルダーガタつきを防止するバネロック構造フォージングによるトライアングル成形により、従来の丸棒に比べて開き強度が約1.5倍(設計値)シャーボルト用メガネレンチ10,000回以上着脱の耐久性 ※メーカーテスト工具が滑らない凹溝付ゲート※セフホルダーは別売となります
用途工具ホルダー材質アルミサイズ大(Lサイズ)本体質量(g)98適合工具(装着可能)インパクトドライバー※・メガネレンチ 他(※一部ソケットとの組み合わせにより3kgを超える場合がありますのでご注意ください)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)115×31×76総質量(kg)セフ取付工具:3.0以下
セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマセフシステム対応品セフツールボックス用アクセサリー工具収納用折りたたんだ台車のハンドルをロックする交換用パーツ
用途セフ台車(CT-DHTOR)交換用ハンドルロックパーツ付属品ネジ2本・ナット2個色黒材質(本体)ナイロン樹脂質量(g)55外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:71×114×46
タジマ GNSS用スマートフォンホルダータジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
タジマGNSS用スマホホルダータジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応しますホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護しますホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
着脱式腰袋 G 2段中 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質合皮形状2段色ブラック
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KYRタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベストセット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプターサイズフリー風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)バッテリー電圧(V)小型軽量13材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20バッテリー容量(mAh)9400質量(g)約1420色ブラック
清涼ファン風雅パッド バッテリータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連バッテリー容量(mAh)9400充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)質量(g)380
タジマ 着脱式工具差しK 2本差し のみ用 SFKSK-P2Nタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。開口部に裂け抑止の金属ガイド。要所リベット固定、裂けに強く長持ち。2本差しでも腰周りスペースを取らないスリム仕様。のみサイズ 1本差し:1寸 2本差し:1寸/3分。
用途工具収納用材質本革色ブラック収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)210仕様セフ別売
タジマ 着脱式腰袋K 釘袋3段大 SFKBK-KG3Lタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の腰袋。墨つぼやマーカーなど小物類を分けて入れられるポケット付。最も劣化しやすい背面部分を補強。ベルトからの浮きを防止するサイドクリップ装備。曲尺などを差せるベルトスペース付。
用途工具収納用材質本革色ブラック形状3段収納可能質量(kg)セフ取付:3質量(g)660仕様セフ別売
TRL用受光器スタンダードタイプタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
TRL用スタンダード受光器
用途タジマローテーティングレーザー用スタンダード受光器材質ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(mm)157×70×26電源単3形アルカリ乾電池2本精度(mm)±1/±2電源自動OFF約30分(キー操作無し後/レーザー受光無し後)ブザー音大/小/オフ防塵防水性能IP54(防じん形・防まつ形)検出範囲(mm)76 (センター指標線より ±38mm)使用範囲(m)半径約1~250アズワン品番64-8735-93使用時間(時間)約24
タジマトータルステーションTT-N45タジマツール(TJMデザイン)翌々日出荷から31日以内出荷
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点関連資料(1.0MB)