安全保護具・作業服・安全靴 (312) 物流/保管/梱包用品/テープ (36) オフィスサプライ (22) オフィス家具/照明/清掃用品 (48) 切削工具・研磨材 (66) 測定・測量用品 (632) 作業工具/電動・空圧工具 (313) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (14) 建築金物・建材・塗装内装用品 (10) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (2) 医療・介護用品 (2) その他 (5) ブランド: タジマツール(TJMデザイン)すべて解除
リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
3000mA大容量リチウムイオン充電池ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
用途 ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー 出力電圧 DC7.2V/最大3A 使用温度(℃) 充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと) 対応機種 〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY 充電時間 3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時 内蔵電池 リチウムイオン充電池 容量(mA) 3000 接続ポート 充電:USB Type-C 入力電圧 DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製全てのセフホルダー対応線径6mmのスチール材を採用セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング
用途 工具ホルダー 仕様 セフホルダー:別売 材質 スチール 適合工具 ミニレベル 総質量(kg) セフ取付工具:3.0以下
セフボックス用 ワークトップ交換マット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品目安目盛り付
用途 工具収納用 適合機種 ワークトップ(TB-WT) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×3×300
セフボックス用 ワークトップ交換ネジ タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品ワークトップ(TB-WT)交換用ネジ5本入り
用途 工具収納用 適合機種 ワークトップ(TB-WT) 幅(mm) 35 直径(Φ) 17
セフボックス用 ワークライト接続パーツセット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ワークライトKJR用三脚とセフボックスの接続パーツセフプレート付(4連)※ワークライトKJR用セフ三脚SFZT7以外には使用できません
用途 ワークライトKJR用三脚をセフボックスに接続するパーツ 取付可能対象 セフツールボックス(TB-TBOX) ・セフキャリーツールボックス(TB-TBOXC) ・セフツールバスケットW(TB-TBSKW) ・セフツールバスケットハンドル付(TB-TBSKH) ・セフツールバスケット(TB-TBSK) 幅(mm) 103 高さ(mm) 268 奥行(mm) 56
ワークライトKJR 10000lm 全方位照射/AC電源 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
工事現場照明LEDライト明るさ:10000lm(定格消費電力90W)電源:AC電源広範囲を一台で照らせる大光量。天面+水平全周の照射面で全方位を照射三脚、セフボックスに取付けて使用が可能(セフボックスは三脚と専用パーツが必要)三脚への据付けが容易なワンタッチ接続が可能引っ掛けやすい大型フック採用(開口部Φ56mm)レーザー墨出し器三脚にも取付けできる5/8inchネジ採用 ※付属パーツ使用
用途 工事現場照明LEDライト 電源 AC 定格電圧(V) AC100 ケーブル長(m) 5 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 90 本体質量(kg) 2.66(ライトのみ) 光源 白色高輝度LED 芯数 3 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 131×131×310(ライトのみ) 電源タイプ 電源コード式 使用場所 屋外 ねじサイズ 三脚取付け:5/8inch 明るさ(Lm) 10000 照射範囲 天面+水平全周(360°) 電球の種類 LED ケーブルサイズ(mm2 ) VCT 1.25
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ランヤード トラスコ品番 682-9916 色 黒/銀 質量(g) 890 フック口開き(mm) 【人体側】12【構造物側】60 落下距離(m) ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1 フック L5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック あり 最大使用質量(kg) 100 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.70) 自由落下距離(m) 【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤード シングル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードKR150F ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード130kg対応ランヤードランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくいハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構(ロック装置なし)直径55mmの超小型リールランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付高耐久布製カバー採用軽量アルミ製カラビナ採用フックが回転するより戻し付
用途 新規格対応ハーネス用ランヤード 色 黒/銀 落下距離(m) 【100kg】4.1 【130kg】4.5 ランヤード(長さ)(mm) 1500 ロック なし 最大使用質量(kg) 130 ランヤード(長さ)(m) 1.5(収納時約0.54) 自由落下距離(m) 2.3 ランヤード ダブル
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス束縛感の少ないベーシックフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使える
用途 新規格対応ハーネス 付属品 ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番 682-9924 色 黒 サイズ L ベルト幅(mm) 46 製品質量(g) 1080 最大使用質量(kg) 130 胸ベルト幅(mm) 26 腿バックル パススルー式
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスZS Lサイズ 黒 130kg用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
動きやすさと快適なフィット感、広々した腰周りスペースを実現したハーネス130kg対応ハーネス体の動きを妨げないアクティブフィット構造肩に食い込まない46mm幅広ベルトベルトズレを防止するシリコンストッパー付ハーネスを胴当てベルトに直接取り付けるから腰周りが広く使えるハーネス用フックハンガー付スチール製ワンタッチ式腿バックルスチール製肩バックル
用途 新規格対応ハーネス 付属品 ハーネス用フックハンガー(ADFH-HN) トラスコ品番 682-9915 色 黒 サイズ L ベルト幅(mm) 46 製品質量(g) 1320 最大使用質量(kg) 130 胸ベルト幅(mm) 26 腿バックル ワンタッチ式
セフVA線ストリッパ 替刃 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ハンドルを握るだけでVA線が簡単皮むき!電線ケーブル被覆の剥離VVF(VA線)・EM-EEF(エコ線)用ストリッパセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となりますVVF(VA線)のストリップが可能1.6mm(2・3芯)/2.0mm(2芯)の外皮被覆と内皮被覆が一台で行えます握り幅が小さく楽に握れるコンパクト設計目安ゲージで剥く長さの調節ができます使わない時は小さく折りたためるストッパー付新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途 電線ケーブル被覆の剥離 適合本体 SFDK-VASTR タイプ 替刃 線材(mm) 【VVF(VA線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯、【EM-EEF(エコ線)】Φ16×20芯/30芯、Φ20×20芯/30芯
セフ塩ビ管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途 硬質塩化ビニール管の切断 適合本体 SFDK-EKC タイプ 替刃 適合被削材種 VP30、VW30、VE36まで
セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途 硬質塩化ビニール管の切断 タイプ 本体 製品質量(g) 370 ホルダー セフ:別売 フック形状 セフ:丸型 適合被削材種 VP30、VW30、VE36まで 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 239×91×30
セフ樹脂管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!各種樹脂管の切断樹脂フレキ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適外径37mmまでのパイプ切断が可能新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途 各種樹脂管の切断 適合本体 SFDK-JKC タイプ 替刃 適合被削材種 【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ
セフ樹脂管カッター タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
一般的な樹脂フレキ管切断に最適!各種樹脂管の切断樹脂フレキ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります一般的な樹脂フレキや給湯・給水工事で使用する架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適外径37mmまでのパイプ切断が可能新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途 各種樹脂管の切断 タイプ 本体 製品質量(g) 210 ホルダー セフ:別売 フック形状 セフ:丸型 適合被削材種 【Φ37まで】樹脂フレキ管、サヤ管(CD管)テフロンチューブ 【Φ27まで】ポリブテン管、架橋ポリエチレン管、ナイロンチューブ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 228×57×27
ヘッドバンド 縫製ゴムヘッドバンドZB6 ホワイト タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
布製ヘッドバンドシリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付ケーブルクリップ2個付
用途 ヘッドライト用ヘッドバンド 付属品 ケーブルクリップ2個 材質 バンド:縫製ゴム/ケーブルクリップ:PP 色 ホワイト 寸法(cm) 最大使用:80
セフホルダー縦ベルト用 フィット 胸ベルトストッパー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ネジでベルトに密着固定 身体にフィット!セフ着脱式ホルダー縦ベルトのスペースを有効活用新たに「トップボタン」を採用! ベルトの左右にとらわれないベルトが二重になる長さ調整部にも取付可能ベルトに後から装着できるネジ取付式。ベルトに密着固定するから身体にフィット位置ズレしにくい縦ズレ防止リブ構造可動式安全ロープ取付環付※通常幅のセフ工具ホルダー、セフワークライトは使用できません
用途 セフ着脱式ホルダー 使用方法 胸ベルトの高さ位置の固定 タイプ フィット専用胸ベルトストッパー 内容 2個 対応寸法(mm) 【縦ベルト幅】48【胸ベルト幅】25
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途 距離測定用レーザー距離計セット 仕様 P2P測距制度:±10mm/10m 付属品 ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2) 質量(g) 6000 規格 国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 電源 充電式(リチウムイオン電池内蔵) インターフェース Bluetooth(R)SMART 測定単位 m 測定範囲(m) 0.05~250 保証期間 3年保証(WEB登録が必要) 防塵防水性能 IP65 測定精度(mm) ±1.0 取扱説明書 (16.28MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) レーザー距離計:68×155×25 充電端子 Type-C
レーザー距離計用アクセサリー ディスト用三脚75 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ディスト用三脚レーザー距離計用三脚別売のディスト用アダプターと組み合わせて使用屋外の足場の悪い環境での使用に最適長距離の測定やP2P測定、画像測定、高さトラッキングなどの間接測定時にライカディストを固定して使用する場合にお奨めします使用高さ0.42m~1.15mネジ径:1/4インチ※タジマレーザー墨出し器は取り付けられません専用収納ケース
用途 レーザー距離計用三脚 付属品 専用収納ケース ねじ径(inch) 1/4 使用高度(m) 0.42~1.15
セフサスペンダー用ベルトストッパー タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
ベルトのズレ防止ベルトストッパーセフサスペンダーA/S用ゴムベルトストッパー
用途 セフサスペンダーA/Sのベルトズレ防止 適合 セフサスペンダーA/S 適合ベルト幅(mm) 41
セフLEDハンドライト用テールキャップ タジマツール(TJMデザイン) 6日以内出荷
セフ着脱式LEDハンドライト用テールキャップ
※セフホルダーは別売となります。ご利用にはセフホルダーが必要になります
テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用
必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要
仕様 ●対応機種:SFHDシリーズ(SFNDH50A-B47/SFNDHH50A-B47/SFNDH50A-3A3)●材質:Al アズワン品番 67-9307-45
取扱説明書 タジマツール(TJMデザイン) 翌日出荷 から 翌々日出荷
GZM3ターゲットプレート タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷
組立式のターゲットプレートです。台や材料の外端にセットして測定します。材料長などを測定する場合に便利です。
用途 レーザー距離計のターゲットに。 トラスコ品番 261-9376 適合機種 ライカレーザー距離計 材質 プレート:ポリスチレン 幅(mm) 55 厚さ(mm) 88 高さ(mm) 82 品名 ターゲットプレート GZM3 奥行(mm) 88
Gコンベロック22 5.5黒 タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷
一般測定用コンベックスです。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途 長さ測定用。 仕様 ヨンゴーゴーピッチ表示付・大型ベルトクリップ付・爪飛び防止用プロテクター付 テープ幅(mm) 22 テープ長さ(m) 5.5 目盛仕様 メートル目盛、JIS1級
レーザー墨出し器用受光器 セフグリーンレーザーレシーバーNAVI2 タジマZEROGREEN専用 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てますGEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途 レーザー墨出し器用受光器 質量(g) 約155(電池含む) 電源 単4形アルカリ乾電池×4本 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 130×52×33 連続使用時間(時間) 【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上 使用距離範囲(m) (NAVI / リモコン)1~15m以内 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm以内 受光距離 1m~20m以内 耐久性 防水・防塵設計
【レンタル】自動地墨合わせレーザー墨出し器+ラインレーザー用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 翌日出荷 から 5日以内出荷
明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーダイオードユニットを搭載!
受光器のNAVI機能を用いることで、縦ラインの地墨合わせが一人で容易にできます。
仕様 【鮮視度】300※1 セット内容 本体(単3電池×6)、受光器(単3電池×2/ケース付)、収納ケース、取扱説明書(本体用/受光器用) 材質 (外装)ABS樹脂 質量(g) 【本体】 約1250(電池含む)、【キャリングケース】収納時 約2450 備考 【※1】「鮮視度」とは、光の色と出力を掛け合わせた基準で、レーザーラインの見やすさを表すTJMデザイン社独自の値です、【※2】使用条件。使用方法により異なります。 使用温度範囲(℃) -5~40 電源 【本体】単3形アルカリ乾電池4本、【ナビ/リモコン機構部】単3形アルカリ乾電池2本、【受光器】単4形アルカリ乾電池 制御方式 マグネットダンパー方式 精度 【照射ライン精度】10mで±0.81mm以内、【到達点距離精度】7.5mで±1mm以内、【鉛直点精度】3mで±1mm以内、【前後左右通り精度】15mで±2mm以内、【直角精度】90°±(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間) 【本体】縦ライン4本:約4.5、【ナビ/リモコン部】600回以上 機能 NAVI機能付 光源 可視光半導体レーザー 波長(nm) 【ライン】520、【ポイント】650 自動補正範囲 ±2° 受光精度 レーザーラインの中心から±1.0mm以内 電池寿命 【警告】本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、ラインLEDのみ点滅)、ナビ/リモコン部:電源LED点滅(60秒間点灯後電源OFF) レーザー安全基準 クラス2M(JIS C 6802:2011) ライン幅(mm) 約3.0(7.5mで) 外形寸法(幅W×高さH)(mm) 130×197 防水性 防塵・防水設計 ライン出射角(°) 【縦】130、【水平】110 光出力(mW) 4.5以下 微調整範囲 10m先で±350mm 受光距離(m) 1~20以内 サービス分類 レンタル
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan用三脚キャスター タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
移動がラクになる三脚用キャスター4DKanKan用三脚キャスター4DKanKanシリーズ用の各三脚に取り付けられます平らな床面での撮影時の移動がラクになりますたたんで持ち運びもできます
用途 4DKanKan用三脚キャスター 適合機種 4DKanKanシリーズ用各三脚 質量(kg) 1.6 直径(Φmm) 取付可能三脚:約600~約840 収納時寸法(mm) 430 最大荷重(kg) 20
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚4DKanKan Mega用三脚カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現
用途 3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚 適合機種 4DSS 質量(kg) 2.1 取付方式 カメラ:専用マウント 全高(mm) 開脚時:1675 収納時寸法(mm) 700 昇降幅(mm) エレベーター:270 最大荷重(kg) 16
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル現場撮影用3Dスキャニングカメラ高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260mAutodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポートスマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途 16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影 仕様 スキャンスピード:30万点/秒 質量(g) 6750(バッテリー含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 312×305×147 精度 3D座標:10mm@/20m 対応OS 通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上 連続使用時間(時間) 撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります) バッテリー リチウムイオン充電池 解像度 静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K) バッテリー電圧(V) 14.4 使用環境温度(℃) 0~+40 撮影距離(m) 約1.5~2 バッテリー容量(mAh) 9700 レーザークラス LIDARクラス1/波長:905nm 保管温度範囲(℃) -10~+50 ポイント数 撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイント ストレージ 内蔵メモリー 128GB
タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマGNSSに取り付けて使用1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽専用ケース付
用途 タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用 全長(mm) 2220 直径(Φmm) 1段目:32.5、 2段目:25 質量(g) 1050 ねじ径(inch) 5/8 全縮(mm) 1330 円形気泡管 20'/0.66mm 位置決め ピン:1.8m/2m/2.2m 目盛間隔(mm) 10
タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用脚上端にあるボタンを押して長さを調整ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
用途 タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用 材質 本体 アルミ/石突 鉄 全長(mm) 1540 直径(Φmm) 1段目:24、 2段目:20 質量(g) 1800 全縮(mm) 1060
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷
マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP初めてでも簡単に現場基準点が打てる専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載小型軽量・堅牢ボディIP67厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込むRTKポール、バイポッド標準付属
用途 測量用GNSS 質量(g) 800(充電池込み) 外形寸法(mm) Φ132×67 消費電力(W) 3.2 電源 内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V) 精度 リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMS チャンネル数 800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou 連続使用時間(時間) RTK測位:12、スタティック測位:15 防塵防水性能 IP67 耐衝撃性 コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア 動作温度(℃) -30~+70 保管温度(℃) -40~+80 インターフェイス Wi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0) ストレージ 8GB内蔵ストレージ
4DKanKan Minion用三脚 タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
360°カメラ4DKanKan Minion用三脚アルミ+アルマイト処理により高レベルの耐摩耗性と耐久性を実現
用途 360°カメラ用三脚 質量(kg) 1.7 全高(mm) 開脚時:1610 収納時寸法(mm) 520 ねじ径(inch) 3/8 昇降幅(mm) エレベーター:260 最大荷重(kg) 15
360°カメラ 4DKanKan Minion タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷
高画質16K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です
16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成
画素数が高いため4DKanKan®; Proの4倍先までズームが可能
動画撮影モード(60°のみ)搭載
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成
「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができる
三脚標準付属
用途 現場撮影用360°カメラ 仕様 撮影可能時間(連続作業時):最長約4時間 電圧(V) 16.8 電源 リチウムイオン充電池 通信方式 Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度 【静止画スティッチング処理後】16384×8192(約13420万画素 / 16K)、動画(1方向のみ):5472×3684/25fps(約2000万画素) バッテリー容量(mAh) 5200 撮影モード 360°撮影(60°撮影×6回自動回転)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒) 静止画 約30(撮影1ポイントあたり) ストレージ 内蔵メモリー 64GB、撮影可能ポイント数:500ポイント
360°カメラ 4DKanKan Pro タジマツール(TJMデザイン) 翌々日出荷
高画質8K・360°ウォークスルー画像を自分で撮影できる
スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®;Pro」のインストールが必要です
上下・前後・左右に8個、広角200°の高性能レンズを搭載。死角が少なく、ゆがみのないリアルな空間撮影が可能
小型軽量ボディ。持ち運びしやすい500mLペットボトルサイズ
現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成
「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能 タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他
撮影したデータはダウンロードしてオフラインでも見ることができます
三脚標準付属
用途 現場撮影用360°カメラ 仕様 撮影可能時間(連続作業時):最長約3.5時間 電圧(V) 7.26 電源 リチウムイオン充電池 レンズ 200°F2.2魚眼レンズ、画像センサー:1/2.3型CMOS 通信方式 Wi-Fi、アプリ対応OS:Android7.0以上・iOS11.0以上 解像度 【静止画スティッチング処理後】8192×4096(約3350万画素 / 8K)、動画(1方向のみ):4608×3456/10fps(約1600万画素) 撮影距離(m) 約1.5~∞(レンズ先端より)、撮影ピッチ:約1.5~2 バッテリー容量(mAh) 4200 撮影モード 360°撮影、左右撮影(180°×2)、ドーム撮影(埋め込み動画) 撮影時間(秒) 静止画 約20(撮影1ポイントあたり)、ドーム動画 最大3.5時間(フル充電時) ストレージ 内蔵メモリー 16GB、撮影可能ポイント数:合計500ポイント
着脱式腰袋 K 2段中 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。腰袋は装着したまま、外してゴミを捨てられる着脱が便利な内袋付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途 工具収納用 仕様 セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 付属品 カラビナ、内袋 材質 革 形状 2段 色 ブラック
着脱式腰袋 K 2段小 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。堅牢でしなやかな上質レザーを厳選。摩耗/変形に強いパイピング構造。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。腰袋は装着したまま、外してゴミを捨てられる着脱が便利な内袋付。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途 工具収納用 仕様 セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 付属品 カラビナ、内袋 材質 革 形状 2段 色 ブラック
着脱式腰袋 G 釘袋3段大 ツインフック タジマツール(TJMデザイン) 5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
強度重視、大工仕様の腰袋。墨つぼやマーカー、釘打器を仕分ける専用ポケット付。擦ることの多い底部を耐摩耗性のあるターポリンで補強。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途 工具収納用 仕様 セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売 材質 合皮 色 ブラック