着脱式腰袋 G 電工2段大 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
多段ポケット&大口ポケットの腰袋。ペンチ、ニッパー、全ネジ回しや検電器など多様な工具が収納可能。ケーブルラックのジョイントなど、かさばる資材も収納できる大口ポケット。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。
ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質合皮形状2段色ブラック
着脱式腰袋 G 3段大 ツインフックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
2つの丸型セフで着脱性アップ。2つのセフで着脱性アップした「セフツインフック」。高強度でしなやかな高耐久合成皮革。光沢と凹凸が独特の高級感と存在感を放つクロコ調。
幅広い職人さんに適したスタンダード形状の腰袋。セフ取付収納物総重量:3.0kg以下。ちょい使いができるフック掛けホールとカラビナ付。腰周りの組み換えが簡単。ベルトに後から装着可能なセフ着脱式。
用途工具収納用仕様セフ取付収納物総重量3.0kg以下、セフ別売付属品カラビナ材質合皮形状3段色ブラック
腿パッド 超消臭 フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
超消臭腿パッド。強力消臭・制菌機能付き腿パッド。
消臭・制菌機能に優れた「バクテシャット®;」が気になるニオイをシャットアウト。
通気性がよく、ムレにくい超立体3Dメッシュを採用。
全てのタジマハーネスにお使いいただけます。
用途SEGハーネス・サスペンダー用腿パッドサイズフリー
着脱式補助ロープ平ロープ L4タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
使わない時に簡単に外せる、着脱式補助ロープ
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。丈夫でしなやかな平ロープを採用
着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。
製品重量460g
軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード最大使用質量(kg)100以下ランヤード(長さ)(m)1
ハーネス用ランヤードKR150F ダブルL5タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
腰周りに干渉しない小型ハーネス用ランヤード
ハーネス型の使用に最適なフリー巻取機構
ランヤードを好みの長さに固定できるアジャストストッパー付
驚くほど小さい直径55mmの超小型リール
背中固定で手元が軽い
ロープの分岐が上側にあるため腰袋にランヤードが干渉しない
新軽量スチールフック※従来品と比較し約20%の軽量化を実現
より戻し付
用途新規格対応ハーネス用ランヤード質量(g)1480種類フルハーネス型タイプ1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.55)自由落下距離(m)最大2.3
エンジニヤスーパーワイドはや巻100m用交換テープタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
サビ、摩耗に強い ナイロンコートスチールテープ。傷みやすいテープ先端をポリオレフィン樹脂でさらに保護しています。
用途一般測定・土木・建築・海岸・河川・泥地用鋼製巻尺HSW3-100交換テープテープ幅(mm)13テープ長さ(m)100目盛仕様JIS1級テープ厚さ(mm)0.46材質(テープ)ナイロンコート スチール製テープ標準張力(N)100
ピーライン コズミットホルダータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セルホルダーで自由に着脱可能!
万一のインク漏れに備えたカップ付きボトム。
取りやすい高さに調整できる。
用途コズミット専用ホルダー適合ベルト幅(mm)50対応商品PS-COZMIT4,PS-COZMIT8,PS-COZMIT10仕様セフ別売
清涼ファン風雅パッド パッド フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用パッドセット内容服のみサイズフリー質量(g)671材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ色ブラック
清涼ファン風雅パッド ケーブルタジマツール(TJMデザイン)8日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ケーブルセット内容ケーブル質量(g)33
清涼ファン風雅パッド ファンユニットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用ファンユニットセット内容ファン外径(Φmm)104取付径(Φmm)90厚さ(mm)46質量(g)208
ピーラインクイックカルコタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
巻取り時に自動的に針が収納される安全タイプ。
針は糸を引き出すと出て、糸の張りを緩めると引っ込む安全・快適設計。
TT-N45用充電池BDC25Hタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
TT-N45用充電池
用途土木測量用アクセサリー材質外装:ABS樹脂、内部:ニッケル水素充電池
墜落制止用器具(安全帯) 腿パットCKRD フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
蒸れにくく消臭素材を採用した腿パット
用途SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群腿パット材質消臭生地:PET、クッション:PET、POE、生地:PA/PVC長さ(mm)350幅(mm)肩パット:65厚さ(mm)クッションサイズ:22サイズフリー質量(g)270アズワン品番65-2055-07
コードガード リフレクター白160タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
電気機器のコードを中に通して保護します。視認性の高いプリズム式反射材を採用しています。面ファスナーで簡単に装着できます。コードの出入り口を自由に選べるコードホール付です。
用途電気機器コード保護機能付きSEG対応リフレクター。トラスコ品番828-3999対応製品SEGサスペンダー・SEGハーネス材質/仕上反射材:PVC、生地:ナイロン、面ファスナー:ポリエステルサイズ対応SEGハーネス・サスペンダー:肩ベルト・背中ベルト/S・M・L質量(g)11適合ベルト幅(mm)45まで
エンジニヤテンはや巻100m用ハンドルタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用交換ハンドル。
用途巻尺用交換部品適合本体HTN3-100長さ(m)100外形寸法(mm)縦144×横91×奥30本体質量(g)100
エンジニヤテンはや巻100m用ケースハンドルセットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用の交換用ケースとハンドル。
移動時に便利なショルダーストラップ付。
メーカー従来品の3倍の速さでテープを巻き取り。
ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室。
空転防止機構付。
軽くて丈夫なABS樹脂ケース。
握りやすいエラストマー樹脂グリップと押さえやすく、滑りにくいエラストマー石突。
用途巻尺用交換部品適合本体HTN3-100材質ケース:ABS樹脂、ベルト:PP
エンジニヤテンはや巻100m用交換テープタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
エンジニヤテンはや巻100m専用交換テープ。
ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後、目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装した巻尺。
テープ先端のエラストマーダンパーで巻き取り終わりの衝撃を緩和。
用途巻尺用交換部品テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13適合本体HTN3-100目盛仕様JIS1級標準張力(N)100
清涼ファン風雅ベスト インナーパッドタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
超立体3Dメッシュのインナーパッド
用途清涼ファン風雅ベスト用交換製品材質超立体3Dメッシュアズワン品番64-5223-65
タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード
用途レシプロソー用ブレード全長(mm)300刃厚(mm)1.35ピッチ(山数/inch)10+12+14アズワン品番64-8658-59
リフォーム用 125-40Pタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
床の張り替えに最適
用途合板切断寸法(mm)125×1.2×40P×20製品質量(g)90アズワン品番64-8716-01
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD2 黒アルミLタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセットバックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックルベルト寸法(mm)【胴当て】850胴ベルト(mm)【Lサイズウエスト/参考】1200
ワークポジショニング用胴当てベルトカーブD1 黒アルミSタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
用途SEGハーネス・サスペンダー対応ワークポジショニング用胴当てベルトセットバックル軽量アルミ、ワンフィンガーバックルベルト寸法(mm)【胴当て】650胴ベルト(mm)【Sサイズウエスト/参考】800アズワン品番64-8771-72
ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。全長(mm)587刃長(mm)250材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂質量(g)152適合替刃GNB-250FB刃ピッチ(mm)1.4
ムキソケD 替刃 Lタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325材質スチール質量(g)3適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
ムキソケD IV 60 KIV用アダプタタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
KIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様KIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 EMIE/F用アダプタタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
EM IE/F用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
ムキソケD IV 60 IV用アダプタタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
IV/HIV用アダプタです。
用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31