ピーラインはや巻 V3用糸タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
1回の墨付けで3回打てる専用糸。
用途PL-V3用替糸糸の長さ(m)30適合ピーラインチョークはや巻V3トラスコ品番813-4856外形寸法(mm)縦56×横67×奥15本体質量(g)25材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1
レーザー墨出し器 GT5Z-NIタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から16日以内出荷
自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです。NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付明るい場所でも見やすい高輝度レーザー精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付本体に直接三脚の取り付けができます。
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦190×横130×奥127電源(墨出し器本体部)単3アルカリ乾電池×3本、(ナビ/リモコン機構部)単3アルカリ乾電池×2本、(受光器)単4アルカリ乾電池×4本本体質量(g)1300精度(照射ライン)10mで±0.81mm以内、(到達点距離)7.5mで±1mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)連続使用時間(墨出し器本体部)約9時間(省電力)/約4.5時間(高輝度)、(ナビ/リモコン機構部)600回以上光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650自動補正範囲±2°輝度(出力)250μW制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能防塵・防水設計警告電池寿命/(墨出し器本体部)レーザー光点滅、(ナビ/リモコン機構部)電源スイッチLED点滅鉛直点精度(mm)3mで±1微調整範囲(mm)10m先で±350レーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)7.5mで約2.5外形寸法(幅W×高さH)(mm)130×190ライン出射角(°)縦130/水平110光出力(mW)2.5以下
NAVIレーザーレシーバー3タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
レーザーラインの見え難い場所でも、レーザー光を感知し音と光で位置を知らせます。リモコン操作で地墨合わせ、回転、消灯・点灯・ライン切り替えが可能。
用途レーザー墨出し器用受光器付属品レーザーレシーバー用ケース、単4形アルカリ乾電池4本トラスコ品番825-2620外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)230連続使用時間(受光器使用時)約30時間、(NAVI/リモコン使用時)600回以上使用距離範囲(m)(NAVI/リモコン)1~15以内防塵防水性能IP54外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35
等厚曲尺タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷から31日以内出荷
コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。大きく鮮明な目盛数字採用です。TIG溶接により強度がアップしました。
用途建築用曲尺厚さ(mm)1.1幅(mm)15材質ステンレス仕様外基点・内目盛、ネームスペース付形状等厚
シムロンロッド 軽巻ケース150mm幅タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケーステープ幅(mm)150材質(ケース)ABS樹脂
シムロン 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
絶縁性、耐薬品性に優れてます。水洗い出来ます。車に踏まれても折れません。
用途ガラス繊維巻尺交換用テープ長さ(m)100テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維仕様(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付外形寸法(mm)縦290×横285×奥27本体質量(g)995テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
経済的な交換用テープです。サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
用途鋼製巻尺交換用テープテープ幅(mm)13材質(テープ)SK85(旧SK5)テープ厚さ(mm)0.46JIS規格1級標準張力(N)100
スマートソー 押切りタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
天上開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/押切り鋸職種/電気、設備、内装全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
サンダーSA-30型荒目タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2390幅(mm)25色赤高さ(mm)50奥行(mm)180目の粗さ荒目
タジマ サンダーSA-20型替刃荒目タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2454長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ荒目
サンダーR5型中目タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2705長さ(mm)180幅(mm)12厚さ(mm)20色黄目の粗さ中目
サンダーR5型替刃中目タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2641長さ(mm)80幅(mm)11厚さ(mm)8目の粗さ中目
サンダーR5型替刃細目タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2659長さ(mm)80幅(mm)11厚さ(mm)8目の粗さ細目
サンダーR5型替刃荒目タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2632長さ(mm)80幅(mm)11厚さ(mm)8目の粗さ荒目
サンダーR5型荒目タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2691長さ(mm)180幅(mm)12厚さ(mm)20色赤目の粗さ荒目
サンダーR10型替刃荒目タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2608長さ(mm)80幅(mm)18厚さ(mm)10目の粗さ荒目
サンダーR10型荒目タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2667長さ(mm)180幅(mm)20厚さ(mm)19色赤目の粗さ荒目
フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
高剛性アルミパイプ材を両面突き当て部に採用。
角度設定がズレない。締め付け優先のつまみ。
目盛板はコンベックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
押え部とガイド部に滑り止めゴムを採用。
角度・勾配両目盛つき。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでサビにくい。
捨て木取り付け機能。
NAVITERAセンサー 矩・横・両縦/10m/IP 受光器セットタジマツール(TJMデザイン)15日以内出荷
両縦・大矩・横・鉛直点タイプです。
明るいところでも見やすい輝度2倍(メーカー比)のTERAモード搭載です。
故障時網膜保護回路により目に安全です。
精緻な地墨合わせができる回転微調整機能付です。
縦ラインレーザーを自動で誘導するNAVI機能を搭載しています。
盗難・火災補償付(購入時の登録後1年)です。
照射ライン両縦・大矩・横・鉛直点質量(kg)1.75外形寸法(mm)縦208×横152×奥152電源単3アルカリ乾電池×8本(付属)本体質量(g)1750精度±1mm/10m寸法(縦×横)(mm)208×152保護等級IP54自動補正範囲±2°
ピッチライン割付チョークタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
●ピッチをけがく割付作業が大幅に効率アップ!
●ピッチライン粉消費量はチョークラインに比べ約70分の1。
●単糸ナイロン糸に等間隔で特殊起毛加工し、加工部分だけに粉チョークが付着します。
●自動巻取式で巻き取る手間がありません。
●粉チョークの付きを良くする「攪はん球」入りタンク。
●木部にもしっかり刺さるポイントカルコ付。
糸の長さ(m)9自動巻取糸長さ(m)7糸の太さ(mm)0.7製品質量(g)160外形寸法(mm)縦226×横78×奥43本体質量(g)160
等厚曲尺(50cm尺5寸)タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さコーナーが厚くないのでけがきがしやすい大きく鮮明な目盛数字TIG溶接により強度アップ読みやすい外基点・内目盛採用名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/尺相当目1段尺5寸製品質量(g)76
安全ロープ極太タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
高所作業用工具落下防止紐(極太)3kgの重さ(ラチェットレンチ約6本分)の落下に耐えられます。Φ4.5mmの極太ナイロンロープ芯は、引っ張り強度が2.5倍ロープの直線部分を長く(550mm)したため、作業時の抵抗感が無くなり、工具がコイル部分にからみません。(最大1640mmまで伸びます。)使用対象工具はラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等工具接続ワイヤー付
自然長(mm)550最大長(mm)1640使用荷重(kg)3製品質量(g)110
工事黒板 横11型タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)4日以内出荷
新書体「鮮写文字」採用。板面上に50mm角の書きやすい暗線の方眼入り。写りが鮮明な白線表示(白線を引いた場合に認識がしやすい)。
用途工事用黒板寸法(縦×横)(mm)450×600トラスコ品番828-6275外形寸法(mm)縦450×横600×奥18本体質量(g)780製品質量(g)780表示内容工事名 工種 位置 設計 寸法実測寸法 立会者 略図
等厚曲尺(特目尺6寸)タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さコーナーが厚くないのでけがきがしやすい大きく鮮明な目盛数字TIG溶接により強度アップ読みやすい外基点・内目盛採用名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/尺相当目1段尺6寸 裏/特目(角目・丸目・ホゾ目)製品質量(g)76
等厚曲尺(同目尺6寸)タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
コーナーが他の部分と同じ厚さコーナーが厚くないのでけがきがしやすい大きく鮮明な目盛数字TIG溶接により強度アップ読みやすい外基点・内目盛採用名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)1.1材質ステンレス幅(mm)15短辺(mm)265長辺(mm)520目盛仕様表/尺相当目1段尺6寸 裏/尺相当目段尺6寸製品質量(g)76
ゴールド鋸ゴムグリタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
歯先衝撃(高周波)焼入れ材質(柄部)エラストマー樹脂
ゴールド鋸 色まきフッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
サンダーSA-30型替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面用。
用途狭い平面適合SA-30Cトラスコ品番377-2497目の粗さ中目製品質量(g)10
ネジプロ グリ - Jタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
強力ネジ式ロックしっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な0.8mm厚ブレードホルダーJ型刃(0.65mm厚×22mm幅)使用
規格J型色イエロー/ブラックトラスコ品番796-5559寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×90×34製品質量(g)100適合替刃CB-62
スーパーマムシ355タジマツール(TJMデザイン)¥21,980税込¥24,178
1パック(10枚)
5日以内出荷
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番781-4381厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)355刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)364×360×40製品質量(g)595主要切断材料一般鋼・ステンレス
スーパーマムシ305タジマツール(TJMデザイン)¥16,980税込¥18,678
1パック(10枚)
5日以内出荷
薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)外径(Φmm)305厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4トラスコ品番828-8314刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34製品質量(g)416主要切断材料一般鋼・ステンレス
シムロンロッド150タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
記録写真用テープロッド。
写真写りの良い目盛が特徴です。
芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
用途土木用テープ幅(mm)150材質(テープ)ガラス繊維仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ、180°回転金具テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級
パーフェクトキャッチ450用据付針セットタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
下げ振り保持器用据付針。 パーフェクトキャッチ用交換針セット。
適合パーフェクトキャッチ450パーフェクトキャッチG450パーフェクトキャッチ450クイックブラ付パーフェクトキャッチG450クイックブラ付トラスコ品番813-4706セット内容柄×1本・針×3本外形寸法(mm)縦120×横37×奥14本体質量(g)18製品質量(g)18
スパコン 25 (ブリスターパック入リ) 尺相当目盛付タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷から31日以内出荷
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート目盛種別片面タイプ大型ベルトクリップ付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪
Qキャッチタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
造作用下げ振り保持器鉄部にがっちりと吸着するマグネットアルミ枠・コンクリートに取り付けられるフック付(本体内蔵:フック長さ70mm)下げ不利の重量に応じてバランスを取る為の糸の掛け替え機能付見やすい蛍光黄色糸を使用
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000トラスコ品番377-2314外形寸法(mm)縦101×横120×奥24本体質量(g)210
パーフェクトキャッチ450タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
建築用下げ振り保持器
木部には据付針で、鉄部にはマグネットで、その他アルミサッシ、コンクリート等にもワンタッチで取り付けられます。
現場の状況に合わせ、取付け面から糸離れを2段階(面一、50mm)に設定できます。
片手で楽に取外せる据付針ハンドル。
見やすい蛍光黄色糸を使用。
下げ振りの重量に応じたバランス調整機構付
糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000付属品替針(据付針)×1本パーフェクトキャッチ用糸(太さ1.2mm)トラスコ品番813-4709色赤色外形寸法(mm)縦97×横121×奥24本体質量(g)210