1,374件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
    適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978材質樹脂質量(g)17
  • ハードグラス HG-3 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-3

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリア、イエローは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。レンズの角度4段階調整機能付。 防曇、帯電防止(※HG-3C、HG-3Yのみ内側)、表面キズ防止加工
    形状二眼型質量(g)27規格ANSI規格品(Z87.1)機能紫外線カット、曇り止め処理、レンズ角度調整可、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
  • ピーキャッチ クイックブラ タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ クイックブラ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    下げ振り 自動静止構造(800g、1000gは除く)で本体の揺れが素早く止まります。 測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付き
  • タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G05ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~50レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • シリコンバンドB5 タジマツール(TJMデザイン)

    シリコンバンドB5

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    LE-E301専用ヘッドバンド。 シリコンバンド+ケーブルガイド。 対応機種:LE-E301。
    用途LE-E301専用ヘッドバンドトラスコ品番754-6904対応機種LE-E301
  • アラカンスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    アラカンスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
    用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。幅(mm)42質量(g)75奥行(mm)160適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
  • スクレーパーL600 タジマツール(TJMデザイン)

    スクレーパーL600

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
    用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 硬刃替刃大 硬刃ダブルJ型刃トラスコ品番296-5305長さ(mm)600質量(g)558刃長(mm)18刃幅(mm)100
  • セフコンベ ステンロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ ステンロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    落下防止用ベルトホルダー付セフコンベGステンロック 弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。 テープ、バネにステンレスを採用。SK材の製品に比べてサビに強く、この原因によるテープの引き込み不良が改善されました。 ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SUS420J2(ホワイトポリエステル樹脂塗装)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • ピーラインチョーク・自動巻 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・自動巻

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備
    トラスコ品番292-0361種別自動巻外形寸法(mm)縦205×横78×奥43容量(g)(タンク)40本体質量(g)155製品質量(g)155糸の長さ(m)10自動巻取糸長さ(m)7糸の太さ(mm)1.0
  • パーフェクトライン タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクトライン

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    携帯用チョークライン 粉チョークがたっぷり入れられるゆとりの設計 ボディが透明で粉の残量が確認しやすい チョークの付きが良い特殊織り糸を使用 水濡れに強い密閉構造ボディ 簡易下げ振りとして使えます 「パーフェクトかるこ」標準装備 ステンレスフック付 100g容量タンク
    外形寸法(mm)縦200×横91×奥40本体質量(g)145製品質量(g)145
  • 折込電工ナイフマルチ タジマツール(TJMデザイン)

    折込電工ナイフマルチ

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    電工ナイフにマルチ機能を加えた新提案 カラビナに掛けられる便利な装備性 便利なソケット機構17×21(仮締め) 手袋着用でも滑りにくいエラストマーグリップ
    全長(mm)198穴径(Φmm)保持用:5.2レンチサイズ(mm)17×21刃長(mm)68
  • メタルスマートリール タジマツール(TJMデザイン)

    メタルスマートリール

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐久に優れたアルミボディ!取り回しがよく衝撃に強い!
    用途-材質(ロープ)ワイヤー、(巻取器)アルミダイキャストタイプストレート機能アシストロープ、ロープ連結より戻し取付け方法ナスカンワイヤーロープ長さ(mm)1200(アシストロープ部含む)ロックフリー式
  • 剛厚Gステンロック25 タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚Gステンロック25

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    爪強度4.7倍の剛厚爪と剛性力1.3倍の剛厚ステンテープ
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、爪飛び防止プロテクター付、 ショックアブソーバー付、フックガードバンパー、安全ロープ取付 環付、強度4.7倍剛厚爪タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SUS420J2材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SUS301爪部0点補正移動爪テープ両面剛厚イエローテープ目盛種別両面
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USFX タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴当てベルト USFX

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
    用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト適合ベルト50mm幅専用
  • サスペンダーリミテッド 胴当てCRXセット タジマツール(TJMデザイン)

    サスペンダーリミテッド 胴当てCRXセット

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    腰を軽く・広くするサスペンダーと優れたサポート力の胴当てセット!
    ベルト幅(mm)46(サスペンダー)
  • コンボイSP26 タジマツール(TJMデザイン)

    コンボイSP26

    タジマツール(TJMデザイン)(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
    用途ロータリー式コーキングガン仕様T3システム、X3システム材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂危険物の類別非危険物押出量4mm
  • 墜落制止用器具(安全帯) A環 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) A環

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    タジマ安全帯用A環です。
    適合ベルト幅(mm)50mm
  • グリ - A タジマツール(TJMデザイン)

    グリ - A

    タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    繊細な加工が可能。しっかり握って滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
    仕様刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番377-1776イエロー/ブラック質量(g)30規格A型適合替刃・カッター替刃 小寸法(縦×横×厚さ)(mm)205×60×16製品質量(g)30
  • ロック 25 尺相当目盛付 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 25 尺相当目盛付

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ。 ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。 ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。 3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ) タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック 尺相当目盛リ付(ブリスターパック入リ)

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ。ロックタイプ。
    タイプ大型ベルトクリップ付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • Gロック16 3.5M台紙付 タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック16 3.5M台紙付

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
    用途長さ測定用。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付・ストラップ付・ベルトクリップ付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
  • ドラフィンL579クイックバックS タジマツール(TJMデザイン)

    ドラフィンL579クイックバックS

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。
    用途厚物切断用カッタートラスコ品番761-7844ブラック×ホワイト規格L型替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オート・クイックバック式
  • ハードグラス HG-6 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-6

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ハードな現場から普段使いまでできるサングラス。クッションモールドによる高い密着感で粉塵が入りにくい。レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99.9%カット
    用途安全保護メガネ形状二眼型タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)本体質量(g)29レンズ防曇機能紫外線カット、耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネート
  • セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備 タジマツール(TJMデザイン)

    セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    胴当てベルトの下にベルトを追加!。建築用胴当てベルト。一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用。ハーネス取付に対応した連結金具を採用。型崩れを防止するリベットロック構造。へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッション。しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造。新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備。※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください。0。0。0
    用途サポートベルトベルト幅(mm)【対応】50
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付) タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス 専用ケース(レンズ拭き付)

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ハードグラスの破損・汚れを防ぐ。曇り・汚れを落とすレンズ拭き付
    用途眼鏡収納用適合ハードグラスHG-1~6全シリーズトラスコ品番813-4888本体質量(g)82芯材EVA材質(表地)ポリエステル
  • モバイルレベル タジマツール(TJMデザイン)

    モバイルレベル

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    パイプにしっかり固定できるV字溝測定面 手ごたえあるアルミダイカストボディ。 大型通し孔付 パワーアップしたネオジ磁石を搭載 蓄光シート
    用途足場設置、土木、建築、電気、配管、ブロック、内装、左官、機械据付など。材質(本体)アルミダイカスト精度(mm/m)±1.5/1(±0.0859°以内)磁束密度約330mT
  • 受光器ホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    受光器ホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    レーザーレシーバーをスタッフや柱に取り付けることができます。
    外形寸法(mm)縦59×横153×奥40本体質量(g)120取付可能幅(mm)20~55
  • パーフェクト リール水糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト リール水糸

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    蛍光染色ナイロン製水糸 ピンと張った状態で水糸が引き出せます。 芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。 たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。 カッター内蔵
    材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の長さ(m)300糸の太さリールサイズ(mm)約58×約110糸の太さ(mm)0.8
  • セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)

    セフ台車折りたたみ式 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    タジマセフシステム対応品。セフツールボックスと連結出来る折りたたみ台車。収納時に邪魔にならないハンドルとタイヤが折りたためる省スペース設計の台車。ハンドル背面部にセフホルダー(6 個)機能を搭載。セフツールボックスシリーズなら置くだけでしっかり連結。荷締めロープが不要の荷崩れ防止設計。キャスターがしっかり停まるストッパー付。荷物を高積みしても手を挟まないガード型ハンドル
    用途セフツールボックスシリーズと連結可能な折りたたみ式台車付属品ネームシール2枚仕様ハンドルとタイヤが同時に折りたためる省スペース設計材質セフプレート:ナイロン樹脂、タイヤ:エラストマ樹脂材質(本体)PP樹脂質量(g)11800最大積載量(kg)100機能セフホルダー:6個、フットストッパー付外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:510×980×804、保管時:510×108×913材質(ハンドル)アルミ
  • タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G03ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~30レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • タジマ墜落制止用器具(安全帯)  フックシール タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシール

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。
    材質塩ビ質量(g)4
  • ハードグラス HG-5 タジマツール(TJMデザイン)

    ハードグラス HG-5

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。紫外線99%カット。表面キズ防止加工。曇り止め処理(クリアは内側のみ)。ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。ハードグラス用ストラップ対応。ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
    形状二眼型質量(g)27タイプ静電規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ防曇機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工材質(レンズ)ポリカーボネート
  • エレベーター三脚250ミニ タジマツール(TJMデザイン)

    エレベーター三脚250ミニ

    タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
    付属品専用収納ケーストラスコ品番377-1440外形寸法(mm)縦170×横90×奥80本体質量(g)255最小・最大高さ(mm)約150・約260昇降幅(mm)約60定芯桿5/8インチ使用高さ(mm)約150~260
  • カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム タジマツール(TJMデザイン)

    カスタムセフホルダー用下段セフホルダー 金属 スリム

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    下段連結専用セフホルダー。対応セフホルダーとの組み合わせで上下2連セフホルダーにカスタマイズ可能。上段のツールの接触によるボタンの誤作動が起きにくいガード形状。腰周りの左右どちらでも使える「トップボタン」を採用。強度と耐久性に優れている金属タイプ。安全ロープ取付環別売。※一部のセフ工具ホルダーは使用できません。※本製品単体ではベルトへの固定ができません。カスタムセフホルダー対応製品と組み合わせてご使用ください
    用途セフ着脱式ホルダー材質金属質量(g)45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×31×23対応カスタムセフ:〇荷重(kg)【ベルトに掛かる質量】3ボタン仕様【位置】トップボタン
  • 肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2 タジマツール(TJMデザイン)

    肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ソフトクッションタイプの肩・背中一体型パッド。 しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。
    用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
  • 墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1

    タジマツール(TJMデザイン)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    腰周りスペース広々!縦型ランヤード
    用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
  • ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
  • ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理 H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
    精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • パーフェクト墨つぼ用細糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用細糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21トラスコ品番813-4618材質ナイロン外形寸法(mm)縦118×横75×奥7本体質量(g)18糸の長さ(m)40糸の太さ0.6mm糸の太さ(mm)0.6