セフツールバスケットSハンドル付 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品従来品より高さを約30%カットしたSサイズ内側・外側にセフホルダー機能(36個)を搭載重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様片手持ち、両手持ちが可能な2wayハンドル 。トップハンドルは収納時の邪魔にならない可動式&フチ掛け仕様
用途工具収納用種別バスケット(ハンドル付・Sサイズ)質量(kg)3.6材質(本体)PP最大積載量(kg)50内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×270×290外寸法・幅(mm)511外寸法・高さ(mm)312外寸法・奥行(mm)324
セフ胴当て+2段ベルト SFCRX セフホルダー標準装備タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
胴当てベルトの下にベルトを追加!建築用胴当てベルト一段下の位置にセフを取付られる下段ベルトを採用ハーネス取付に対応した連結金具を採用型崩れを防止するリベットロック構造へたりにくくフィット感抜群の超立体ダブルクッションしっかり腰に密着安定するノンスリップ構造新設計 縦ベルト用セフホルダー2個装備※ハーネスと併用する際は、必ず説明書をよく読んでご使用ください000
用途サポートベルト色黒ベルト幅(mm)【対応】50
Gロック13 2M S台紙付タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。落下時に建材にダメージを与えない、アーマードケース仕様です。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。0点補正移動爪です。ショックアブソーバー付です。
用途長さ測定用。仕様ストラップ付・ベルトクリップ付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2目盛仕様メートル目盛、JIS1級水平保持(m)1.1
セフ引出しボックスフリートレイ セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
タジマセフシステム対応品セフツールボックス用アクセサリー工具収納用様々な用途に使えるセフ引出しボックス用のフリートレイ
用途セフツールボックスシリーズ用アクセサリー色黒材質(本体)PP樹脂最大積載量(kg)10機能ロックスイッチ付外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×397×311適合ボックスTB-HBOXU、TB-HBOXL
タジマオートレベル32倍タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から31日以内出荷
おおきく見えるオートレベル
用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤード VR150縦型L2タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
腰周りスペース広々!縦型胴ベルト用ランヤード ロック装置付き
用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ケブラー、フック:スチール色黒質量(g)1280タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-53ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
スマートリール 20タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。
用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2797質量(kg)(取付工具)2以下最大伸長(mm)1200
着脱式腰袋 2段中タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
用途建築作業現場用着脱式腰袋適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番335-3958形状2段質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)395適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
ムキソケ アジャスター式タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸折込可歯ピッチ(mm)3仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り溝幅(mm)1.2
ロードメジャー R500タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)車輪径(Φmm)159全縮(mm)480材質(車輪)ABS樹脂、PVC外形寸法(mm)縦478×横140×奥160本体質量(g)525材質(柄部)アルミカウンタ5桁誤差実際長の±1%伸長(m)1080
建築用すみつけ鉛筆タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
雨、湿気に強い特殊芯、純度が高く粒子の細かい世界で最上級のグラファイト(黒鉛)を採用。
高熱処理と適度な油分によって濃く強く滑らかなすみつけ芯に仕上げました。
安全キャッチシングルタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。
ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。
ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。
工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。
使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1トラスコ品番308-6321質量(g)100製品質量(g)100
パーフェクト リール水糸タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷
蛍光染色ナイロン製水糸ピンと張った状態で水糸が引き出せます。芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。カッター内蔵
糸の長さ(m)500糸の太さ(mm)0.6材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)120糸の太さ細リールサイズ(mm)約58×約110
セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
セフ着脱式LEDハンドライトテールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池単4形電池3本防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
セフG3ステンロック25タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
テープ・バネにサビにくいステンレスを採用。
濡れた手でも扱いやすいアーマードケース仕様。
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。
用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SUS420J2目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面テープ白テープ材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダー付、安全ロープ取付環付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪外形寸法(mm)縦89×横72×奥61本体質量(g)351
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。
刃先衝撃(高周波)焼き入れ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1切り溝幅(mm)1
シャックルタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
さまざまな工具をロープに接続できます。タジマ独自のゆるみ止め機構付。
用途スマートザイル ジャバラ式用交換部品材質亜鉛合金(ZDC2)ピン径(Φmm)4
パーフェクトポイントカルコ(2本入)タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
巻き取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。スライドボタン付。
用途墨つぼ用かるこ適合墨つぼ全般、チョークライン全般トラスコ品番796-7586材質(本体)ABS樹脂外形寸法(mm)縦55×横15×奥20本体質量(g)5材質(針)鉄
レーザー墨出器タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 縦・横地墨レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。
照射モード縦・横・地墨仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約21時間/モード2時:約15時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
安全ロープタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
高所作業用工具落下防止紐(太)、1kgの重さ(ラチェットレンチ約2本分)の落下に耐えられます
ロープの重さ80gと軽量、柔軟性に優れており作業に支障をきたしません
芯材にナイロンを使用したコイル形状で、強い力で引っぱった後でも伸びたままになりません(最大1600mmまで伸びます)
用途使用対象工具:ラチェットレンチ、モンキーレンチ、ミニカッター、シノ等製品質量(g)80付属品工具接続ワイヤー付最大長(mm)1815使用荷重(kg)1質量(g)80芯材ナイロンロープ材質(表面)ウレタン樹脂
カッター 内蔵ネジプロタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
刃はネジ止め式でしっかり固定。
強力な引き手力を掛けられる「抜け防止」形状。
付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)155質量(g)85刃長(mm)100刃幅(mm)18適合替刃替刃大、硬刃、替刃大、硬刃ダブル
カッター A型タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
刃の出し入れワンタッチスライド式。
握りやすいグリップ(ABS樹脂製)
規格A型付属品替刃2枚(内蔵)種別カッター全長(mm)130質量(g)26刃長(mm)80刃幅(mm)9適合替刃・カッターLB-30P、LB-30-50
セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
タジマセフシステム対象品スチール製ビス用トレイセフフックで腰周りやセフツールボックスへの着脱が可能マグネット付きで鉄骨やLGSに付けることも可能です平置きでも使用可能セフフック付
巻尺(コンベックス)タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ロック付・自動巻込式ケース入の巻尺です。爪を押し付けて測る場合と引っ掛けて測る場合の爪の厚さによる誤差を補正する、0点移動爪を採用しています。
リーディンググラス 老眼用ポケットグラス セフホルスター付タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
現場のための折りたためる老眼鏡 ポケットグラス折りたたみ式老眼(近)用メガネテンプル回転折りたたみ式フレーム採用スリムなレンズとフレームで必要のない時は上目で目線を外せます開閉を繰り返してもゆるみにくいカップ式蝶番ネジを採用テンプルにバネ性を持たせ、しっかり固定できます選べる度数は4種類(+1.5、+2.0、+2.5、+3.0)紫外線99.9%カット携帯に便利なセフホルスター付。8角回転タイプで装着後も任意の角度に調整可能クリップ付
用途老眼(近)用付属品セフホルスター、鼻パッドシール材質【レンズ】アクリル【フレーム/テンプル】 ポリフェニルスルホン【セフホルスター】ABS、POM【鼻パッドシール】シリコン色【テンプル/フレーム】黒外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)35×155×31レンズ色透明可視光線透過率(%)0.95紫外線遮断率(%)99以上医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X00004AT0089医薬品医療機器等法一般医療機器蝶番カップ式
FXロック19 5.5Mタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
落としても建材を傷つけにくい、弾性樹脂でカバーしています。新型アーマードケースカバーが、落下時の衝撃からコンベを守り、建材へのダメージを防ぎます。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパーです。大型ベルトクリップ付です。
用途長さ測定用。仕様0点補正移動爪・爪飛び防止用プロテクター付・ショックアブソーバー付・フックガードバンパー・ヨンゴーゴーピッチ表示付材質テープ:SK85(旧SK5)、バネ:SK85(旧SK5)、ケース:ABS樹脂、カバー:エラストマ―樹脂テープ幅(mm)19テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛、JIS1級
セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池)タジマツール(TJMデザイン)欠品中
セフ着脱式LEDハンドライトテールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
着脱式工具差し 3本差しタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)287×74×115質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)140適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
セフ後付ホルダーメタル キャッチ10ワイヤータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー
用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
ネジプロ グリーL クリアケースタジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
用途厚物切断用カッター規格L型質量(g)86替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)
ドラE3タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載。 精緻な30度黒刃カッター。 一般のカッターの材料の3倍以上の硬度を持つ焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途精緻なホビー作業などに最適な30度黒刃を標準搭載色ブラックトラスコ品番761-7810ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
パーフェクト墨つぼ GUN 6m Xタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
極小墨つぼガンシリーズです。
用途墨汁による墨付け作業に。糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)6タンク容量(mL)7(最大墨タンク容量)トラスコ品番753-7859外形寸法(mm)縦157×横65×奥38本体質量(g)124糸の太さ(mm)0.6