カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(76)
  • エムディーエス(5)
  • オーパデザイン(5)
  • メタボリック(4)
  • カクダイ(2)
  • TRUSCO(2)
  • BRADY(2)
  • ニッサン(2)
  • SPARKFUN(2)
  • 三恵社(2)
  • ステルスマウント(2)
  • アズワン(1)
  • エレコム(1)
  • モトユキ(1)
  • ヤマヨ(1)
  • ナリカ(1)
  • Delta Plus(1)
  • TICT(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「METABO」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストD5セットタジマツール(TJMデザイン)
159,800税込175,780
1セット
5日以内出荷
明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット距離測定用レーザー距離計セットライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0取扱説明書(3.51MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセット タジマツール(TJMデザイン)レーザー距離計 ライカディストX6P2Pセットタジマツール(TJMデザイン)
289,800税込318,780
1セット
5日以内出荷
屋外でタフに使えるIP65、P2P測距、ライカディストX6パッケージセット距離測定用レーザー距離計セットライカディストX6、アダプターDST360-X、三脚TRI120を専用metaBOXに取りまとめたセットDISTO(TM) Plan APPとの組み合わせにより3D座標を使用して部屋を詳細に記録。生成した図面情報はDXFやDWGファイル形式でエクスポート可能。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効※3年保証(WEB登録が必要)はX6本体、DST360-X本体のみが対象
用途距離測定用レーザー距離計セット仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品ライカディストX6本体、ディスト用アダプターDST360X、ディスト用三脚TRI120、GZM3ターゲットプレート、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文×2)質量(g)6000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定単位m測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C
metabrit特集
  • おすすめ人気ランキング
  • metabrit