絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- 富士電機(61)
- カーボーイ(2)
- CKD(26)
- LUMBERG(34)
- MAZDA(マツダ)(36)
- omron(オムロン)(32)
- RS PRO(39)
- SMC(86)
- YAGEO(49)
- エスコ(32)
- オーム電機(33)
- シュナイダーエレクトリック(68)
- スバル(66)
- マルヤス電業(670)
- 三菱ふそう(69)
- 三菱電機(40)
- 住友電工ハードメタル(54)
- 鶴賀電機(30)
- ブランドをもっと見る
「ac09」の検索結果
特価
関連キーワード

ACアダプター9V2.0A
タジマツール(TJMデザイン)¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷バッテリー充電アダプター用途バッテリー充電用アダプター適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225セット内容バッテリー関連質量(g)124出力DC9V2A入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
LEDワークライトR151
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷スピーカー搭載ワークライト。用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト付属品専用ACアダプター(ADP-9V24)材質本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石質量(kg)1.4高さ(mm)131全光束(Lm)最大1500平均演色評価数Ra>80保護等級IP65連続使用時間(時間)約16(300lm)、約9(600lm)、約6.5(900lm)、約4.5(1200lm)、約3(1500lm)使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池バッテリーリチウムイオン充電池×2本外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×212×65色温度(K)2500-6500の間で、7段階に調整可能使用電池100~240充電時間(時間)約5(使用時間により異なります)電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)(最大)1500防水性IP65照射距離(m)99(1500lm時)電球の種類LED
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら