カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • 日経BP社(1)
  • CQ出版(1)
  • エクスナレッジ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「autodesk」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン)3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属タジマツール(TJMデザイン)
3,998,000税込4,397,800
1台
翌々日出荷
16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル現場撮影用3Dスキャニングカメラ高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260mAutodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポートスマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます専用三脚、三脚用キャスター標準付属
用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB