レーザー距離計タジマP15タジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷から16日以内出荷
マーカーサイズの距離計
用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
レーザー距離計 ライカディストX6タジマツール(TJMデザイン)6日以内出荷
最先端測定テクノロジーを 屋外でタフに使えるIP65高堅牢ボディで実現距離測定用レーザー距離計専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携IP65の堅牢ボディ設計。耐落下2m、耐傷性ガラスパネルで過酷な現場に適応2.8インチIPSディスプレイの大型タッチスクリーン採用。直感的操作と視野角の広いクリアな表示を実現P2Pテクノロジー (DST360-X+ディスト専用三脚使用)。2点間距離、2点間の高低差、水平距離、傾きを表示。複雑な面積、角度測定も可能2D/3D測定(DISTO Plan+DST360-X+ディスト専用三脚使用)。写真を含む最大1,000点まで測定ポイントを保存。2D/3Dの図面情報をDXF/DWGファイル形式でエクスポートジェスチャーによる測定トリガー屋外で最大250mまで測定可能な4倍ズームのデジタルポイントファインダーリチウムイオン充電式バッテリー多機能エンドピース※3年保証(WEB登録が必要)
用途距離測定用レーザー距離計仕様P2P測距制度:±10mm/10m付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)230規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~250保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP65測定精度(mm)±1.0取扱説明書(16.28MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:68×155×25充電端子Type-C