カテゴリ

  • 照明(7)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • モノタロウ(2)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
  • ODELIC(オーデリック)(9)
  • オーム電機(8)
  • オーツカ光学(7)
  • carrozzeria(6)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(5)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • OXLEY(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • エコリカ(1)
  • DAIKO(大光電機)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • Hugo Brennenstuhl(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl10 led」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライト タジマツール(TJMデザイン)LEDヘッドライトタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
電源一体型ヘッドライト。ヘッドからさっと外してハンド&ワークに利用も
用途現場作業用LEDヘッドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。電源タイプ電池式防水保護等級Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
LEDペンライト タジマツール(TJMデザイン)LEDペンライトタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
LEDハンドライト タジマツール(TJMデザイン)LEDハンドライトタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
遠近で照準ピタリ。スライドフォーカス搭載
用途現場作業用LEDハンドライト規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。防水性Water Resistant/IPX4電球の種類LED落下耐久(m)2
セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本) タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本)タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
セフ着脱式LEDハンドライトテールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池単4形電池3本防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト 500lm 充電池セット(専用充電池)タジマツール(TJMデザイン)
8,098税込8,908
1個
当日出荷
セフ着脱式LEDハンドライトテールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
セフLEDハンドライト ヒーター機能付 500lm 充電池セット(専用充電池) タジマツール(TJMデザイン)セフLEDハンドライト ヒーター機能付 500lm 充電池セット(専用充電池)タジマツール(TJMデザイン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
セフ着脱式LEDハンドライト ヒーター付セフ + LEDハンドライト + ハンドヒーターヒーター機能は60℃(強)/ 50℃(中)/ 40℃(弱)切替スイッチONでグリップ全周がすぐ温まる急速発熱設計テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイドハイ / ミドル / ローの明るさ3モード切替バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能減電警告付
用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池専用充電池(LE-ZP3747)防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカス
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2