カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
- 安全保護具(3)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(221)
- 永井ゲージ製作所(30)
- オーム電機(28)
- 富士電機(24)
- RS PRO(24)
- 協和[機構部品](21)
- THK(16)
- ELPA(15)
- TRUSCO(13)
- EATON(イートン)(12)
- 興和オプトロニクス(11)
- 三友(10)
- ANTEL(10)
- IDEC(和泉電気)(8)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- エスコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブランドをもっと見る
「lm-3」の検索結果

セフLEDハンドライト 500lm (単4形電池3本)
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷セフ着脱式LEDハンドライト。テールキャップに収まる可動式セフフック構造新採用。必要な時にサッと付けて携帯、収納ケース不要。スライドフォーカス機能搭載。スライド式でスポット←→ワイド。ハイ / ミドル / ローの3モード切替。バッテリーインジケーター搭載。ボタン操作で確認可能。移動時や接触でONにならない誤作動防止形状プッシュスイッチ。減電警告付用途現場作業用LEDハンドライト仕様(落下強度)2m規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能表記です。明るさが初期値の10%を切るまでの時間となります。使用電池単4形電池3本防水仕様IPX4明るさ(Lm)最大500照射距離(m)100(500lm使用時)電球の種類LED配光タイプスライドフォーカスエコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE501D
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF351D
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式防水性防沫型IPX4電球の種類LED連続点灯時間(時間)モード1(15lm):65、モード2(150lm):20、モード3(350lm):9エコロジー商品省エネ
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。照射時間:9h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。大光量500lm。小型軽量の電源一体型。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。電池残量警告付。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
LEDヘッドライトE502Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8使用電池専用充電池(LE-ZP3730)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF281D
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷大径照射のハイパワーLEDヘッドライト用途現場作業用LEDヘッドライト付属品本体・ヘッドバンド・ヘルメットクリップ4個・オーバーヘッドバンド・ケーブルクリップ2個・取扱説明書仕様性能表記:米国規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能および信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております保護等級防沫型IPX4連続使用時間(時間)モード1(15Lm)65、モード2(150Lm)25、モード3(280Lm)10光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)使用電池単3形電池×3本耐衝撃性2m電源タイプ電池式明るさ(Lm)モード1(15Lm)、モード2(150Lm)、モード3(280Lm)防水性防沫型IPX4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) アドバンスセット
タジマツール(TJMデザイン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。タジマセフメットのフルスペックアイテムを揃えたセット品。電池切れまで同じ明るさのセフメット専用ヘッドライトと送風ファンを装備。前後左右4カ所にセフ取付溝。セフ着脱が可能でバンドやコードがないため、配線が引っ掛かるトラブルも防ぎます。※通常のセフフックの取付けはできません。ヘッドバンドにセフフック付。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様【墜落時保護用】合格材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池
タジマツール(TJMデザイン)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付。強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用。独自の制御で明るさを100%キープ。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。セフホルダー別売。米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2
LEDセフ着脱式ライトSF501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ハーネスに着脱可能なLEDライト用途現場作業用LEDライト外形寸法(mm)150×73×40(セフホルダー含まず)全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。保護等級IPX4連続使用時間(時間)モード1:21、モード2:12、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。使用電池単3乾電池電源タイプ充電池・乾電池共用防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。照射方式フラッド照射電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)68高さ(mm)44質量(g)69奥行(mm)51
LEDヘッドライトC501Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷手元から足元まで照らす大径照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)80 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷照射部は縦と横の2方向に最大180°に可動。セフフック付のボディフレームは360°回転可能。独自の制御で明るさを100%キープ。メインライトとトップライトに白色高輝度LED採用。底面および側面に搭載したネオジム磁石により、金属面へのマグネット取付が可能。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。4モード切替(ロー/ミドル/ハイ/トップ)。セフフック使用で、セフホルダーやセフボックス、現場セフへ装着可能。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付。誤作動防止機構付用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)124使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)500~50照射距離(m)27(メインライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:3、250Lm:6、50Lm:30エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトC502Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:11、モード3:6使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン。独自の制御で明るさを100%キープ。トップライトはスライドフォーカス機能搭載。持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用。セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付。三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能。4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)。3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)318使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)1000~200照射距離(m)75(トップライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトC421Dセット
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷手元から足元まで照らす大径照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3718)、USB充電ケーブル全光束(Lm)最大420 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:20、モード2:12、モード3:7使用電池専用充電池(LE-ZP3718)、単3形電池電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1800防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:200、モード3:420照射距離(m)72 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
セフメット(セフ取付溝付ヘルメット) ベーシックセット
タジマツール(TJMデザイン)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷セフで装着!ヘルメット側面のマークや文字、ラインを隠さない!。現場で必要な基本アイテムを揃えたお買い求めやすいセット品。小型軽量の電源一体型マルチヘッドライトを装備。ヘルメットは前後左右4カ所にセフ取付溝。内装スチロールレス、衝撃吸収スクエアライナー構造採用。前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト。後面:リアカバー用途飛来・落下物用、墜落時保護用付属品汗取りクロス(HAAC)、あご耳紐セット(HASP)仕様【墜落時保護用】合格セット内容【1】前面:セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 ホワイト(SFNDM50A-3A3W)【2】後面:リアカバー(HARW)材質ABS(帽体)・TPU(トップカバー)・PC(ヒサシ)色【ヒサシ】スモーク外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×230×180色(帽体)ホワイト頭囲(cm)54~63衝撃吸収ライナー有通気孔有
LEDセフ着脱式ライトSF351D
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ハーネスに装着できるワークライト。 ハーネスの縦ベルトに装着できる後付セフ付。 選べる明るさ3モード。 目に優しいロースタートプッシュスイッチ付き。用途現場作業用LEDマルチワークライト用アクセサリー付属品セフ後付ホルダー(縦ベルト用)外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含ます)適合ベルト幅(mm)48以内本体質量(g)91全光束(Lm)(モード1)15、(モード2)150、(モード3)350連続使用時間(350Lm)8、(150Lm)20m、(15Lm)65光源白色高輝度LED(CREE社XP-G2クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンス防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-83照射距離(m)106※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離適合ベルト厚(mm)3以内落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトF502D
タジマツール(TJMデザイン)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷手元作業に最適なフラッド照射タイプ用途現場作業用LEDヘッドライトセット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4全光束(Lm)最大500 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:25、モード2:10、モード3:6防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:50、モード2:250、モード3:500照射距離(m)35 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LEDセフ着脱式ライトSF352D
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷ハーネスに着脱可能なLEDライト用途現場作業用LEDライト外形寸法(mm)129×62×34(セフホルダー含まず)全光束(Lm)最大350 ※生産時最大明るさの平均値となります。 ※高温または低温環境下では明るさが低下する場合があります。連続使用時間(時間)モード1:65、モード2:20、モード3:8 ※明るさが初期値の10%を切るまでの時間を表します。防水仕様Water Resistant(JIS C 0920基準おける4級) 「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」となります。明るさ(Lm)モード1:15、モード2:150、モード3:350照射距離(m)30 ※満月時の明るさ(0.25lux)を達成できる距離を表します。照射方式フラッド照射電球の種類LED落下耐久(m)2 ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません。 ※ANSI/NEAFL1-2009エコロジー商品省エネ
LEDワークライトR151
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷スピーカー搭載ワークライト。用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト付属品専用ACアダプター(ADP-9V24)材質本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石質量(kg)1.4高さ(mm)131全光束(Lm)最大1500平均演色評価数Ra>80保護等級IP65連続使用時間(時間)約16(300lm)、約9(600lm)、約6.5(900lm)、約4.5(1200lm)、約3(1500lm)使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池バッテリーリチウムイオン充電池×2本外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×212×65色温度(K)2500-6500の間で、7段階に調整可能使用電池100~240充電時間(時間)約5(使用時間により異なります)電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)(最大)1500防水性IP65照射距離(m)99(1500lm時)電球の種類LED