セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット
天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン
独自の制御で明るさを100%キープ
トップライトはスライドフォーカス機能搭載
持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル
大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属
脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用
セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付
三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能
4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)
3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)
安全ロープ取付穴付
フリッカー対策済
電池残量警告付
- 用途
- 現場作業用LEDライト
- 付属品
- 充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)
- 質量(g)
- 318
- 使用電池
- リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh
- 防塵防水性能
- IP66
- 明るさ(Lm)
- 1000~200
- 照射距離(m)
- 75(トップライト_モード3)
- 落下耐久(m)
- 2
- 照射時間(時間)
- 1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1個
注意
※人の目に光を向けないでください。光を直接目に当てないでください。目を痛める原因となる事があります。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。ハンディタイプライト の新着商品
カテゴリ



















![超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器] 超高性能LEDハンディライト 1800ルーメン GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137632-261106-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器] LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07140346-261106-02.jpg)









