墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 セグネス 702タジマツール(TJMデザイン)当日出荷から5日以内出荷
使いやすさにとことん拘ったハイスペック蛇腹セット
用途新規格対応SEGハーネス組み合わせセット色黒タイプフルハーネス型種類フルハーネス 型用タイプ1落下距離(m)4.1肩ベルト幅(mm)46関連資料サイズ目安表(0.7MB)最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)背タイプY型ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け