カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- YIJIA(3)
- NOK(2)
「vr8a」の検索結果

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ハーネス用ランヤード色黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用
タジマツール(TJMデザイン)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤード色黒/銀タイプ兼用落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時:4.5、胴ベルト接続時:3.4 【100kg】ハーネス接続時:4.1、胴ベルト接続時:3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックありロック機構巻取式最大使用質量(kg)130商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)2.3(フルハーネス併用時)、1.8(胴ベルト併用時)