ヤスリホルダータジマツール(TJMデザイン)(14件のレビュー)当日出荷
壁や床の内装下地仕上げ、板金・塗装の下地処理など用途に応じて研磨材料(サンドペーパー、布ヤスリ、のり付ヤスリなど)がセットでき、楽にしかも速く研磨作業が行えます。グリップに籐が巻いてあり手が滑りません。グリップと研磨面の位置バランスが良く、安定し、かつスムーズな研磨ができます。
用途ヤスリ用ホルダー取付面(mm)(研磨材)75×240トラスコ品番813-4399材質(取り付け部)アルミ、(取手部)ABS樹脂質量(g)278本体質量(g)278
ボードヤスリ スーパーハードタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
タイガースーパーハードが削れる。耐久性は鬼目ヤスリの10倍ファインセラミック刃刃がスイングするシャトル構造
用途超硬質石膏ボード切削用ヤスリ適合材超硬質石膏ボード
ボードヤスリデュアルタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
独自のヤスリ形状で目詰まりしない。
押しても引いても削れる連続テトラブレードで仕事量削減。
エラストマーグリップで滑りにくく、握りやすい本体形状。
疲れにくい軽量設計。メンテナンス不要の錆びないヤスリ部。
用途石膏ボード・ケイカル板の側面切削加工。適合板厚(mm)21まで(荒目部)仕様切削粉収納ポケット(荒目部使用時)適合材石膏ボード・ケイカル板
ボードヤスリタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
目づまりなく連続切削できる新開発テトラブレードを搭載しています。双方向刃により「押す・引く」の両方向で研磨が可能で一般的な鬼目ヤスリに比べ作業性が約3割アップします。ステンレスフィン付です。
用途石こうボード、ケイカル板の側面切削加工用。長さ(mm)148幅(mm)37厚さ(mm)20適合材石こうボード、ケイカル板