カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- SMC(98)
- omron(オムロン)(3)
- ホンダ(3)
- CKD(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
- PROST's(1)
「zp3-03」の検索結果

ヘッドライト NDS 500lm 大径照射
タジマツール(TJMデザイン)¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)88使用電池リチウムイオン充電池、3.7V、4700mAh明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:14、250Lm:28、50Lm:48
セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット
タジマツール(TJMデザイン)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷照射部は縦と横の2方向に最大180°に可動。セフフック付のボディフレームは360°回転可能。独自の制御で明るさを100%キープ。メインライトとトップライトに白色高輝度LED採用。底面および側面に搭載したネオジム磁石により、金属面へのマグネット取付が可能。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。4モード切替(ロー/ミドル/ハイ/トップ)。セフフック使用で、セフホルダーやセフボックス、現場セフへ装着可能。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付。誤作動防止機構付用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)124使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)500~50照射距離(m)27(メインライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:3、250Lm:6、50Lm:30エコロジー商品省エネ
セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット
タジマツール(TJMデザイン)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン。独自の制御で明るさを100%キープ。トップライトはスライドフォーカス機能搭載。持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用。セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付。三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能。4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)。3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)318使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)1000~200照射距離(m)75(トップライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9エコロジー商品省エネ