カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • SMC(1,705)
  • ホンダ(119)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • omron(オムロン)(7)
  • ニプロン(制御機器)(7)
  • CROPS(クロップス)(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • Festo(4)
  • PROST's(4)
  • イトーキ(3)
  • EPOS | SENNHEISER(3)
  • 東京堂(3)
  • アクアソル(3)
  • CHINO(チノー)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ZAPPY(ザッピー)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zp3」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リチウムイオン充電池3730 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池3730

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
    用途LE-E301専用バッテリートラスコ品番754-6921対応機種LE-E301バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間-
  • リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池3747 LEDヘッドライトキープジャスト専用

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    4700mAhの大容量バッテリー。キープジャストシリーズ専用(KJS100A-B47,KJS50A-B47)。USBケーブルで充電池に直接充電可能。ステンレスボディ。充電インジケーター搭載。※充電にはACアダプターPU2とUSB Type-Cケーブルが必要です(別売)
    用途LEDライト用充電池適合KJS100A-B47、KJS50A-B47寸法(mm)78×22バッテリー電圧(V)3.6~3.7バッテリー容量(mAh)4700USBタイプType-C採用
  • リチウムイオン充電池3718 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池3718

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    タジマLED専用バッテリー
    用途LE-C502D/LE-C501D/LE-C421D用バッテリー対応機種LE-C502D/LE-C501D/LE-C421Dバッテリー容量(mAh)1800
  • リチウムイオン充電池3718用充電器 タジマツール(TJMデザイン)

    リチウムイオン充電池3718用充電器

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン充電池3718専用の充電器
    用途リチウムイオン充電池3718用充電器対応機種リチウムイオン充電池3718
  • LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトE501D

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747) タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト 専用充電池セット (専用大容量バッテリーZP3747)

    タジマツール(TJMデザイン)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3747)外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさを照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッドで最適な位置にライト調整可能。バッテリーインジケータ搭載で、ボタンワンプッシュで確認可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・充電式)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3747)、USB充電ケーブル質量(g)104規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3747使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4700電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット用ヘッドライトKJS ブースト1000lm フラッドユニット

    タジマツール(TJMデザイン)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:3h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。独自の制御で明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。ワンプッシュで最大明るさ(1000lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載
    用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)68高さ(mm)44質量(g)69奥行(mm)51
  • LEDヘッドライトE421D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトE421D

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大420※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色シルバー光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-71照射距離(m)86※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン)

    セフハンディワークライト KJWスリム 500lm 3747セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    照射部は縦と横の2方向に最大180°に可動。セフフック付のボディフレームは360°回転可能。独自の制御で明るさを100%キープ。メインライトとトップライトに白色高輝度LED採用。底面および側面に搭載したネオジム磁石により、金属面へのマグネット取付が可能。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。4モード切替(ロー/ミドル/ハイ/トップ)。セフフック使用で、セフホルダーやセフボックス、現場セフへ装着可能。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付。誤作動防止機構付
    用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)124使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)500~50照射距離(m)27(メインライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:3、250Lm:6、50Lm:30エコロジー商品省エネ
  • ヘッドライト NDS 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドライト NDS 500lm 大径照射

    タジマツール(TJMデザイン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    コンパクト設計のヘッドライト。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲を照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。シリコン面積を大幅にアップし更に滑りにくくなったヘッドバンド付。作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付。フリッカー対策済。最適な位置に照射方向を調整できる可動ヘッド。電池残量警告付
    用途LEDヘッドライト付属品ヘッドバンド、オーバーヘッドバンド、ヘルメットクリップ(4個)、充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)88使用電池リチウムイオン充電池、3.7V、4700mAh明るさ(Lm)500~50防水性防沫:IPX4照射距離(m)89(モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)500Lm:14、250Lm:28、50Lm:48
  • LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライト充電式 キープジャスト ブースト最大500lm 専用充電池セット ハイブリッドタイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    独自の制御で初期値の明るさを100%キープ。フラットな光で、一定範囲を精細に照らすフラッド照射。専用充電池(LE-ZP3730)と単3形電池両方が使えるハイブリッド外部電源。手袋をしたまま簡単に開閉できる外部電源ボックス採用。ワンプッシュで最大明るさ(500lm/10秒間)を照射するブースト機能搭載※ブースト機能を連続して使用する場合に高熱による故障を防ぐオーバーヒート防止機能付。手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ。目と電池に優しいロースタートを採用。3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)。上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能。
    用途LEDヘッドライト(外部電源・ハイブリッド)セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、リチウムイオン充電池(LE-ZP3730)、USB充電ケーブル質量(g)128規格米国規格ANSI FL1 Standard電源専用充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本使用電池充電池防塵防水性能IP66電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)3000光束(Lm)ロースタート50→100→180、ブースト時:500電球の種類LED落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット タジマツール(TJMデザイン)

    セフハンディランタン KJL 1000lm 3747セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    天面+水平全周を照らす、大光量1000ルーメンのハンディランタン。独自の制御で明るさを100%キープ。トップライトはスライドフォーカス機能搭載。持つ・立てる・掛ける・セフ装着・三脚装着の5WAYスタイル。大容量で長時間の照射が可能な専用充電池(LE-ZP3747)付属。脚やセフフックを未使用時にスマートに収納できる構造採用。セフフックには、S字フックなどを掛けられるフック穴付。三脚用ネジ径は5/8inch を採用し、レーザー三脚などに取付けて使用可能。4配光切替(トップ・水平半周・水平全周・全点灯)。3モード切替(ハイ/ミドル/ロー)。安全ロープ取付穴付。フリッカー対策済。電池残量警告付
    用途現場作業用LEDライト付属品充電池3747(LE-ZP3747)、USB Type-CケーブルPU3(LE-ZPU3)、取扱説明書(2枚)質量(g)318使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh防塵防水性能IP66明るさ(Lm)1000~200照射距離(m)75(トップライト_モード3)落下耐久(m)2照射時間(時間)1000Lm:1、600Lm:3、200Lm:9エコロジー商品省エネ
  • セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット タジマツール(TJMデザイン)

    セフメット用ヘッドライトED 500lm 大径照射ユニット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    セフメット専用ヘッドライト。バッテリーボックス・充電池別売。明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm。電源:ハイブリッド(リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本)。照射時間:9h(ハイモードの場合)。バッテリーボックス:セフメット バッテリーボックス3730用 ファン付/なし。ヘッドバンドを使わずヘルメットに装着が可能。邪魔なケーブルが表に出ません。中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射。目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用。フリッカー対策済
    用途タジマセフメット専用LEDライト適合機種タジマセフメットシリーズ幅(mm)52高さ(mm)42質量(g)51奥行(mm)48
関連キーワード
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37