絞り込み
ブランド
- ミラック光学
- モノタロウ(3,829)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,299)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,789)
- スバル(14,627)
- TRUSCO(12,418)
- 三菱電機(11,153)
- Kawasaki(8,684)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,807)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,438)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ミラック光学のすべての商品

工作顕微鏡 白色リングLED照明装置ML-1 コード長さ1.8mm
ミラック光学¥52,980税込¥58,2781個翌々日出荷長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。 照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。 内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。トラスコ品番208-1781アズワン品番64-8610-55
精密ステージ フロントロックステージ X軸
ミラック光学¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ミニチュアサイズでありながらガタが一切なく、極めてなめらかでスムーズな摺動を実現しました。 ハンドルの根本部分で固定ができるストッパー機能を標準装備し、操作性も抜群です。トラスコ品番208-1573質量(kg)0.04材質(本体)アルミ合金製種類Xステージ最小読取値(目量)(mm)1精度(μm)(真直度移動)20、(運動時平行度移動)20表面処理(本体)梨地処理アルマイトアズワン品番64-8530-73耐荷重(N)19.6送り方式送りねじ式移動ガイドアリ溝テーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±8ハンドル一回転移動量(mm)0.5
精密ステージ 多機能送りねじ式ステージ Z軸 質量0.16kg
ミラック光学¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
多機能送りねじ式ステージ X軸
ミラック光学¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷ハンドル1回転の移動量をそれぞれ2mm、5mm、10mmから使用用途に合わせて選択できる画期的な送りねじ式ステージです。 視覚的に見やすい中心振り分け式カラー目盛りを採用しています。 目盛りとクランプレバーの左右組み換えが自在な構造です。
アリ溝式ロングステージX軸
ミラック光学¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
アリ溝式ステージXY軸
ミラック光学¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から翌々日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。
アリ溝式ステージX軸 XJK-60
ミラック光学¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。トラスコ品番208-1438アズワン品番64-8778-85
アリ溝式ステージX軸 XJK-140
ミラック光学¥17,980税込¥19,7781個当日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。トラスコ品番208-1437アズワン品番64-8778-84
アリ溝式ステージX軸 XJK-40
ミラック光学¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷なめらかな摺動と高耐久性を実現しました。 強化クランプレバーの採用により固定保持力もアップし、レバーの位置方向セット自在です。トラスコ品番208-1436アズワン品番64-8778-83
送りねじ式ステージXY軸
ミラック光学¥37,980~税込¥41,778~1台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(※付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。送り方式送りねじ種類xyステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
送りねじ式ステージX軸
ミラック光学¥19,980~税込¥21,978~1台7日以内出荷セルフロックステージは位置決め後の『止めた位置から微動しないステージ』です(特許取得済)。 位置調整終了後は長時間移動させたくないワークに最適です。 移動量は長ストローク ステージの移動は六角レンチまたは六角ドライバーを使用(付属しておりません)。 クランプ操作が不要(移動操作後は動きません)。 スリムな形状。 ステージを止めた位置で微動しません。 水平方向以外の設置も可能。送り方式送りねじ種類xステージハンドル一回転移動量(mm)0.7最小目盛(mm)1(読取)材質アルミ合金/黒アルマイト梨地
顕微鏡スタンドセット
ミラック光学¥119,800~税込¥131,780~1セット17日以内出荷顕微鏡とスタンドのセット商品です。用途工業関連の測定・検査・位置決めに最適です。総合倍率20X作動距離(mm)85実視野(Φmm)10対物レンズ(倍)2接眼レンズ(倍)10
白色リングLED照明装置
ミラック光学¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置光源可視光発光色白照光形状リング形外径(Φmm)73長さ(mm)91幅(mm)73高さ(mm)29質量(g)247ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ型アタッチメント
ミラック光学¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
標準先端アタッチメント 導電性PEEK製
ミラック光学¥2,698~税込¥2,968~1個10日以内出荷静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]全長(mm)11質量(g)1
真空ポンプ
ミラック光学¥42,980税込¥47,2781個10日以内出荷ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応
集塵・液体ストッカー
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷エアーピットで対象物を吸着する際、さまざまな粉塵を同時に吸引したり、水や油などの付着した対象物では液体まで吸引したりする可能性があります。 それらを真空源に到達する前に捕集し、真空源を保護するための製品です。 集めた粉塵・液体の取り出しやフィルターのお手入れも簡単にできます。 エアーピットを微小異物の清掃クリーナーとして使用する際は、必需品となります。ただし、液体を一度に大量に吸い込むような用途にはご利用いただけません。質量(g)126
SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型
ミラック光学¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98質量(g)2内径(Φmm)0.41
SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型
ミラック光学¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。全長(mm)35.7質量(g)2
5.6インチ液晶モニター用アーム
ミラック光学¥29,980税込¥32,9781台9日以内出荷5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
Cマウント接写リングアダプター
ミラック光学¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。用途対物レンズをCマウントに変換
鏡体ユニット MFSシリーズ
ミラック光学¥99,980~税込¥109,978~1台9日以内出荷MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
鏡体ユニット MSシリーズ
ミラック光学¥89,980~税込¥98,978~1台9日以内出荷スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 MFシリーズ
ミラック光学¥78,980~税込¥86,878~1台9日以内出荷MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 Mシリーズ
ミラック光学¥66,980~税込¥73,678~1台9日以内出荷から10日以内出荷顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85接眼レンズ10×対物レンズ2×実視野(Φmm)10
スタンド用サイドアーム
ミラック光学¥17,980税込¥19,7781台10日以内出荷鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。質量(kg)0.2
白色LED照明装置
ミラック光学¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色白照光形状バー形ケーブル長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
反射ミラーボックス(1×~2×用)
ミラック光学¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
反射ミラーボックス(3×~6×用)
ミラック光学¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
保護ガラスキャップ(1×~2×用)
ミラック光学¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)用途対物レンズの保護質量(g)3
保護ガラスキャップ(3×~6×用)
ミラック光学¥4,698税込¥5,1681個9日以内出荷対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)用途対物レンズの保護質量(g)3
メジャースコープ用デジカメアダプター
ミラック光学¥26,980税込¥29,6781台9日以内出荷このDH-Sデジカメアダプターをメジャースコープに装着することで、市販の安価なコンパクトデジタルカメラをそのまま利用して写真撮影することができます。また、デジカメの持つズーム機能により拡大映像にすることも可能です。デジカメの液晶画面を利用し、簡易的なモニタースコープにもなります。用途メジャースコープ用デジカメアダプター質量(g)143