カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- NSP
- KTC(13)
- SMC(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- エスコ(1)
- CKD(1)
「bt2-t20」の検索結果

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 長袖+NZ-BT20(20V)用スターターキット
NSP¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン
JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット
NSP¥25,980税込¥28,5781セット3日以内出荷高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。セット内容NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器材質ポリエステル100%色ウェア/オレンジ、ファン/ブラック出力20V / 17V / 13.5V / 10V動作時間8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。最大風量(L/sec)107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)位置脇ファン