JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット

JIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSPJIS T8127(class2)高視認 ポリエステル100% Nクールウェア 脇ファン仕様 ベスト+NZ-BT20(20V)用スターターキット - NSP

高温下でも冷却性能を発揮する脇ファンタイプ。
胸フラップポケット付でツールの携帯性も確保し、現場作業を支援。
圧倒的な大風量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイス。

セット内容
NZ-FA20ファン2個 + NZ-BT20バッテリー本体 + NZ-CA20ケーブル + NZ-CG20急速充電器
材質
ポリエステル100%
色
ウェア/オレンジ、ファン/ブラック
出力
20V / 17V / 13.5V / 10V
動作時間
8時間(20V)、5時間(17V)、8.5時間(13.5V)、15.5時間(10V)※ 20Vで30分作動後、13.5Vに切り替わり7時間30分作動します。
最大風量(L/sec)
107(20V)、97(17V)、75(13.5)、57(10V)
位置
脇ファン
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76211698NC-3073/オレンジ/S+NZ-SK20S112416472
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211707NC-3073/オレンジ/M+NZ-SK20M116436677
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211716NC-3073/オレンジ/L+NZ-SK20L120456882
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211725NC-3073/オレンジ/2L+NZ-SK202L124477087
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211741NC-3073/オレンジ/3L+NZ-SK203L132497292
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211750NC-3073/オレンジ/4L+NZ-SK204L140517297
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76211759NC-3073/オレンジ/5L+NZ-SK205L1485372102
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする