ハーブ リンスインシャンプーフェニックス(1件のレビュー)5日以内出荷
植物油脂系を使用した自然派タイプです。さらにキメ細かく豊かな泡立ち。素早い泡切れ。
成分アルニカ花エキス、フユボタイジュエキス、スギナエキス、セイヨウオトギリソウ花、葉、他ケース入数12
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
アラ! 清拭剤フェニックス当日出荷
入浴ができない時の身体の洗浄に。希釈タイプの清拭剤。拭くだけで肌の汚れを落とします。洗い流す必要はありません。
アラ! アクトフォーム あたま・からだ用フェニックス5日以内出荷
アミノ酸系洗浄成分配合。頭も身体も洗える泡タイプの全身洗浄料。弱酸性、ノンシリコン、エタノールフリー。頭・身体・手の洗浄がこれ1本で!・泡立てる手間が省けるので、ボディ・手洗いの時間短縮と負担が軽減できます。保湿成分グリチルリチン酸2K(甘草由来)配合:甘草由来の植物成分。甘草は古くから炎症を抑える植物として知られています。化粧品としてはうるおいを保つために使われています。
仕様泡タイプ成分水、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、ラウラミドプロピルベタイン、グリチルリチン酸2K(甘草由来)、他容器仕様詰替容器:有償内容量(L)4ケース入数4液性弱酸性香りシトラスムスクの香り
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ハーブ ボディソープフェニックス4日以内出荷
植物油脂系を使用した自然派タイプです。さらにキメ細かく豊かな泡立ち。素早い泡切れ。
アラ! 薬用ハンドソープフェニックス5日以内出荷
手指の洗浄と殺菌・消毒が同時にできる泡立ちのよい薬用ハンドソープです。
成分精製水、ラウリン酸、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、塩化Na、DEA、他、有効成分/イソプロピルメチルフェノール、エタノールフリー、医薬部外品医薬品医療機器等法医薬部外品
アラ!ドライナリシング 全身清拭料フェニックス当日出荷
お湯のいらない全身清拭料です。入浴が困難な方に、拭くだけでお風呂に入ったようなさっぱり感です。
成分水、エタノール、グリチルリチン酸ジカリウム、ヤシ油、その他種別詰替え用寸法(mm)214×125×245容量(L)4香りオレンジの香りアズワン品番7-2129-02