カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(114)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(5)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,852)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- タセト
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(92)
- 以上(97)
- 以上(99)
- 以上(101)
価格
- 1,500円以下(24,219)
- 1,500-10,000円(66,633)
- 10,000-50,000円(69,092)
- 50,000-100,000円(29,026)
- 100,000円以上(36,619)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

カラーチェック
タセト(29件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(420mL)当日出荷欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
溶接ノズル用スパッタ付着防止剤
タセト(22件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081缶(300g)当日出荷ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
もらいサビ除去剤 ラスピカ
タセト(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個(500mL)当日出荷ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去トラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。色透明使用温度範囲(℃)10~40対応材質アルミ主成分水、有機酸アンモニウム塩主な用途サビ落とし正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質鉄
モレミール W 450型
タセト¥3,998税込¥4,3981本(420mL)当日出荷微少の水漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微少な水漏れでも高感度で検出可能で、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途水圧試験、各種水系液体の漏れ検査用。トラスコ品番293-0641種別水漏れ発色検査剤色白主成分水指示粉末、溶剤正味質量(g)263危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型
タセト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(420mL)当日出荷油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)色透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
カラーチェック高温型 現像剤
タセト¥3,598税込¥3,9581本(210mL)当日出荷浸透探傷剤 高温型 現像剤種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
ステンレス溶接棒 RNY-308
タセト(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
コンクリート中性化診断液
タセト(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷本診断液は、1%フェノールフタレイン溶液で、JIS A 1152の4(試薬)に合致しております。コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は、紫色に変色し、中性化が進行している場合は、色が無色のままとなります。検査液の調製が不要で、噴霧するだけで、迅速に検査が行えます。エアゾールタイプですので、携帯性に優れており、液漏れなどの心配がありません。噴射ガスは、N2ガス(不燃性ガス)で密閉充填されているため、診断液の劣化の心配がない設計になっています。用途タセト アルカテック AC-1 は、鉄筋コンクリート構造体や建造物の中性化診断を行う際に、コンクリートの測定面に、そのままスプレーするだけで簡便に検査が行えます。(中性化診断:健全なコンクリートはアルカリ性ですが、長期間経過すると大気中の二酸化炭素により表面から次第に中性化し、コンクリート中の鉄筋が錆び始めます。この中性化がどこまで達しているか色で確認することです。)質量(g)251内容量(mL)420塗布面積(m2)4/本危険物の類別非危険物
銀ろう用フラックス ローラックス
タセト(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1缶当日出荷から4日以内出荷ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。臭気無味無臭性状白色ペースト
コンジットチューブクリーナーF
タセト(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本5日以内出荷優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級Ⅲ使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
カラーチェック/原子力
タセト(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(450mL)当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
スパノンK-200
タセト¥1,398~税込¥1,538~1本(450mL)ほか当日出荷から4日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色無色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)30危険物の類別非危険物乾燥時間20秒
モレミール OIL-Q 450型
タセト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷微少の油漏れでも、白地に赤色で明瞭な漏れ指示模様を形成します。 微細な油漏れでも高感度で検出でき、NDIS3423の液体漏れ試験発色現像剤の性能を満足します。用途石油系液体、各種有機溶剤、潤滑、絶縁油などの漏れ検査用。トラスコ品番293-0650種別油漏れ発色検査剤色白タイプメタノール系(速乾タイプ)主成分油指示粉末、メタノール正味質量(g)396危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量177mL危険物の性状水溶性
カラーチェック/高温用
タセト(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
ビードクリーン MS
タセト¥4,998税込¥5,4981本7日以内出荷・速乾性ですので、塗布後すぐ溶接できます。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません・溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません。溶接後の塗膜の除去が容易で、塗装・メッキ作業などに支障がありません湯流れが極めてよくなり、光沢のあるビードが得られます。ブローホールの発生がなくなり、気密性のよい筐体、ボックス類の製作に最適です。高電流での溶接も可能となり、健全な裏波が得られます。黒皮、さびのある母材でも、良好なビードが得られます。母材、溶着金属に対し、悪影響は与えません。用途TIG溶接時のブローホール・湯流れ不良の解消。寸法392危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ビストールE浸透・潤滑・防錆スプレー
タセト¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷優れた浸透性、潤滑性、強力な水置換性、防錆性を有した多目的に使用できる便利な防錆潤滑剤です。用途産業機械などの金属部の防錆潤滑用。(水置換型)トラスコ品番389-0091色透明使用温度範囲(℃)10~40主成分溶剤、潤滑油、防錆剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ステンレス TIG棒 TG-308
タセト(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。色棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L
タセト(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5kg)ほか当日出荷から5日以内出荷タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー
タセト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(220mL)当日出荷溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147色透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
開先防錆剤 タセトシルバー A2
タセト¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷スパッタ付着防止効果に優れます。 溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接ができます。 防錆力に優れ、屋外暴露3ヵ月、屋内6ヵ月を有します。 速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途溶接開先部の防錆保護。使用温度範囲-10~40℃
スパッタ付着防止剤 スパノン
タセト(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本(4kg)当日出荷スパッタ付着防止効果が優れています。 乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。 水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。仕様後洗浄用多層盛使用温度範囲(℃)0~80液色白色ペースト乾燥時間(分)10~15防錆力屋内:1ヵ月対象鋼材ステンレス鋼・メッキ用塗膜状態白色塗布面積(m2/kg)25危険物の類別非危険物
シルバー
タセト¥2,698税込¥2,9681本(420mL)当日出荷溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。一般タイプでNK認定品です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。トラスコ品番293-0609乾燥時間(分)5塗布厚さ7~20μ塗装色銀灰色対象軟鋼、高張力鋼などの開先部。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チップクリーン ZF1
タセト¥2,998税込¥3,2981本当日出荷噴射ガスに炭酸ガスを使用。従来品よりノズル内への噴射は1プッシュで塗布でき、広い面に塗布される場合は、短時間で従来と同じ面積を塗布する事ができ作業効率アップ。用途溶接トーチ専用スパッタ付着防止剤成分耐熱顔料、無機粉末、界面活性剤、その他質量(g)498内容量(mL)420危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状水溶性
シルバー/標準型
タセト¥14,980税込¥16,4781本欠品中溶接の際、塗膜除去の必要がなく、そのまま溶接が出来ます。防錆力は野外暴露3ヶ月、屋内6ヶ月を有します。ほとんどの塗料の塗り重ねが出来ます。スパッタ付着防止効果も抜群です。速乾性で乾燥時間は3~5分程度です。用途開先加工部を溶接施工までの期間の防錆保護。対象軟鋼、高張力鋼などの開先部危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性
ステンレス溶接棒 RNY-309
タセト(2件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1箱(2kg)ほか当日出荷から4日以内出荷タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
スパノンK-100
タセト¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。液色淡黄色透明防錆力屋内:1ヶ月対象鋼材ステンレス鋼 メッキ鋼塗膜状態透明対象軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物乾燥時間10分
ステンレス鋼用ハンダ・フラックス ステラックス
タセト¥739~税込¥813~1本当日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼用ハンダの流動性が向上します。使用中に悪臭が殆どなく、作業性が良好です。用途タセト ステラックス”は、ステンレス鋼用ハンダ専用のフラックスで、ハンダの流動性がよくなりハンダ付け作業が容易にできます。
スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)
タセト(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。トラスコ品番485-8590色白使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤正味質量(g)485危険物の類別非危険物
...