絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

タセト

タセトのページです。タセトは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在19件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社タセト
所在地〒222-0033 神奈川県港北区新横浜2-4-15太田興産ビル4F
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーチェック タセト

    カラーチェック

    タセト(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
    用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
  • 溶接ノズル用スパッタ付着防止剤 タセト

    溶接ノズル用スパッタ付着防止剤

    タセト(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1缶(300g)
    当日出荷
    ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。 ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。 溶接作業能率が向上します。
    用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤外観緑色ペースト塗膜状態透明塗布方法浸漬対象炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他危険物の類別非危険物
  • リークチェック タセト

    リークチェック

    タセト(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。 水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
    用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤トラスコ品番389-0121使用温度範囲(℃)-20~70容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤正味質量(g)345検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等危険物の類別非危険物原液量(mL)192×20本
  • もらいサビ除去剤 ラスピカ タセト

    もらいサビ除去剤 ラスピカ

    タセト(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(500mL)
    当日出荷
    ラスピカは、「もらいサビ」を安全で手軽にすばやく除去する、中性タイプの新しいタイプのもらいサビ除去剤です。 酸洗や電解のような特別な設備や装置は不要です。 ステンレス鋼やアルミの「もらいサビ」だけではなく、一般の鋼材のサビ落としにも効果を発揮します。 環境・人に優しい中性タイプで、PRTR法に非該当です。
    用途非鉄金属(ステンレス・チタン・アルミ等)製品へのもらいサビの除去 ステンレス鋼の酸洗い後のムラ・シミの除去トラスコ品番389-0139使用方法もらいサビをした材料に油が付着している場合は、脱脂剤で油を除去してください。もらいサビが発生した部分にラスピカを噴霧し、紫色に変色後1~3分放置してください。毛先の柔らかいブラシなどで軽くブラッシングし、水洗またはぬれたウエスでよく拭き取ってください。透明使用温度範囲(℃)10~40対応材質アルミ主成分水、有機酸アンモニウム塩主な用途サビ落とし正味質量(g)500危険物の類別非危険物使用可能材質
  • カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセト

    カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型

    タセト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷トラスコ品番389-0104種別洗浄液(遅乾性)透明タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤正味質量(g)271危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-308

    タセト(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒端色:黄備考認定:NK、ABS、NVJIS規格ES308-16AWS規格E308-16該当
  • コンクリート中性化診断液 タセト

    コンクリート中性化診断液

    タセト(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    欠品中
    本診断液は、1%フェノールフタレイン溶液で、JIS A 1152の4(試薬)に合致しております。コンクリート検査部分がpHでアルカリ性側の場合は、紫色に変色し、中性化が進行している場合は、色が無色のままとなります。検査液の調製が不要で、噴霧するだけで、迅速に検査が行えます。エアゾールタイプですので、携帯性に優れており、液漏れなどの心配がありません。噴射ガスは、N2ガス(不燃性ガス)で密閉充填されているため、診断液の劣化の心配がない設計になっています。
    用途タセト アルカテック AC-1 は、鉄筋コンクリート構造体や建造物の中性化診断を行う際に、コンクリートの測定面に、そのままスプレーするだけで簡便に検査が行えます。(中性化診断:健全なコンクリートはアルカリ性ですが、長期間経過すると大気中の二酸化炭素により表面から次第に中性化し、コンクリート中の鉄筋が錆び始めます。この中性化がどこまで達しているか色で確認することです。)質量(g)251内容量(mL)420塗布面積(m2)4/本危険物の類別非危険物
  • 銀ろう用フラックス ローラックス タセト

    銀ろう用フラックス ローラックス

    タセト(2件のレビュー)
    639税込703
    1缶
    当日出荷
    ローラックスは各種銀ろうはもちろん、その他一般の銀ろうのろう付け専用のフラックスで流動性、耐酸化性に優れております。 640℃~690℃において溶融し、ろう付面の酸化物を取り除く清浄作用を有します。 銀ろうの流動性が向上します。
    臭気無味無臭性状白色ペースト
  • コンジットチューブクリーナーF タセト

    コンジットチューブクリーナーF

    タセト(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    5日以内出荷
    優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。 ライヤの送給が安定し、溶接作業の効率がアップします。
    用途コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄 送給装置のローラー、アウトレットガイドの洗浄容量(mL)270正味質量(g)358.8危険等級使用缶サイズ:420mL危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量215mL危険物の性状非水溶性
  • カラーチェック/高温用 タセト

    カラーチェック/高温用

    タセト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセト

    チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー

    タセト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(220mL)
    当日出荷
    溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
    用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス TIG棒 TG-308 タセト

    ステンレス TIG棒 TG-308

    タセト(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
    棒端色:黄色棒長(mm)1000JIS規格YS308伸び(%)43.5引張強度(MPa)593AWS規格ER308該当0.2%耐力(MPa)446
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス溶接棒  RNY-309 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-309

    タセト(2件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES309-16AWS規格E309-16該当
  • スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用) タセト

    スパッタ付着防止剤 スパノン (ステンレス鋼用)

    タセト(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    耐熱無機粉末を使用していますので、優れたスパッタ付着防止効果があります。 タワシなどを使用し、水洗などで簡単に塗膜の除去が可能です。 不燃性溶剤、不燃性ガスで充填されており、速乾性ですが、火気に安全です。
    トラスコ品番485-8590使用温度範囲(℃)-10~40主成分耐熱無機粉末、溶剤正味質量(g)485危険物の類別非危険物
  • 鋳物溶接棒 鋳物35号 タセト

    鋳物溶接棒 鋳物35号

    タセト(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1箱(1kg)
    当日出荷
    タセト鋳物35号は、鉄・ニッケル系の溶接棒で、特に溶接部の強度が優れており、肉厚の大きいものや、耐圧部などに用いられます。
    JIS規格ECNiFe-CI該当AWS規格ENiFe-CI相当
  • 酸化スケール防止剤 ノンスケールH タセト

    酸化スケール防止剤 ノンスケールH

    タセト(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4L)
    4日以内出荷
    1. 常温から950℃までの広範囲で使用でき、酸化スケールの発生を防ぎます。2. 高温での脱炭防止に優れた効果があります。3. 速乾性で、刷毛で簡単に塗布できます。4. 母材に対する密着性が優れており、焼入れ工程でも使用できます。5. 母材に対する悪影響を与えません。
    用途タセト ノンスケールH”は、溶接・加工後の応力除去や焼入れ、焼なましなどの熱処理において、 酸化スケールの発生を極端に抑える優れたスケール防止剤です。
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

    タセト(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
    JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • 電解研磨液ステンケヤA-1 タセト

    電解研磨液ステンケヤA-1

    タセト(2件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
    用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)