カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(5)
絞り込み
ブランド
  • タセト
  • モノタロウ(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4)
  • TOWA(東和コーポレーション)(4)
  • モトローラ(2)
  • スタンダード(1)
  • TRUSCO(1)
  • マークテック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「857-3338」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カラーチェック/高温用 タセト

    カラーチェック/高温用

    タセト(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。検査物表面が高温(100~200℃)の場合に使用可能です。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ高温型分類一般用対象金属、非金属材料の表面探傷部危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • カラーチェック タセト

    カラーチェック

    タセト(29件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
    用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
  • カラーチェック/原子力 タセト

    カラーチェック/原子力

    タセト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(450mL)
    当日出荷
    表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
    用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
  • カラーチェック(洗浄液  遅乾タイプ) 450型 タセト

    カラーチェック(洗浄液 遅乾タイプ) 450型

    タセト(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(420mL)
    当日出荷
    油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
    用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷正味質量(g)271種別洗浄液(遅乾性)透明トラスコ品番389-0104タイプ遅乾性規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • カラーチェック高温型 現像剤 タセト

    カラーチェック高温型 現像剤

    タセト
    3,598税込3,958
    1本(210mL)
    当日出荷
    浸透探傷剤 高温型 現像剤
    種別現像液原液量(mL)210充てんガスHFO-1234ze使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性