カテゴリ
- 溶接用品(5)
絞り込み
ブランド
- タセト
「gfw309」の検索結果

ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L
タセト(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1箱(5kg)ほか当日出荷から4日以内出荷タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309
タセト¥42,980税込¥47,2781箱(12.5kg)4日以内出荷から8日以内出荷タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo
タセト¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL
タセト¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX
タセト¥47,980税込¥52,7781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り