カテゴリ
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- シェルアドバンス
- モノタロウ(2)
- カストロール(4)
- RAMCO(3)
- 日本サン石油(2)
- スズキ(1)
- Big Run(シンメン)(1)
- エクソンモービル(1)
- NEEDS(1)
- SUNOCO(1)
- Verity(ベリティ)(1)
- MOTUL(1)
「sunoco redfox」の検索結果

シェル アドバンス 4T ウルトラ
シェルアドバンス(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本(1L)当日出荷モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル用途DUCATI推奨オイル種類100%化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
シェル アドバンス 4T AX7
シェルアドバンス(14件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(1L)当日出荷シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。種類半化学合成オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性