デュアルフランジテーパー/カーボン RP-6101K&N92日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌメーカー品番:RP-6101K&Nのユニバーサルエアフィルターは様々な用途に合わせてあらゆるサイズのエアフィルターをラインナップしております。K&Nのフィルターは、柔軟なゴムフランジとなっており、振動の吸収や確実な取付を可能としております。もちろんK&Nのエアフィルターは洗浄して再利用することができます。タイプ:デュアルフランジ・オーバルテーパータイプ重量[キログラム]:0.7材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ内容量[数量]:1付属品:エアフィルター x1差込径:76高さ:140備考:オイル塗布量 31 ml商品区分:エアフィルターベース外径:130mm×254mmトップ外径:81mm×162mmフランジ長:54mm関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
付属品エアフィルター x1材質エアフィルター:コットンガーゼ長さ(mm)フランジ:54質量(kg)0.7容量(mL)オイル塗布量:31高さ(mm)140区分エアフィルタータイプデュアルフランジ・オーバルテーパータイプ径(Φmm)差込:76外径(Φmm)トップ:81×162ベース径(Φmm)130×254入数1