カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30-6mc8-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイル コネクターC フロウエルメイル コネクターCフロウエル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE