カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • モノタロウ(64)
  • メディアカバーマーケット(8,412)
  • (1,651)
  • PMC(1,568)
  • BIGM(丸山製作所)(1,289)
  • NAKANO(1,003)
  • Samco Sport (サムコスポーツ)(909)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(404)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(377)
  • ホンダ(358)
  • ハリケーン(334)
  • MCC(松阪鉄工所)(308)
  • MCO(282)
  • エスコ(262)
  • ヤマモトレーシング(234)
  • 三菱マテリアル(208)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(183)
  • コガネイ(168)
  • TRUSCO(143)
  • Ampco(138)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MC」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
チューブフィッティング フロウエルチューブフィッティングフロウエル(1件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷から24日以内出荷
メイル コネクターC フロウエルメイル コネクターCフロウエル
1,388税込1,527
1個
当日出荷から93日以内出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
ボアスルー コネクターC フロウエルボアスルー コネクターCフロウエル
1,388税込1,527
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
1,798税込1,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
メイルコネクタ スモールタイプ フロウエルメイルコネクタ スモールタイプフロウエル
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFA
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)フロウエル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズM寸法B(mm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷から56日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
F-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MCT(貫通コネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
MCTタイプは、MCと外観、機能がほとんど同じですが、チューブ外径と同一径でボディの内径を貫通させてあります。
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
F-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MR(Oリングコネクタ)フロウエル
2,298税込2,528
1個
61日以内出荷
MRタイプは取付ネジ部をOリングによってシールしますから、設計や配管作業が簡単です。製品には、フッ素ゴムOリングが標準装備されています。
サイズM寸法A(mm)26寸法F(mm)12寸法D(mm)10寸法E(mm)2.5寸法B(mm)6寸法C(mm)14チューブ外径(Φmm)6寸法G(mm)7寸法K(mm)2チューブ外径(inch)1/4
F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ) フロウエルF-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)フロウエル
4,398税込4,838
1個
27日以内出荷
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
cmc特集