カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • モノタロウ(30)
  • BIGM(丸山製作所)(641)
  • 大阪魂(526)
  • KANA(片山チエン)(463)
  • メディアカバーマーケット(305)
  • リスパック(173)
  • NTN(エヌティーエヌ)(144)
  • CKD(110)
  • エスコ(96)
  • NSK(日本精工)(85)
  • KTC(73)
  • 水本機械製作所(72)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(71)
  • 鹿島化学金属(UKB)(56)
  • 岩田製作所(50)
  • MAD MAX(マッドマックス)(49)
  • 椿本チエイン(48)
  • P・O・Pプロダクツ(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • NACHI(不二越)(40)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b17」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
メイルエルボ 30シリーズ フロウエルメイルエルボ 30シリーズフロウエル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から47日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から9日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
2,698税込2,968
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
メイルアダプタ 30シリーズ フロウエルメイルアダプタ 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から56日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
関連キーワード
b17特集
  • おすすめ人気ランキング
  • b17
  • b10