カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- フロウエル
- 三菱ふそう(106)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- サンワサプライ(4)
- KSフィルター(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- エスコ(3)
- コクヨ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- SIEMENS(2)
- SMC(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- タンガロイ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
「mc-06-6」の検索結果
特価

メイルコネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
メイルコネクター
フロウエル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。用途半導体、化学プラント
メイル コネクターC
フロウエル¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から93日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE
メイルコネクタ スモールタイプ
フロウエル¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷から58日以内出荷エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。用途半導体、医療、食品関係材質PFA