カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- フロウエル
- BIGM(丸山製作所)(20)
- 日研工作所(13)
- カーメックス(11)
- プロトティップ(4)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- omron(オムロン)(1)
- ゼブラ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- フェローズ(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- KSフィルター(1)
「mc12c」の検索結果

F-LOCK30シリーズ MC(メイルコネクタ)
フロウエル¥4,398税込¥4,8381個欠品中ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。 施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。 インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。 耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。 機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。 全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。寸法F(mm)26寸法D(mm)18寸法E(mm)10寸法C(mm)25適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品チューブ外径(inch)1/2
メイルコネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から7日以内出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
メイル コネクターC
フロウエル¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から39日以内出荷材質ボディ/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/ECTFE(フッ素樹脂)最高使用温度(℃)100適合チューブ材質PFA・PTFE